無線ルーター :「無線」の検索結果
関連キーワード
デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP
Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37
ポート10/100/1000BASE-T ×1
入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax 外部アンテナ統合キャンパスAP。
質量(g)810
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46
マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1
入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810
消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46
マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1
入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。
Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥84,980
税込¥93,478
8日以内出荷
デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1.57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デュアル無線4×4:4 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。
マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。
このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)240×240×57
最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)
入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。
Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。
Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。
AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150
最大消費電力(W)50
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xNfコネクター付き屋外用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
外部アンテナ用RP-SMAコネクター×6。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×190
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)1.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110
最大消費電力(W)15.6
マウントオプションのマウントキット
ポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)1.03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110
最大消費電力(W)15.6
マウントオプションのマウントキット
ポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
マウントはオプションのマウントキットを使用可能。
AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。
AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の全方向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)
ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線全方向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の全方向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。
過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。
IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。
Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。
内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。
これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130
最大消費電力(W)25.6(APのみ)
マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)
ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
Aruba AP-3XX/5XX用(屋内用) コンソールケーブル。
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
Aruba AP-303/304/305/314/325/504/505/514/515対応 ACアダプタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
8日以内出荷
Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用
色黒
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
Aruba AP用 802.3af 15.4W対応 PoEインジェクター
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(1個パック)
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア
周波数(GHz)2.4
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
Aruba AP用外付けアンテナ
周波数(GHz)5.15~5.9
1個
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用
色白
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用
色黒
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 指向性・パッチアンテナ
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
Aruba AP用外付けアンテナ
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Aruba AP-303P/334/335/534/535対応 ACアダプタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
67日以内出荷
1
2
次へ
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。