無線ルーター :「無線機」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアル無線2×2:2 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、2×2 MIMO対応のデュアルバンドダウンチルト全方向性アンテナ×2が内蔵されています。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(g)500 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 11.0/16.5、POE給電 (802.3af): 11.0/13.5、DC給電:8.9/14.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×161×37 ポート10/100/1000BASE-T ×1 入力電圧IEEE 802.3af、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax 外部アンテナ統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1.57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

デュアル無線4×4:4 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。
質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)240×240×57 最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29 ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps) 入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。
質量(g)810 消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46 マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1 入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。
質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150 最大消費電力(W)50 ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xNfコネクター付き屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 外部アンテナ用RP-SMAコネクター×6。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×190 最大消費電力(W)25.6(APのみ) マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択) ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130 最大消費電力(W)25.6(APのみ) マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択) ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 マウントはオプションのマウントキットを使用可能。 AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75 最大消費電力(W)25.6(APのみ) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)1.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110 最大消費電力(W)15.6 マウントオプションのマウントキット ポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

802.11axデュアル2×2:2無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)1.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110 最大消費電力(W)15.6 マウントオプションのマウントキット ポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270 最大消費電力(W)25.6(APのみ) マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択) ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線全方向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130 最大消費電力(W)25.6(APのみ) マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。
質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130 最大消費電力(W)25.6(APのみ) マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択) ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング 入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

Aruba AP-3XX/5XX用(屋内用) コンソールケーブル。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Aruba AP-303/304/305/314/325/504/505/514/515対応 ACアダプタ
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

Aruba AP給電製品用 100V電源ケーブル(PSE対応)
1個
719 税込791
8日以内出荷

Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Aruba AP用 802.3af 15.4W対応 PoEインジェクター
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(1個パック)
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア
周波数(GHz)2.4
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

Aruba AP-303H/503H/505H用 壁面用マウントキット
1個
5,298 税込5,828
欠品中

Aruba AP用外付けアンテナ
周波数(GHz)5.15~5.9
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷

Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

Aruba AP用 アンテナケーブル
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

Aruba AP用 アンテナケーブル
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

Aruba AP-3/5XX用 屋外用マウントキット
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット 天井レールへの取付用
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 指向性・パッチアンテナ
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Aruba AP-303P/334/335/534/535対応 ACアダプタ
1個
6,998 税込7,698
67日以内出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります