3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。 材質【筐体】プラスチック 質量(g)約2 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応 チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 設定方式WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8 消費電流(mA)最大176 動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 送信出力10mW/MHz以下 取得規格VCCI ClassB、TELEC セキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 転送速度(Mbps)最大433※理論値 伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM 周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725 アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。 無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。 伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値) 伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM 付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約4 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大) 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 設定方式WPS (ソフト/ボタン方式) 対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8 消費電流(mA)最大900 インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725 動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと) 保証期間3年間 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATE アンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 入力電圧DC 5V USB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値) 伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM 付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約14 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 消費電力(W)2.5(最大) 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 設定方式WPS (ソフト/ボタン方式) 対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154 消費電流(mA)最大500 インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725 動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATE アンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 入力電圧DC 5V USB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング