無線ルーター :「rs485コネクタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24 質量(g)約105 通信方式LTE Category 4(日本国内向) 対応B1/B3/B8/B18/B19/B2 プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQT アンテナ内蔵(外部アンテナ接続可) センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp) 表示LED(3色)/OLED(128×36dot) 操作ボタン 電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48 保護等級IP4X 動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60) USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV Bluetooth5.1(Long Range対応) 仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります