760件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク機器・通信機器.AtermHT100LN。
使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約130×130×37(突起部除く) アズワン品番65-1891-46 伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【有線LAN】最大1Gbps/最大100Mbps 伝送方法LTE、無線LAN、有線LAN 周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331 出力12V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511 入力110~240V
1台
3,598 税込3,958
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃
対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58i ケーブル長(m)2 定格出力(W)DC12V 2A 定格入力AC100V 50/60Hz
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

サン電子(PC)SE220SET1
RoHS
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応したSE220に、ACアダプタがセットになったオールインワンモデル。 《SE220 製品説明》 国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。 LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。 また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
付属品ACアダプタ×1、スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型 質量(g)約120 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1) 消費電力(W)(最大)5.5 入力電圧(V)DC5~32(±5%) 対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く) インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS) 保証期間1年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り:50、下り:150 モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵【GNSS】外付け RoHS指令(10物質対応)対応 回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) MTBF(時間)300000
1個
31,980 税込35,178
欠品中

TP-LINKTL-WR802N
300Mbps Wireless N Nano Pocket Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 Ethernet Port、1 Micro USB port、2 internal antennas、Outside AC adapter
伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n) 伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) 周波数(GHz)2.4 商品タイプ小型ルータ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

(1)余裕の性能でパソコンとスマホを最大活用、Wi-Fi 6 プレミアムモデル(2)Wi-Fi 6(11ax)6ストリーム(4×4 + 2×2)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載(3)Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応(4)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルバンドAC750 Wi-Fi - すべてのデバイスでHDストリーミングのための強力で高速な接続
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

合計1.2Gbpsの強力なWi-Fiを死角へ拡張、2.4GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つの帯域を使用する事でより安定した無線通信を実現
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷

1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約47.4 電源5V(USBより給電) 対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く) 準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠 最大消費電力(W)4.5 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0 動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきこと セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit) データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

(1)Wi-Fi 6E 対応 → Wi-Fi 6E対応端末を入手された方に対し、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現 (2)多台数接続に強い、トライバンド(2.4/5/6GHz)対応 (3)LAN側2.5GbEポート搭載ONU一体型HGWの普及を見据え、INTERNET側2.5GbEポート搭載 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM) R2」対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2ベーシック」搭載予定(後日対応)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

NECプラットフォームズAterm WX11000T12
Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
規格IEEE802.11ax 伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値) 周波数(GHz)2.4/5/6
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル 大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」。よりたくさん同時につながる,スマホ省電力 ワイドバンド 5GHz 160MHz対応,ビームフォーミング。死角のない内蔵アンテナ設計,たくさんつないでも速度が落ちにくい。「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載,手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロックより強固なセキュリティー「WPA3」対応,スリムですっきり置ける。ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応,古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。設定を容易にする「専用アプリ」や機能,訪問した友人にも簡単にWi-Fiを提供 「ゲストポート機能」
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 ベーシック、VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(2.0m)、取扱説明書、保証書※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約495(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力17.0W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)IEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ内蔵アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本(無指向性) セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NECプラットフォームズAterm MR10LN SW
国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。
アズワン品番65-1891-52 伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps 伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

802.11ac/a/n/b/g 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯200Mbps 3年保証。AC600 USB Wi-Fi アダプター。高速Wi-Fi - 802.11ac Wi-Fiで600 ( 433 + 200 )Mbps のスピードを実現。デュアルバンド対応 -デュアルバンドでビデオストリーミングやゲームを快適にプレイ。ミニ デザイン - 小さな筐体ですが快適なWi-Fi接続が利用可能です。対応OS - Windows 10/8.1/8 及びMac OS X (Mac OS 10.14)
伝送速度(Mbps)5GHz(11ac:最大 433Mbps(動的)、11n:最大150Mbps(動的)、11a:最大 54Mbps(動的))、2.4GHz(11n:最大 150Mbps(動的)、11g:最大 54Mbps(動的)、11b:最大 11Mbps(動的)) 伝送方法IEEE 802.11ac、 IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、 IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

(1)Wi-Fi 6/6ストリーム(5GHz 4803Mbps + 2.4GHz 573Mbps)対応 中継機ハイエンドモデル(2)Giga対応有線LAN 5ポート搭載、イサコンとしてWi-Fi 5対応/無線非対応 機器をWi-Fi 6無線化できる(3)Wi-Fi EasyMesh R2対応(4)WB<(><<)>ブリッジ>/EC<(><<)>イサコン(子機)> 切替スイッチ、AUTO/5G/2.4G 切替スイッチ搭載により環境に合わせて通信モードを選択可能(5)据え置きタイプ&スリム筐体なので、設置場所を自由にカスタマイズ可能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 3A、DCコード長:1.8m、電源コード長:1.8m、質量:300g、動作環境条件温度:0℃~50℃
対応製品WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 コード長さ(m)(電源コード)1.8、(DCコード)1.8 定格出力(W)DC12V 3A 定格入力AC100V 50/60Hz
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

サイレックス・テクノロジーWireless Bridge
有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n)する可能です。
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

無線LAN ルーター 1300+600Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5 GHz:1300 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:600 Mbps(802.11n)] 伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz] 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線ルータ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

802.11ac/a/n/b/g 5dBiハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 2.0 最大速度5GHz帯433Mbps 2.4GHz帯150Mbps 3年保証
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷

SIMカードを本体にセットし、コンセントに差すだけで、手軽にネットワーク環境を構築できます。固定回線の工事不要でコンセントがある部屋ならどこでも設置できます。主要4キャリアに対応しています。今話題の格安SIMにも対応しているので、。お得におうちのインターネット環境を整えることが出来ます。
セット内容本体・ACアダプター・セットアップガイド(兼保証書)・かんたん接続ガイド 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)本体:DC12・ACアダプター:AC100(50/60Hz) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約175×50×165 消費電力(W)最大12 周波数2.1GHz、1.8GHz、900MHz、800MHz(対応) インターフェースLAN×4・電源×1(DC入力) 取得規格VCCI Class B/電気用品安全法(ACアダプター)/電気通信事業法 設計認証/電波法 工事設計認証 アンテナLTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)/無線LAN:送信2×受信2(内蔵アンテナ) 適合バンドバンド:B1、B3、B8、B18、B19 伝送速度(Mbps)モバイル通信:下り最大150、上り最大50 伝送方法IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac 周波数(GHz)2.4、5 伝送速度(Gbps)有線LAN(LANポート):最大1 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
14,364 税込15,800
当日出荷

サン電子(PC)RSEAC ADP-30FW
RoHS
SE220用ACアダプター
適合品番11S-RSE-220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
欠品中

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。 MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与(2) INTERNETポート最大2.5Gbps対応(3) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)(4) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)(5) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
準拠規格IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b 伝送速度(Mbps)5GHz:5764+2.4GHz:688 周波数(GHz)5/2.4
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02 付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」19 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵 セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4 伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402 インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :- プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax 無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 周波数(GHz)2.4/5/6 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ) LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

。連続通信時間最大20時間。SIMフリー。docomo、KDDI、softbankの各社周波数帯をサポート。充電/有線LANクレードル対応(別売)。IEEE802.11ac対応。Bluetoothテザリング対応
1台
15,880 税込17,468
8日以内出荷

【英語パッケージ 法人限定】300Mbps/2.4GHz と 867Mbps/5GHz を同時に実現し、1167Mbps Wi-Fi 速度を達成。無料 EAP Controller ソフトウェアを通じて管理者は数百台もの EAP を手軽に管理可能。パワー・オーバー・イーサネット (802.3at) をサポート、便利で低価格な設置が可能。キャプティブ ポータル を通じてゲスト認証を簡単に実行可能。バンドステアリング が自動的にデュアルバンド機器をより広帯域な 5GHz 帯へ移し、高速接続を実現。負荷分散を用いて、高負荷の業務ネットワークにおいても多数のユーザーへスムーズなネットワークアクセスを確保。管理 VLAN をサポートしネットワーク管理を強化
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax) 周波数(GHz)2.4、5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サン電子(PC)Rooster SE220
RoHS
国内IoTルータートップブランドRoosterシリーズ最小クラスのサイズに納めたコンパクトルータです。 デュアルSIMによる冗長化を可能として、SEはRoosterブランドの特長でもある耐環境性において耐熱性が向上。 LTEマルチキャリアに対応。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がありません。 また、内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です。 筐体本体に固定設置用のビス止め受け具を一体化させて、占有スペースの狭小化と設置作業の簡略化を可能にしています。 車載利用を想定した振動規格を満たし、拡大するIoT環境を支えるパフォーマンスに優れたルータです。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」搭載。 安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き) 適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS) 材質ケース:樹脂、取付具:ケースと一体型 質量(g)約120 規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1) 消費電力(W)(最大)5.5 対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26(突起部・取付部除く) インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(LTE)】B1(1920~1980[UL]、2110~2170[DL])・B3(1710~1785[UL]、1805~1880[DL]・B8(880~915[UL]、925~960[DL])・B18(815~830[UL]、860~875[DL])・B19(830~845[UL]、875~890[DL])・B26(814~849[UL]、859~894[DL])・B41(2555~2655[UL]、2555~2655[DL])【GNSS】NMEA 0183(GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo, QZSS) 保証期間1年 モードおやすみモード(省電力モード):対応 動作温度(℃)-20~70 動作湿度(%)25~85(結露なきこと) アンテナ【LTEコネクタ】外付け、内蔵 / 【GNSS】外付け RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC5~32V(±5%) 回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) MTBF(時間)300000
1個
28,980 税込31,878
欠品中

Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター 高速通信を実現するフラッグシップモデル 内蔵アンテナを超える性能 通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載 高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載 手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」 家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」 古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん よりたくさん同時につながる ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応 たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO ビームフォーミング スマホ省電力 より強固なセキュリティー「WPA3」対応 安定通信を支える機能を搭載 日本の主要なIPv6サービスに対応 USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能 外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応 来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応 最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応 設置環境に応じて置き方を選べる
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 電源AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 機能回線自動判別切替機能 準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) 保証期間1年間 アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性 セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85% 伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX) アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPLCアダプタ
1箱(2個組)
5,998 税込6,598
当日出荷

(1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター プレミアムモデル。MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。INTERNETポート最大2.5Gbps対応。Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(R6認証取得予定)。家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス付)。初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、パソコン・スマホの動画もスムーズに。家中まるごと安心の機能、F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]。高速通信と安心のセキュリティ機能搭載モデル。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。
用途Wi-Fi 6×高速通信が可能な6000Mbps対応で、テレワークやオンライン学習などの複数台同時接続時にも、より安定した高速通信を実現します。 。4K動画ストリーミングやオンラインゲームなど快適にご利用いただけます。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続しても快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。新たな時代のネットワークセキュリティを担保するために、F-secure社のSENSEを搭載[1年ライセンス付き](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。さらに、セキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載しているので、端末同士のウイルス感染リスクや情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定がなくテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択、接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。「友だちWi-Fi」(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。(2.4GHz帯のみ使用可能) 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「ルーターモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器通常モード」と「中継器離れ家モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。中継器としてお使いの場合、離れ家でも使える専用モードを搭載しました。 。法的に屋外利用が認められた帯域のみを利用し、ルーターと中継器の間の電波を中継することができます。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●ハードウェアNAT:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●付帯サービス:F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス付き]●搭載モード:ルーターモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード(通常/離れ家)●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●自動ファームウェア更新:対応 付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約0.5m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚 適合IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット 材質プラスチック グレー 質量(g)約560(本体のみ) 外形寸法(mm)幅約49.0×奥行約175.0×高さ約198.0 ※突起部除く 規格各種取得:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE、有線:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)13.2(最大) 電源コネクター:DCジャック 対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11(備考)※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式有線(WAN):自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)、WPS対応 機能UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応、MU-MIMO:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他無線:セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミング:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2,400~2,484、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと) 保証期間1年間 コネクタ有線/WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信4本×受信4本、2.4GHz:送信4本×受信4本) 伝送方法無線:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):1000Mbps、100Mbps、無線(理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1147Mbps、IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、IEEE 802.11n:最大800Mbps1(※)、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps ※接続機器が2.4GHz帯で256QAM通信対応の場合 USBポートなし 接続台数推奨40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4) 有線LANDHCPサーバー、固定IPアドレス
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
規格5GHz:IEEE802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、2.4GHz:IEEE802.11ax/n/g/b、デュアルバンド(5GHz帯/2.4GHz帯) 伝送速度(Mbps)5GHz :最大3603 [160MHz](自動フォールバック)、2.4GHz:最大574[40MHz](自動フォールバック) 周波数(GHz)2.4/5
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様【無線セキュリティ】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合/WPS機能は使えません。 付属品セットアップガイド 材質【筐体】プラスチック 【筐体】ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大) 対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)DC5 設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。 対応対応(Rxビームフォーミングのみ)、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×28×14 消費電流(mA)900(最大) その他の機能MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。 インターフェース【USB】USB-A 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 保証期間1年間 動作温湿度範囲0~40/10~90%(結露なきこと) 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) 電源供給方式USBバスパワー 伝送速度(Mbps)IEEE 802.11be:最大2880/IEEE 802.11ax:最大2402/IEEE 802.11ac:最大867/IEEE 802.11n:最大300/IEEE 802.11g:最大54/IEEE 802.11b:最大11/IEEE 802.11a:最大54 伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE 802.11n:MIMO-OFDM/IEEE 802.11g:OFDM/IEEE 802.11b:DS-SS/IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度【USB】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps・USB2.0:480Mbps(理論値) アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a USB規格USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体
仕様●電気通信事業法:適合 伝送速度(Mbps)2401+573 伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
1台
8,598 税込9,458
翌日出荷

質量:約360g、電源コード付属
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
周波数(GHz)2.4/5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

Wi-Fi 6E対応ルーター アドバンスドモデル,Wi-Fi 6E対応。使える周波数が増えたトライバンドルーター,Wi-Fi 6E対応で高速通信を実現。「バンドステアリングLite」機能搭載,最大2.5Gbpsで通信可能なINTERNETポート搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック(ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック)。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO。ビームフォーミング,スマホ省電力,より強固なセキュリティー「WPA3」対応。日本の主要なIPv6サービスに対応。来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応,最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー5e:0.5m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)約650(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力16.2W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 準拠規格(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11g : 54MbpsIEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 周波数範囲(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ5GHz/2.4GHz共通アンテナ:2 本 無指向性6GHz専用アンテナ:2 本 無指向性 セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3(AUTO-MDIX)INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1(AUTO-MDIX)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります