762件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。
伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148) 周波数(GHz)5/2.4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g)360 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC48 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×2.5GE+4×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

アライドテレシスAT-AR4050S ルーター
RoHS
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能 付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売 幅(mm)210 質量(kg)1.7 高さ(mm)42.5 奥行(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP) セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド 寸法(mm)43.5×46.8×69 電源802.3af/at PoE 消費電力JP版:9.8W 保存温度(℃)-40~70 インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2 周波数範囲2.4GHzおよび5GHz 動作温度(℃)0~40 各種認証VCCI、JRF 動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください) 保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

(1)5GHzに加え2.4GHzも4x4に進化、Wi-Fi 6 新プレミアムモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)8ストリーム(4x4+4x4)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)回線の速度を損なわないINTERNETポート最大2.5Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大2.8Gbps、Triple Band(5GHz-Low、2.4GHz573Mbps、2.4GHz400Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

アライドテレシスAT-PWRADP-01 電源
RoHS
AT-PWRADP-01(RoHS対応)は、PoE+に対応した AT-TQ6602用のACアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

NA1500A用ACアダプタ(NA1500A本体にはACアダプタは付属していません)
1台
3,898 税込4,288
8日以内出荷

1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体 セット製品もご用意あり
仕様●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ6GHz:2本5GHz:2本2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP(128-bit / 64-bit)Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)IEEE 802.11ac:1733MbpsIEEE 802.11n:300MbpsIEEE 802.11a:54Mbps2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)IEEE 802.11n:400MbpsIEEE 802.11g:54MbpsIEEE 802.11b:11Mbps 適合VCCI Class B 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20.4(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 保証期間1年間 周波数(GHz)2.4/5/6
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
1台
61,980 税込68,178
11日以内出荷

軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能) 伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866 周波数(GHz)5.5~5.7
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷

アライドテレシスAT-TQm1402
質量(g)430(ブラケット含まず) スイッチ【設定】リセットボタン:5秒以上の押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動、電源ボタン :ACアダプターの電源オン・オフ 適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスB、安全規格:UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1・UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1 定格周波数(Hz)50/60(ACアダプター使用時) 定格入力電圧(V)AC100-240(ACアダプター使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×165×43(突起部含まず) 定格入力電流(A)0.30(ACアダプター使用時) 入力電流(A)最大:0.26(ACアダプター使用時)(実測値) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 保存湿度(%)5~95(結露なきこと) 平均消費電力(W)7.4(ACアダプター使用時) 発熱量(KJ/h)26(最大43kJ/h)(ACアダプター使用時) 保管温度(℃)-25~70 入力電圧範囲(V)AC90~264(ACアダプター使用時) 無線バンドステアリング、VLAN(VAP(2.4GHz/5GHzについてそれぞれ推奨5個以内)/ダイナミックVLAN)、ファストローミング(IEEE802.11k/v/r)、電波出力の強度設定、WDS(WPA-PSKによる暗号化)※17、Eco LED、エアタイムフェアネス
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ラトックシステムWi-SUN USBアダプター
ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能 仕様(ホストI/F)USB2.0 セット内容製品本体、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約8 モジュールBP35C0 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10 電源電圧(V)5.0(4.5~5.5) 消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信) 周波数範囲(MHz)922.5~927.9 動作周囲温度(℃)-20~50 各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252 受信感度-103dBm(TYP.) 通信速度(kbps)100
1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷

AXE5400トライバンドWiFi:合計で最大5400Mbpsの超高速接続をお届けします。6GHzバンド対応:WiFiの干渉や混雑を回避した快適な接続が実現可能です。160MHzチャンネル:一般的な80MHzでの接続と比べて2倍のネットワークスピードを提供します。シームレスローミング:接続端末がお家の中を移動しても、可能な限り高速な通信状態を維持できるようにします。もっと繋がる:よりたくさんの端末で、より遅延の少ない快適なストリームが楽しめます。かんたん設定:Tetherアプリから手軽にセットアップ可能です。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps) 電源100~240VAC、50/60Hz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

無線LANアクセスポイント用ACアダプタ無線LANアクセスポイント用ACアダプタ。
対応機種DBAシリーズ・DBA-2820P/DBA-2720P/DBA-2620P/DBA-2520P、DWLシリーズ・DWL-X8630AP/DWL-7620AP/DWL-6620APS、DAPシリーズ・DAP-2680/DAP-2610
1台
3,898 税込4,288
6日以内出荷

ダイヤトレンドDAP-P2専用取り付け金具
産業用無線LANアダプタ DAP-P2を強固に設置可能な専用壁掛け取り付け金具です。※金具がなくても設置は可能です。
セット内容DAP-P2専用壁掛け取り付け金具 1個 、マウントテンプレート 1枚 、取り付けねじ(DAP-P2と壁掛け取り付け金具を留める専用のねじ) 2個 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)t1.2 塗装なし
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps 伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプ法人向けアクセスポイント
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP22 with 12V Power Supply Unit Bundle(JP)
無線LANアクセスポイント。
1個
35,980 税込39,578
欠品中

SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) 伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) 周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

TP-LINKRE450
AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs 伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 周波数(GHz)2.4/5(11ac) 商品タイプWi-Fi5 中継器
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-LX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証
伝送速度(Mbps)1000Mbps データ転送速度1488095pps 適合(光トランシーバ)BS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GLRBS-SFP-GLR ←→ BS-SFP-GL 質量(g)25 ポート数1000BASE-LX シングルモード 1ポート 電源スイッチより給電 コネクタ形状2芯LCコネクタ 電源電圧(V)3.3V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5 消費電流(mA)最大250 最大消費電力(W)0.9 インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-LX)準拠 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと) 適合ケーブル9.5または10/125μmシングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 光出力最大-3dBm、最小-9.5dBm 取得規格VCCI Class B 発熱量(KJ/h)3.24 アズワン品番64-3795-03 伝送距離(m)10000以下(推奨仕様ケーブル使用時) アクセス方式CSMA/CD 発光波長(nm)1310
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 使い方いろいろ多用途屋外アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適 RoHS基準値準拠
周波数範囲5.47~5.825GHz 質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む) 外形寸法(mm)410×38(本体のみ) コネクタ形状N型ジャック 動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa 設置場所屋内、屋外 耐水性IPX3 アンテナコーリニアアンテナ アズワン品番64-3801-39 適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A) 耐風速(m/s)60 インピーダンス(Ω)50 偏波垂直偏波 ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向) 入力電力(W)最大3W VSWR2以下
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC 周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch) 質量(kg)約1.3 取付マストマウント方式 仰角可変±20° 外形寸法(mm)750×38 コネクタ形状N-P型同軸コネクタ 動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa 耐水性防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナ アズワン品番64-3801-38 指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下 適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A) 耐風速(m/s)60以下 アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端) 耐用年数(年)8 偏波垂直偏波 入力電力(W)最大10 VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
32,980 税込36,278
翌日出荷

「ハイブリッド校内LANのススメ」特集公開中。あわせて「学校ICT応援キャンペーン」も実施しています 地球環境に優しい国際レベルの環境性能 「Business Switch」シリーズ用オプション 1000BASE-SX対応SFP光トランシーバ 企業ユースに安心の3年間保証!
伝送速度(Mbps)1000Mbps データ転送速度1488095pps 適合(光トランシーバ)BS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GSRBS-SFP-GSR ←→ BS-SFP-GS 質量(g)25 ポート数1000BASE-SXマルチモード1ポート 電源スイッチより給電 コネクタ形状2芯LCコネクタ 電源電圧(V)3.3V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.4×8.5×56.5 消費電流(mA)最大220 最大消費電力(W)0.8 インターフェースIEEE802.3z(1000BASE-SX)準拠 動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%(結露なきこと) 適合ケーブル50/125μmGI型マルチモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 光出力最大-4dBm、最小-9.5dBm 取得規格VCCI Class B 発熱量(KJ/h)2.88 アズワン品番64-3795-04 アクセス方式CSMA/CD 伝送距離伝送帯域 400MHz・km 2~500m(推奨仕様ケーブル使用時)伝送帯域 500MHz・km 2~550m(推奨仕様ケーブル使用時) 発光波長(nm)850
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
準拠規格TELEC 取付マストマウント方式 質量(g)約400 コネクタ形状N-J型同軸コネクタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時) 周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch) 動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa 耐水性防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ屋外平面アンテナ アズワン品番64-3801-35 指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5° 適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A) 耐風速(m/s)60以下 アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体) 耐用年数(年)8 偏波垂直偏波 入力電力(W)最大10 VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
15,980 税込17,578
翌日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC 質量(kg)約2.0 取付マストマウント方式 仰角可変±20° 外形寸法(mm)544×117 コネクタ形状N-J型同軸コネクタ 周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch) 動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa 耐水性防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ屋外八木式アンテナ アズワン品番64-3801-37 指向性垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5° 適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A) 耐風速(m/s)60以下 アンテナ利得(dBi)絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端) 耐用年数(年)8 偏波垂直偏波 入力電力(W)最大10 VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
39,980 税込43,978
翌日出荷

法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仮想化ソフト「VM ware」や「Virtual BOX」、「Hyper-V」に対応しており、仮想サーバー上でも使用することができます。 管理アプリがSYSログサーバーとなり、ログ管理を行うことができます。複数のアクセスポイントからのSYSログを受信でき、受信したログの蓄積、出力をすることができます。 保存するログをSSID、STA(MACアドレス)ごとに、接続日時・接続時間でフィルターして表示することができます。 SNMP TRAP機能対応により、各アクセスポイントから送信される状況情報を受信してアラートを表示します。 Ping/SNMPでアクセスポイントの監視を行い、稼動状況をマーク・色表示でお知らせします。その他、時刻・IPアドレスをログ表示エリアにメッセージを表示し、お知らせします。 監視機能の記録から異常を検出し、アクセスポイントの異常を管理者にメール通知します。 機器に対してセグメント越えでの監視や設定が可能です。 初期導入時に便利な「アクセスポイント検索ツール WAB-MAT Lite」を無償で提供。初期設定時に複数のアクセスポイントを検索し、リストで表示。かんたんに管理画面へアクセスすることが可能です。初期導入時の「時間短縮」・「作業負荷軽減」に貢献します。
用途法人向けアクセスポイント最大3000台(動作理論値)、推奨1000台を一括管理。効率的な運用を実現します。 仕様【ユーザー権限】コンピューターの管理権限が必要、【管理対象機器台数】最大3000台(動作理論値)/推奨1000台 その他管理対象機器の対応ファームウェアバージョンや、対応動作モードについては、WAB-MAT対応表(https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ap/wab-mat/)でご確認ください。 備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。 対応OSWindows Server(2025、2022、2019、2016、2012 R2、2012、2008 R2、2008)、Windows(11、10、8.1、8、7) 対応【仮想サーバー】Vmware/VirtualBox/Hyper-V 機能【管理機能】死活監視/メール通知/SNMP Trap/SYSログサーバー/セグメント越えによる管理、【機器設定機能】IPアドレス/SSID/MACアドレスフィルター/設定保存・復元/ファームウェア更新/セグメント越えによる設定 表示機能機器リスト、ステータス、ログ 容量(MB)【ディスク】850以上必要(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) メモリ容量(MB)512以上必要
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)無線LANルーター
小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

最大3Gbpsの高速Wi-Fi 6:2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)、ギガビットLANポートx4搭載:複数のデバイスを有線で接続することが可能、手軽にデバイス展開:802.3bt PoE++規格&DC電源に対応しており、迅速な展開をサポート(DC電源アダプター付属)、すぐに使えて便利:複雑な設定は不要、様々なビジネスシーンで活用可能、スッキリ置ける2-Way仕様:縦置きと壁掛けに対応しており、環境に合わせて柔軟に設置OK、高度な機能:Omadaメッシュ・シームレスローミング・集中型クラウド管理
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルバンドWi-Fi 7:最大3570Mbps(5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)のWi-Fiスピードを実現します。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能を活かすマルチギガに対応しています。60MHz帯域幅対応:より高速で大容量の通信が可能です。Wi-Fi 7テクノロジー:MLO(Multi-Link Operation)・Multi-RU等の技術が快適な通信を実現します。高度な機能:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・シームレスローミングに対応しています。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

BUFFALO(バッファロー)WLAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
(1)シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル (2)内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能 (3)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応 (4)AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載 (5)フラット2.0mのLANケーブル付属
1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷

マイクロリサーチNetGenesis GigaLink 1200 Plus
アナログ専用線があれば拠点間通信が可能マルチダイヤル機能で複数拠点から定期的にデータを取得する事が可能
規格IEEE802.3、IEEE802.3u 、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 伝送速度(Mbps)10/100(全二重/半二重)、1000/全二重 自動認識(固定設定可能)
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBE710はトライバンドWiFi7の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。リアルタイムでの応答性、超低遅延、高容量を実現します。この高速かつ最上位のWiFi7アクセスポイントは、WiFi接続とインターネットに大きく依存する企業に最適です。新しいマルチリンクオペレーションにより、デバイスは複数のWiFiバンドで同時にデータを送受信でき、エンドデバイスのスループットが向上します。さらに、WBE710 WiFi 7 APは、WiFiデバイスが異なるチャネルの一部を使用してデータを送信できるプリアンブル・パンクチャリングによって信号干渉の問題を解決し、ネットワークの混雑を大幅に軽減します。このトライバンドPro WiFiアクセスポイントは、最大9.4GbpsのWiFiスループットを実現し、2.5Gbps PoE+ポートをサポートしています。WiFi 6および6Eアクセスポイントと比較して、WBE710はより高速なデータ転送、低遅延、低干渉、大容量を提供します。WBE710には、1年間のInsightリモートクラウド管理が含まれています。
1台
114,800 税込126,280
翌日出荷

仕様壁/ハンギング型、調整可能タイプ
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

種類ブラケット
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります