無線ルーター :「wifi 中継器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
Wi-Fiの届くエリアを広げ、家中まるごと快適な通信環境を実現するWi-Fi 6対応+ハイパワー内蔵アンテナ搭載据え置き型中継器。
5Gホームルーター含め他社製ルーターともかんたん接続。
特許取得済の離れ家モード搭載で、母屋とつながっていない建物(離れ家)との接続も可能です。
高性能デュアルコアCPU搭載。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、各種マニュアル2枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約368(本体のみ)
対応OS(Windows) Windows 11/10、(Mac) macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、(iOS) iOS 15/14/13/12/11、(iPadOS) iPadOS 15/14/13、(Android) Android 12/11/10/9/8
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStation Portable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 3/4/5、Wii/Wii U、NINTENDO SWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS 2.0対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.8×約142.5×約178.2(突起部、スタンド部除く)
準拠規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、【無線】IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b /IEEE 802.11g
最大消費電力(W)11.03
周波数範囲2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5725MHz
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ【有線】LAN:RJ-45型8極×4ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本、5GHz帯:送受信 2本)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)
伝送方法【無線】IEEE802.11ax:MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
伝送速度【有線】1000Mbps/100Mbps/10Mbps、【無線】(理論値)IEEE802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps/IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大400Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
設置形態据え置き
接続台数2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザ(セットアップツール)Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWEBブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。※Internet Explorer 11には対応しておりません。
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz
適合規格VCCI Class B
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO(※)、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、多くのデバイスをつないでもストレスなくスムーズな通信を実現します。 ※Downリンクのみ対応 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より
付属品ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚
質量(g)約400(本体のみ)
規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)12.5(最大)
対応OSAndroid 15/14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応こどもネットタイマー3、ハードウェアNAT、マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)、自動FW更新【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×128×150(突起部、スタンド部除く)
その他の機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、MU-MIMO(Downリンクのみ対応) 、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能、SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、ビームフォーミングZ対応
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート (全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)・【電源】DCジャック
モード【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
材質(カラー)プラスチック(ブラック)
アンテナ内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
伝送速度(Mbps)IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大867Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps・IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大1201Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps
無線通信方式IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM【[802.11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
伝送速度有線(LAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps、有線(WAN):1000Mbps/100Mbps/10Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 26台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
LAN設定DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)
WAN設定IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
対応ブラウザMicrosoft Edge、 Google Chrome 、Safari
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く
機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 。※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。 。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
特記※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E) / IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。
その他【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック
質量(kg)1.5(本体のみ)
規格<有線>IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<無線>IEEE 802.11be / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)最大26.8
電源DCジャック
対応OS【Windows】11/10【Android】15/14/13/12/11/10【iOS】18/17/16/15【iPadOS】18/17/16/15【macOS】Sequoia 15/Sonoma 14/Ventura 13/Monterey 12/Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。
対応ハードウェアNAT / SSIDセパレーター / ペアレンタルコントロール / 自動ファームウェア更新 / マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) / ビームフォーミングZ(※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります) / MU-MIMO(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります) / 【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×180×247.2 ※突起部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
周波数(MHz)【2.4GHz帯】2400~2484【5.2GHz帯(W52)】5150~5250【5.3GHz帯(W53)】5250~5350【5.6GHz帯(W56)】5470~5730【6GHz帯】5925~6425
使用環境条件【温度】0℃~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES) / WPA3 Personal(AES) / WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM / IEEE 802.11n:MIMO-OFDM / IEEE 802.11g:OFDM / IEEE 802.11b:DS-SS / IEEE 802.11a:OFDM
無線Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
伝送速度<有線>【LAN】2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps【WAN】10Gbps / 5Gbps / 2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps<無線>【802.11ac】(理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps / IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合 / 最大400Mbps【802.11ax】(理論値):IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps【802.11be】(理論値):IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps / 送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合 / 最大688Mbps<無線>[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps / IEEE 802.11b:最大11Mbps / IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 64台
アクセス方式インフラストラクチャー
WAN設定【有線】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
入力電圧AC100V±10% (50/60Hz)
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【有線】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。
付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約218
規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠、【無線】IEEE802.11ax(Draft)/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g準拠
対応OSWindows:Windows10、Mac:macOSBigSur11/macOSCatalina10.15/macOSMojave10.14/macOSHighSierra10.13/macOSSierra10.12/OSXElCapitan10.11/OSXYosemite10.10、iOS:14/13/12/11、iPadOS:14/13、Android:11/10/9/8
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100~240±10%~0.35A(50/60Hz)
適合機器iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ、PlayStationPortable(R)シリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R)3/4/5、Wii/WiiU、NINTENDOSWITCH(TM)、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS2.0対応
対応ビームフォーミングZ・MU-MIMO機能・自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く)
最大消費電力(W)9
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年間
動作温湿度範囲0℃~40℃、10%~85%(ただし結露なきこと)
コネクタLAN:RJ-45型8極×1ポート(有線)※AutoMDI/MDI-X/Auto-Negotiation対応、電源:ACプラグ
モード通常モード/離れ家モード
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3Personal(AES)、WPA2Personal(AES)、WPAPersonal(TKIP)
アズワン品番65-1711-91
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【無線(理論値)】IEEE802.11ax(Draft):5GHz帯最大1201・2.4GHz帯最大574/IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大400/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
伝送方法【無線】IEEE802.11ax(Draft):MIMO-OFDMA/IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11g:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
各種認証VCCIClassB/TELEC/JATE
設置形態コンセント直付け
接続台数2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザInternetExplorer11、Edge、ChromeforAndroid、SafariforMacOS、SafariforiOS、SafariforiPadOS※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています(セットアップツール)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『無線/有線LANルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線ルーター
- 有線ルーター
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。