絞り込み
ブランド
  • Canon(13)
  • RICOH(リコー)(5)
  • EPSON(4)
  • サンワサプライ(1)
原稿サイズ
  • A2(1)
  • A3(4)
  • A4(7)
  • A5(2)
  • A6(1)
  • B4(2)
  • B5(2)
  • B6(2)
  • その他(10)
  • ハガキ(1)
  • レター(1)
センサー
  • CIS
  • CCD(3)
  • CMOS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ScanSnap iX110 RICOH(リコー)ScanSnap iX110RICOH(リコー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】1枚付属品USBケーブル接続方式【USB】USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-C)【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n準拠(IEEE802.1Xをサポート)(アクセスポイント不要のダイレクト接続をサポート)センサーCIS読取片面5.2秒/枚原稿サイズ標準モード:A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216mm×360mm、最小:25.4mm×25.4mm)/A3キャリアシート使用時(別売品):標準モードで使用可能な用紙+A3、B4、11インチ×17インチ、写真(E版、L版、LL版)スキャン方式A3スキャン(2つ折り時またはA3キャリアシート(オプション品)で対応)給電方式バッテリー(USBバスパワーは充電専用)
ScanSnap iX2500 RICOH(リコー)ScanSnap iX2500RICOH(リコー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ScanSnap iX1600後継モデル
センサーCIS原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)
ScanSnap iX2400 RICOH(リコー)ScanSnap iX2400RICOH(リコー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
その他【原稿搭載】100枚付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイドブラック方式【原稿分離】ブレーキローラー方式センサーCISインターフェースUSB3.2 Gen1×1 / コネクター:Type-C読取両面45枚・90面/分原稿サイズA4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガルサイズ給紙方法ADF(自動給紙)スキャン方式A3スキャン(A3キャリアシート(オプション品)で対応)読取方式両面読み取り
A4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208II CanonA4ドキュメントスキャナー imageFORMULA P-208IICanon(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド質量(g)約600消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5AセンサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nmインターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時)使用環境温度(℃)温度:10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル) RICOH(リコー)GMW697 ScanSnap iX1300 (ホワイトモデル)RICOH(リコー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
A4エントリーモデル、多彩なシーンで活躍するコンパクトモデル
センサーCIS×2(表面×1、裏面×1)
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P208 2Canon
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(g)約600消費電力(W)USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下電源【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5ピーク波長(nm)R:625、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C225 2Canon
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
搬送をサポートする「リタード方式」を採用。一度に2枚の原稿が送られたときには、リタードローラーが2枚目の原稿をやさしく押さえ、原稿を傷めることなく分離して搬送。重送による読み取りエラーを抑止し、効率のよい「ダブらんスキャン」を実現します。複写伝票など複数枚で構成される原稿や、A3半折り原稿をスキャンするときのために、「非分離モード」も搭載しました。 給紙された原稿がUターンして本体前部に収まる搬送方式「ラウンドスキャン」により、排紙される原稿用のスペースを不要にし、優れた省スペース性を実現しました。さらに、カラー・グレー・白黒いずれも毎分25枚で、効率よく連続スキャンが可能(A4タテ・200dpi)。デスクにすっきり設置して、必要なときにすばやく活用できます。
原稿サイズ最大A3半折り、【ラウンド排紙】幅:50.8~216mm、長さ:70~356mm、厚さ:0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【ストレート排紙】幅:50.8~216mm、長さ:53.9~356mm(長尺対応は3000mmまで)、厚さ:0.05~0.25mm(40~209g/m2)、カード:幅:53.9mm×長さ:85.5mm×厚さ:0.76mm(エンボスカード可。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する場合がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。横搬送のみ。)、名刺:原稿サイズ50.8mm×53.9mm以上、紙厚0.35mm以下(300g/m2)(縦搬送)、大判(半折):最大サイズ216×297mm(40g/m2以下の用紙の半折、半折状態で厚さが0.2mmを超える場合は動作保証外)、はがき:幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約30枚(80g/m2紙)または、積載高さ6mm以下(カール込み)、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド、ソフト(CaptureOnTouch)型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約2.7電源(V)100消費電力(W)(動作時)最大12.7以下、(スリープモード時)1.7以下、(電源オフ時)0.5以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:300×220×156、トレー全開時:300×339×235ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:25枚/分、600dpi:13枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:50面/分、600dpi:26面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:25枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:4枚/分、(両面)200dpi:50面/分、300dpi:30面/分、600dpi:6面/分アズワン品番65-0440-32使用環境湿度(%)20~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-Fiモデル EPSONA4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/Wi-FiモデルEPSON
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11動作時:約12適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-P215 2Canon
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のことセンサーCIS仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)約1.0消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応)読取片面/両面解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi使用環境温度(℃)10~32.5給紙方法標準/自動/手差し読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分使用環境湿度(%)25~80RHグリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN背景色
ドキュメントスキャナーimageFORMULA R10 CanonドキュメントスキャナーimageFORMULA R10Canon
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFFパソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザインオフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174質量(kg)約1付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイドインターフェースHi-Speed USB2.0対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0最大解像度600×600dpi使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある給紙可能枚数(最大積載枚数)約20消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA)給紙方法標準/自動/手差し使用温度範囲(℃)15~70使用環境湿度(%)25~75RH
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C340Canon
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】カラー・白黒/グレースケールともに片面40枚/分(DR-C340)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドキュメントスキャナー imageFORMULA R30 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA R30Canon
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く高品質な画像処理機能高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド型式卓上型シートスルースキャナー質量(kg)3電源ACアダプター使用 DC16V 0.6AセンサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382インターフェースHi-Speed USB2.0読取片面/両面解像度光学解像度(dpi):600保証期間1年間(引取修理)給紙方法標準、自動、手差しRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合背景色
ドキュメントスキャナー imageFORMULA Canonドキュメントスキャナー imageFORMULACanon
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャンカラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネルLCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準/自動/手差し適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S350NW Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S350NWCanon
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、操作性を強化した無線LAN/有線LAN対応モデル。【有線LAN/無線LANでネットワークスキャンを実現】豊富なインターフェースを搭載しており、有線LAN・無線LAN・USBに対応。ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能です。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。【ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理】専用サーバーソフトで、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張が可能。さまざまな業務システムと効率的に連携します。【わかりやすく使いやすい操作性】4.3インチの大画面カラーLCDタッチパネルを搭載し、見やすいカラー表示と直感的なタッチパネル操作を実現。また、送信データのプレビュー表示やエラー時に対応方法をヘルプ表示することが可能です。【カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン】カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面50枚/分、両面100面/分のパフォーマンスで大量のスキャン業務を効率化。一般的なビジネス文書だけでなく、レシートや伝票などの薄紙、名刺やプラスチックカード、パスポートや長尺原稿など、多彩な原稿のスキャンに対応しています。【タッチパネル表示項目のカスタマイズが可能、UIカスタマイズSDK】UIカスタマイズSDKにより本体画面をカスタマイズできる開発キットをご用意。表示項目を絞ることにより誤操作を減らし作業の効率化に寄与します。
仕様1日当たりの読み取り量の目安:※26000~9000枚付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド質量(kg)(ACアダプター除く)3.4形式卓上型シートスルースキャナー電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【トレー全閉時】291×242×267【トレー全開時】291×378×600センサーCISインターフェースUSB 3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T読取二値 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、アクティブスレッショルド、誤差拡散、多値 256階調グレースケール/24bitカラー原稿サイズ【幅】50.8~216mm【長さ】54~356mm(長尺モード時、最大5,588まで)【厚さ】0.04~0.25mm(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)解像度白黒/グレー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:50枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:100面/分、カラー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:40枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:80面/分、(出力)100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi光学系【解像度】600dpi対象NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり給紙方法標準給紙、パネルで給紙、自動給紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合読取面数片面/両面
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250N Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S250NCanon
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、画像処理を強化した有線LAN対応モデル。〇有線LANでネットワークスキャンを実現有線LAN・USBの2種類のインターフェースに対応し、多様なオフィス環境において、ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。〇ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理専用サーバーソフト「COT Admin」で、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能拡張が可能。安全性の高いスキャナーの運用を実現し、さまざまな業務システムと効率的に連携します。〇カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャンカラー・白黒ともに片面50枚/分、両面100面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りが可能。一度の搬送で両面原稿の表裏を同時に読み取り、高速かつ快適にスキャンが行えます。〇重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、便利なDFRに対応し、重送と検知された場合にもスキャンを継続することが可能です。〇多彩な画像処理技術可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、背景データを生成する背景塗りつぶし機能、写真も文字もキレイにスキャンできる写真入り文書モード、強調する色を指定せずに有彩色を強調する有彩色強調機能を搭載。用紙サイズの自動検知、斜行補正、原稿の白紙面の消去、不揃い原稿の向きを自動補正する文字向き検知、一回のスキャンで最大3種類のデータを生成するマルチストリームなど、従来の機能と併せて、効率的なスキャンを実現しています。
仕様消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー),読取面:片面/両面付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド適合【使用可能な特殊原稿】NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプターを除く)ドロップアウト:赤、緑、青に切替え・赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト容量トレー積載量:最大60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下形式卓上型シートスルースキャナー電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)動作時:最大22以下 スリープモード:1.6以下使用温度(℃)10~32.5センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)約291×242×267、(トレー全開時)約291×378×600機能超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T読取1日当たりの読み取り量:~6000枚/日解像度光学:600dpi、出力:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi保証期間無償:1年間(引取修理)給紙方法標準給紙/パネルで給紙/自動給紙RoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え適合寸法(mm)【使用可能なカード】幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)、【使用可能なパスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)、【原稿サイズ】幅:50.8~216、長さ:54~356(長尺モード時、最大5,588まで)、厚さ:0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)グリーン購入法適合ドライバタイプISIS/TWAIN読取方式無償使用湿度範囲(%RH)20~80
A4シートフィードスキャナ EPSONA4シートフィードスキャナEPSON
87,980税込96,778
1台
8日以内出荷
PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)センサーカラーCIS×2色(本体)形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり)走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dp(i 1dpi刻み)読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取りインターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙)ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約15外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着)質量(kg)約3.7付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書規格国際エネルギースタープログラム適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ)エコマーク認定番号21 155 023
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350Canon
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GMW563 fi-8250 RICOH(リコー)GMW563 fi-8250RICOH(リコー)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル
仕様走査・動作方式:フラットベッド付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux質量(kg)8.8エコマーク認定認定コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234対応機種Win/Linuxセンサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi)原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bitグリーン購入法適合対応解像度600dpiエコマーク認定番号22 155 043気象計測用端子22 155 043
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140II Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-M140IICanon
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。 一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。 頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能 普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。 2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合
A4シートフィードスキャナ EPSONA4シートフィードスキャナEPSON
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)センサーカラーCIS×2色(本体)形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取りインターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18外形寸法(mm)296×169×176質量(kg)約3.7付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)規格国際エネルギースタープログラム適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)エコマーク認定番号18 155 058
ドキュメントスキャナー imageFORMULA RS40 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA RS40Canon
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
ご家庭にある大量のプリント写真や年賀状などを簡単に連続スキャンし、デジタル化するフォトスキャナー。 家庭にある写真や年賀状を簡単きれいに保存。 年賀状やはがきをスキャンし、表面・裏面を見開きにつなげて保存する「はがき見開き」モードを搭載。 通信面と宛名面の記載を見開き1ページの見やすい画像で保存することできます。 ※別途、プラグインモジュールのインストールが必要 自動写真補正機能で簡単きれい。 自動で画像を最適化する自動写真補正を搭載。 他にも褪色補正や赤目補正、絹目補正などを搭載し、シーンにあわせて写真を簡単きれいに補正できます。 簡単操作で快適にデジタル化。 最大40枚のL版写真をまとめてセットして連続スキャンすれば、1度の作業で難しい設定をすることなく、40枚の写真を簡単きれいにデジタル化することができます。 フラットベッドタイプスキャナーのように繰り返し写真を並べてセットしたり、スマートフォンで1枚ずつ撮影する必要がなく、大量の写真もストレスなく簡単にスキャンすることができます。 簡単セットアップ/簡単操作。 ウェブから専用ソフトウエアをダウンロードしインストールするたけですぐに利用可能。 簡単な操作で電子化ができます。 また、スキャンソフトCaptureOnTouchの操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウトで、トップ画面の大きなアイコンからスキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、誰でも簡単に使うことができます。 多彩な原稿に対応。 L判や2L判などの定形サイズ写真に加え、インスタント写真やパノラマなどさまざまな写真サイズに対応しています。 ドキュメントスキャナーとしても使用することも可能で、一般的なA4文書から名刺やプラスチックカードまで、さまざまなサイズや厚さの原稿もスキャンすることができます。 最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知や、原稿内容の傾きも検知し補正する斜行補正、読み取り容量を抑えるカラー・グレー・白黒自動判別、文字の視認性を高めるテキストエンハンスメントなど多彩な機能の搭載により、快適かつ効率的なスキャンを実現しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×250×245(トレー収納時)、291×600×382(トレー全開時)質量(kg)約3(ACアダプター除く)付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド、A5キャリアシート、クリーニングクロス適合消耗品:交換ローラーキット(5595C001)対応L判、2L判、KG、インスタント写真、六切、普通紙(幅50.8~216mm、長さ54~356mm、紙厚0.04~0.25mm)、名刺(幅50~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm)、カード(幅54.0mm、長さ86.0mm)[エンボス・ISO/JIS 規格準拠プラスチック製可、ただしエンボス部は厚さ1.4mm以下、状況により適切な画像が得られない場合あり]解像度【光学】600(dpi)インターフェースHi-Speed USB2.0対応OSWindows 8.1/10/11、Mac OS 10.15/11/12センサーCIS消費電力(W)動作時:19、スリープモード時:1.4、電源オフ時:0.1電源DC24V 0.7A ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz 1.06~0.6A 、出力:DC24V 2.0A)(ACアダプター使用)グリーン購入法適合仕様【最大トレー積載量】L判/KG/2L判:40枚、六切:10枚、A4:60(80g/m2かつ積載高さ6mm以下)枚(カール量含む)、【読取面】片面/両面、【読取速度(L判写真/片面)】300dpi時:30(枚/分)/600dpi時:8(枚/分)
A3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネル EPSONA3シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4横片面90枚/分(200/300dpi)/2.7型タッチパネルEPSON
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約2.0m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書発行請求書寸法(mm)最大有効領域:304.8×5588(12×220インチ)質量(kg)約6.9形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)371×167×245電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約20適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA3、長尺紙(304.8×5588mm)※A2(手差しモード時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】A4(80g/m2紙):標準姿勢時120枚、デリケート姿勢時20枚/A3(80g/m2紙):標準姿勢時60枚色(本体)読み取り速度【ADF/カラー】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【ADF/モノクロ】A4ヨコ:片面90枚/分、両面180枚/分、【モノクロ】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)、【カラー】0.18msec/line(300dpi)、0.34msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号19 155 065
スキャナー サンワサプライスキャナーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
パスポートを置くだけでパスポートをデータ化できます。 名前、生年月日、旅券番号など様々な項目をデータ化できます。 データだけではなく、パスポートの画像も保存することができます。 データ化したものはExcelで出力可能です。 データは60か月保存することができます。 専用ソフトにはログインパスワードを設定できるので特定の人だけ使わせるということも可能です。 小型の為、省スペースに設置できます。 AC不要のUSB給電で動作します。
センサー【読取】カラーコンタクトイメージセンサー仕様【スキャンモード】カラー、【スキャン速度】約1秒(カラー/300dpi時/目安)、【スキャン可能サイズ】127×95mm(目安)付属品USBケーブル、CDドライバ、取扱説明書、クリーニングクロス電源USB給電インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)解像度300dpi保存形式BMP、PNG、JPEG、PDF、TIF、Multi-pagePDF、Multi-pageTIF

スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります

ドキュメントスキャナ