両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型
仕様鉛フリーはんだ使用
付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)26
高さ(mm)5.5
質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)17
電源ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ32
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離半径約15m
電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
商品タイプ指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン
タイプリモコンタイプ
機能パワーポイント対応、マウス機能付
仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)
付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ
材質本体:PC・ABS、受信器:ABS
幅(mm)18
高さ(mm)8
質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5
奥行(mm)53
電源単4形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間
最大出力1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行125
本体寸法(mm)高さ27
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
インターフェースUSB
受信可能距離半径約30m
到達距離(m)200
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
ビーム距離(m)約200m(夜間使用時)
商品タイプリモコンタイプ
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。