コネクタ/変換ケーブル :「業務用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ
材質メタル
長さ(mm)50
幅(mm)23
色シルバー
高さ(mm)9
質量(g)9
ポート数2
出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C
電源60W
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android
湿度(%RH)10~85
対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。
入力AV:USB-C
保存温度(℃)-10~70
保証期間3年
コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能あり
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB-Cオーディオ&充電機能:単一のUSB Type-Cポートを使用し、デバイスの充電とオーディオに同時対応。ヘッドセット/ヘッドホン、またはUSB 2.0データ転送(480Mbps)用のUSB-CポートとPDパススルー用のUSB-Cポートに分岐。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応。USB-Cノートパソコン/タブレット/スマートフォンの充電が可能。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。幅広い互換性:USB Type-CおよびThunderbolt 3搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。 Lenovo X1 Carbon、MacBook Pro/Air、Surface Pro 7/Book、Chromebook、iPad Pro & Samsung Galaxy/Noteなどで使用可能 | Windows、macOS、iPadOS、Android対応。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利。 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など
長さ(mm)50
幅(mm)23
高さ(mm)9
質量(g)9
セット内容USB-C オーディオ & 充電アダプタ
入力AV:USB-C
出力AV:USB-C
ポート数2
オーディオあり
データ転送速度最大:USB 2.0
色シルバー
動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)
湿度範囲(%)10~85RH(結露しないこと)
電力(W)60
保証期間3年
メス形状USB-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オス形状USB-C(USB Power Delivery)
仕様チップセットID:BCC-2102
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。