2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ブラック 外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部) 規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ 対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー 構成導体:ヨリ線(32AWG) 形態パッケージ:袋、シール シールド○(STP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度最大1Gbps ※理論値 定格入力5V/900mA 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応プロトコルIPv4/IPv6 ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約3mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ブラック 外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部) 規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ 対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー 構成導体:ヨリ線(32AWG) 形態パッケージ:袋、シール シールド○(STP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度最大1Gbps ※理論値 定格入力5V/900mA 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応プロトコルIPv4/IPv6 ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷