液晶テレビ (20) ポータブルテレビ (4) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック) 当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
パネル ハイビジョン チューナー数 地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2 画素数 (水平×垂直) 1366×768 スピーカー フルレンジ×2個 対応メディア 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信 機能 テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応 HDMI規格 ARC対応(HDMI1) 端子数 HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 発売年 2021年 パネル駆動方式 VA×LED
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
見たい場所に持ち運んで、YouTubeも楽しめる自分専用テレビ
バッテリー搭載、モニター部はアンテナ線不要で、書斎のデスクやベッドサイドなど、好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
バッテリー搭載 最長約3.5時間視聴コンセントの場所を気にせず楽しめる
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
レビやYouTubeはもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
テレビに加え、YouTubeやNetflixなどインターネット動画配信サービスに対応
USB-HDD(別売)やお部屋ジャンプリンクで録画番組も視聴できる
HDMI入力端子で、ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど様々な機器を接続できる
視聴スタイルに合わせて見やすい角度に設置できるチルトスタンド
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約2.3、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:110/160/51.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約4時間 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
アンテナ線がない部屋でもテレビ放送が見られるレイアウトフリーテレビ
書斎のデスク、ベッドサイドなど好きな場所で大きな画面で楽しめる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
近くで見れば充分な迫力。タブレットより大画面な19v型モニター
モニター部はアンテナ線不要。使用していないときは収納もできる
無料アプリ「どこでもディーガ」を使えばプライベート・ビエラのチューナー部やディーガから転送される放送中の番組や録画番組をスマホやタブレットでストリーミング再生できる
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
USB-HDD(別売をつなげば、録画もできる
お部屋ジャンプリンクで離れた部屋のディーガの録画番組も視聴可能
HDMI入力端子(ARCは非対応です)で様々な機器を接続できる
ゲーム機、ブルーレイディスクプレーヤーなど用途に応じて幅広く楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用リモコン、単3形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約1.8、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:446×299×35.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 19v型 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1366×縦768 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
ポータブルテレビ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ
お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能
防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える
バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる
持ち運んで見たい場所にすっきり置ける
置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能
テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品 チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg) モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm) スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ 10v型 充電時間 モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子 アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命 モニター部内蔵:約3時間30分 端子 チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数 横1024×縦600 録音方式 MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性 モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式 録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比 16:9 チューナー数 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
パナソニック 4K液晶ビエラ 75V型 TV-75W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
パナソニック 4K液晶ビエラ 65V型 TV-65W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
パナソニック 4K液晶ビエラ 55V型 TV-55W95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ミニLEDによる細部まで明るく豊かな明暗表現液晶最上位モデルミニLEDバックライト搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
パナソニック 4K液晶ビエラ 50V型 TV-50W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
パナソニック 4K液晶ビエラ 43V型 TV-43W80B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
色鮮やかな映像液晶スタンダードモデル新世代AI高画質エンジン搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい立体音響技術「Dolby Atmos®;(ドルビーアトモス)」による広がりのある音空間
パナソニック 4K有機ELビエラ 65V型 TV-65Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELビエラ 55V型 TV-55Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELビエラ 48V型 TV-48Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELビエラ 42V型 TV-42Z90B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
自発光ならではのコントラストと色表現有機ELハイグレードモデル最新世代 高輝度有機ELパネル搭載フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELテレビ 77V型 TV-77Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELテレビ 65V型 TV-65Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
パナソニック 4K有機ELテレビ 55V型 TV-55Z95B Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
画質も、音も、フルモデルチェンジ。「プライマリーRGBタンデム」搭載有機EL フラグシップモデル新世代パネル「プライマリーRGBタンデム」・パネル空冷技術「サーマルフロー」搭載ラインアレイスピーカー・イネーブルドスピーカー・ワイドスピーカー搭載「360立体音響サウンドシステム+」Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい