本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-18A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ブラック
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
本体と同じカラーのケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンです。
フラットケーブルを採用
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用しています。
バランスに優れた音質
高域から低域までバランスに優れた音質を再現します。
遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプで、ヘアスタイルの乱れを気にすることなく装着可能です。
本体接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
コード長さ(m)1.2(Y型)
仕様ダイナミック型Φ9mm
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)
エスコ品番EA763BC-19A
寸法(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19<コード含まず>
色ホワイト
本体質量(g)3(コード含まず)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mm3極ミニプラグ(L型)
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
金属探知器用ステレオヘッドホンです。ヘッドホンを使用することで、騒がしい場所で捜索する場合、微妙な音の変化をより明確に聞きとることができます。トゥルーステレオ。回転式イヤーカップ。パッド付き。1/4”、1/8”プラグ。
色ブラック
質量(g)404
コード長さ(m)1.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×88×203
適合品番EA760FD-2A~9
1個(1個)
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。