ヘッドホン/イヤホン/マイク :「骨伝導イヤホン マイク付き」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。 ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。 音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。 使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質PC他 ブラック 質量(g)約30 形式BS57 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×48×130 連続使用時間(時間)最大約6 通信方式Bluetooth5.0 充電時間(時間)約2.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A/microUSB イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大約6 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる 骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。 Bluetooth 5.3 採用 Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。 耳をふさがない解放感 骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。 耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。 長時間使用できる 高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。 肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。 テレワークやweb会議等でも活用できます。 タッチコントロール対応 従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。 再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。 Type-C充電ポート採用 スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。 充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。 ※充電器は付属していません。
付属品充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1 材質ABS他 グレー 質量(g)約31 形式BS71 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×55×135 連続使用時間(時間)最大約5 通信方式Bluetooth 5.3 ケーブルDC5V / 2.1A 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 USBケーブル長(cm)約30 ケーブル長(cm)30 待ち受け時間(時間)最大約200 装着方式両耳 通信距離(m)見通し距離:最大10(Class2) USBタイプUSB-A / USB Type-C イヤホン形状ネックバンド型 再生時間(時間)最大5 対応コーデックSBC マルチペアリング○(最大ペアリング登録8台) 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷