絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(279)
  • エレコム(175)
  • audio-technica(145)
  • AZLA(アズラ)(103)
  • オーム電機(96)
  • JVC(ビクター)(86)
  • PGA(73)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(59)
  • SONY(59)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(56)
  • ELPA(55)
  • ラディウス(51)
  • 長塚電話工業所(51)
  • FSC(42)
  • フジパーツ(41)
  • カシムラ(35)
  • SOUL(ソウル)(33)
  • EPOS | SENNHEISER(32)
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
コード長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット コールミーツ キングジムヘッドセット コールミーツキングジム
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耳をふさがず空気振動で音を届ける、柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい、IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心、cVcノイズキャンセリングマイクで声をクリアに届ける、マルチポイントによる2台同時接続、aptX HD/aptX搭載で高音質、低遅延、長時間バッテリー内蔵長時間バッテリー内蔵、マルチペアリング最大8台、2種類のモードで音を楽しめる、ボタンひとつで音声アシスタントを起動、音声ガイダンスを3か国語に言語切り替え可能、洗練された本体でスマートな操作を実現、【用途】、WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に、【注意事項】
仕様●防水等級:IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)●動作環境:温度/5~35℃、湿度/30~80%(非結露)●保存環境:温度-10~55℃、湿度/5~80%(非結露)●インターフェイス:3.5mm4 極ミニプラグ(CTIA 規格)●コード長さ:約150cm●マイク(型式:ECM●マイク(指向特性:全指向性●マイク(感度:-42dB±3dB●スピーカー(再生周波数帯域:20~20.000Hz●スピーカー(インピーダンス):16Ωアズワン品番67-4813-64
コールミーツ 有線タイプ キングジムコールミーツ 有線タイプキングジム
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
基本形状はそのままに、充電の必要がなく気軽に使える有線タイプ。コードに付属したコントローラーで音量調節やミュートが簡単に操作できます。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に質量(g)約56感度-42dB±3dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150)×4(コードブッシュ部、ブームマイク含まず)マイクロホンECM動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)コード長さ(cm)約150再生周波数帯域(Hz)20~20000保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)インターフェイス3.5mm4 極ミニプラグ( CTIA 規格)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16防水性IPX4(コントローラー、プラグ、専用ポーチを除く)
ヘッドセットマイク キングジムヘッドセットマイクキングジム
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
アズワン品番64-8842-01
トランク型充電器(マルチタイプ用) キングジムトランク型充電器(マルチタイプ用)キングジム
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
セット内容トランク型充電器用ACアダプター、トランクキー2個、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×150×365アズワン品番64-8842-04
マイクユニット(マルチタイプ用) キングジムマイクユニット(マルチタイプ用)キングジム
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)タイピンクリップ付:1仕様免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)セット内容タイピンクリップ付コード、取扱説明書、保証書質量(g)約90電源DC5V リチウムポリマーバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×29×220連続使用時間(時間)約8周波数帯域(MHz)800充電時間(時間)約4アズワン品番64-8842-03変調方式FM
マルチレピーター キングジムマルチレピーターキングジム
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
仕様3CH同時受信、外部入力端子、出力端子セット内容ACアダプター、ショルダーベルト、チャンネル変更用ドライバー、取扱説明書、保証書質量(g)約500電源DC5V リチウムイオンバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×138×177連続使用時間(時間)約8充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)850アズワン品番64-8842-02周波数帯域(Hz)送信部 2.4G、受信部 800M変調方式送信部 FHSS、受信部 FM
ハッキリ聴こえる音声ガイドマルチタイプ キングジムハッキリ聴こえる音声ガイドマルチタイプキングジム
469,800税込516,780
1台
4日以内出荷
マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信。(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能) マイクは正面からの音をしっかりひろう指向性マイク。またノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現。 マルチレピーターに外部機器が接続できる。 マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができる。 耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機。
用途講習会などでの質疑応答に 翻訳機を介したガイドにケーブル長(m)タイピンクリップ付:1仕様【マルチレピーター】3CH同時受信、外部入力端子、出力端子、【マイクユニット】免許資格不要、単一指向マイクΦ12.4mm×48.3mm(プラグ部含む)セット内容マイクユニット(マルチタイプ用)×1台、マルチレピーター ショルダーベルト付×1台、単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1台、耳かけ型受信機×5台、トランク型充電器(マルチタイプ用)×1台、トランク型充電器用 ACアダプター×1台、タイピンクリップ付コード×1本、チャンネル変更用ドライバー×1本、トランクキー×2個、取扱説明書(保証書付)×1冊質量(kg)約5.1(セット品含む)、約4.2(トランク型充電器)質量(g)【耳かけ型受信機】約50、【マルチレピーター】約500、【マイクユニット】約90電源【耳かけ型受信機】DC5V リチウムポリマーバッテリー、【マルチレピーター】DC5V リチウムイオンバッテリー、【マイクユニット】DC5V リチウムポリマーバッテリー出力電圧(V)【トランク型充電器】DC5入力電圧(V)【トランク型充電器】AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【耳かけ型受信機】125×70×163、【マルチレピーター】57×138×177、【マイクユニット】47×29×220、【トランク型充電器】455×150×365連続使用時間(時間)【耳かけ型受信機】約8、【マルチレピーター】約8、【マイクユニット】約8充電時間(時間)【耳かけ型受信機】約3、【マルチレピーター】約5、【マイクユニット】約4バッテリー容量(mAh)マルチレピーター 850 マイクユニット 850アズワン品番64-8841-49周波数帯域(Hz)【耳かけ型受信機】2.4G、【マルチレピーター】送信部 2.4G、受信部 800M、【マイクユニット】800M変調方式【マルチレピーター】送信部 FHSS、受信部 FM、【マイクユニット】FMスピーカーサイズ(mm)【耳かけ型受信機】20×2
ハッキリ聴こえる音声ガイド キングジムハッキリ聴こえる音声ガイドキングジム
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
セット内容マイクユニット(送信機)1台、タイピンクリップ付コード1本、マイク用ストラップ1本、耳かけ型受信機10台、トランク型充電器(収納ケース兼用)1台、トランク型充電器専用ACアダプタ1台質量(g)(マイクユニット)75、(耳かけ型受信機)50、(トランク型充電器)3900<マイクユニット1台・耳かけ型受信機10台含む)消費電力(W)6電源専用リチウムポリマー充電池(交換不可)出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(マイクユニット)42×205×19、(耳かけ型受信機)125×70×163、(トランク型充電器)465×360×145連続使用時間(時間)8スピーカーΦ20mm×2周波数(GHz)2.4
ヘッドホン/イヤホン/マイク