絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,505件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TYPE-C接続イヤホン SONYTYPE-C接続イヤホンSONY
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
USB Type-C(R)接続でスマホやタブレットで高音質コンテンツを楽しめるイヤホンです。独自開発の小型5mmドライバーで、コンパクトながらバランスの良い豊かな高音質を実現しました。からみにくいセレーションケーブルやケーブルスライダーで、リスニング時も持ち運びも快適です。軽量設計とハイブリッドイヤーピースで耳に優しくフィットし、長時間でも疲れにくい快適な装着感。
型式ヘッドホン部:密閉、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型質量(g)3コード長さ(m)1.2周波数マイクロホン部:20Hz-20,000Hz入力プラグUSB Type-C(R)コードY型マグネットネオジウムドライバーユニット(Φmm)5開回路電圧レベル(dB)【マイクロホン部】-42(0dB=1V/Pa)
完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)どこまでも軽い装着感音漏れを抑えつつ心地よい音を追求ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続最大連続再生4.5時間充電ケース イヤホン4回充電指先タッチでかんたん操作Φ12mm高指向性ドライバー本体カラーはブラック
付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)取扱説明書(3.07MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
TRINITY USB-C Blue AZLA(アズラ)TRINITY USB-C BlueAZLA(アズラ)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
『TRINITY』は、より多くの方に高価なHi-Fi有線イヤホンの世界と音質の片鱗を体感して頂きたいという思いからクラス最高音質を目指して新規開発した、スーパーエントリーとなるコンセプトモデルです。8mm径の「発展型ARDドライバー」を搭載。極薄PU+PEEK複合膜振動板を2枚の樹脂層でサンドした46μ厚3層レイヤー構造振動板と、外磁型マグネットを採用した特別なダイナミックドライバーです。アルミ筐体による共振抑制、発展型ARDの分割振動抑制による超低歪み化、内部損失の最適化など、徹底して基礎性能を突き詰め、クラス最高レベルの音像定位を実現。KCC SILICONE社製プレミアムシリコンを採用し、専用形状で開発したイヤーピース「SednaEarfit T」を4サイズ付属。傘部分を曲線形状にし、独自のテーパードフィット構造を採用し、内部ホーン形状にてイヤホン本体から出る音をストレートに耳に伝達します。さらにキャリングポーチも付属。3.5mm 3極L字プラグ採用120cmのStandardタイプと、USB Type-Cプラグ採用で高感度マイク搭載150cmのUSB-C(UAC1.0)タイプの選べる2タイプ。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない●電気用品安全法(備考):該当製品ではない
完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WH カシムラ完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC WHカシムラ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
仕様対応コンテンツ保護:非対応付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル質量(g)充電ケース:約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:76×24×37再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約1.5無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB)97±3再生時間(時間)イヤホン:約4.5(音量40%時)、充電ケース:8.5(約1.9回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約4
イヤーカフ型イヤホン NAGAOKAイヤーカフ型イヤホンNAGAOKA
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書インピーダンス20 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間再生周波数(Hz)20-20000連続再生時間最大6時間防滴構造IPX 4Bluetooth5.3音圧感度(dB)108 dBドライバー径(Φmm)13オーディオコーデックSBC / AAC充電端子USB TYPE-C連続通話時間(時間)最大6
ポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き> SHUREポッドキャストマイクロホン <デスクトップマイクスタンド付き>SHURE
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
虹色に輝く音の世界を。MV7+は、オーディオを自由自在にコントロールし、鮮やかなカラーでもっと個性溢れるレコーディング・ライブストリーミングを求めているクリエイターに向けて設計された、進化したマイクロホンです。レコーディングに適さない空間でも、ブロードキャストレベルのオーディオを捉え、自分のスタイルと完璧にマッチするように、オーディオもLEDタッチパネルも個性的にカスタマイズできます。 ボイスアイソレーション・テクノロジーでバックグラウンドノイズや室内ノイズを排除して、いつでも声だけを正確に分離。オートレベルモードがさらに強化され、距離、音量、空間検知に基づいてマイクゲインを調整することで最適な音声レベルが得られるようになりました。リアルタイム・デノイザーは最先端のDSPテクノロジーを利用して、室内の雑音を排除します。新しいデジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))により耳障りな破裂音を除去します。外付けのポップフィルターを付ける必要がなくなり、シンプルなセットアップでカメラ撮影が可能になります。3種類のリバーブ設定(プレート、ホール、スタジオ)を利用して、音楽のレコーディングに深みと豊かさを加えます。XLRとUSB-C出力の両方に対応し、実際のレコーディング環境に関係なく、自由に接続が行えます。無料のMOTIV Mix(TM)デスクトップアプリをダウンロードして、1680万色のオプションからLEDタッチパネルを設定できます。アプリを使用してサウンド特性やゲインなどの多くのマイク設定を最適化。LEDパネルのどこかをタップすることで、すぐにミュートできます。3.5mmのヘッドホンジャック経由でオーディオをリアルタイムでモニタリング。
その他デスクトップスタンド付き付属品1 MV7+ブラック / 1 USB-C - USB-Cケーブル / 1 クイックスタートガイド / 1 Shure-by-Gatorデスクトップマイクロホンスタンド幅(mm)169.5ブラック高さ(mm)164質量(g)573.5形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)90周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55指向性Cardioid
ボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵> SHUREボーカル用ダイナミックマイクロホン<プリアンプ内蔵>SHURE
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
伝説的なマイクロホンが築いた、 次への進化。SM7dBダイナミックボーカルマイクロホンは低ノイズ、フラットで安定したゲインを提供するプリアンプを内蔵し、マイクの周波数特性を保持してクリーンでクラシックなサウンドを実現します。あらゆるインターフェースに対応、デスク回りをスッキリさせたい方に最適なアイテムです。プリアンプから+18dBまたは+28dBのブーストを選択できます。フラットで広範囲な周波数特性により、音楽やスピーチを非常に自然でナチュラルに再現。プリアンプのバイパススイッチを備えているので、プリアンプを無効にして元のSM7Bの性能に戻すことも可能低域ロールオフと中域を強調した(プレゼンスブースト)設定スイッチ電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる干渉をシャットアウト内蔵「エア・サスペンション式」ショックマウントにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除配信やナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン設置の微調整が可能均一な周波数特性を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
仕様切替式ローカット付属品1 SM7dBボーカルマイクロホン / 1 近接用ウインドスクリーン / 1 3/8” スレッドネジアダプター質量(g)837形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):Flat Response Bypass Mode: -59.00, Flat Response +18 Preamp Mode: -41.00, Flat Response +28 Preamp Mode: -31.00、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)Bypass Mode: 150 / Preamp Mode: 27
ワイヤレスマイク(SVX2/PG28/WL用) SHUREワイヤレスマイク(SVX2/PG28/WL用)SHURE
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
SVXワイヤレスハンドヘルド送信機は、PG28またはPG58マイクロホンから選択できます。
その他【フォームファクター】Handheld【筐体】molded_absバッテリーAA電池寿命(時間)(アルカリ電池)10
ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONE SOUL(ソウル)ブルートゥースヘッドホン ULTRA WIRELESS TONESOUL(ソウル)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
コンパクトでも40mmドライバー搭載 迫力のサウンド重さわずか 91.5g 超軽量設計マルチポイント接続 2台のデバイスを同時接続可能 スマホとタブレットなど40ms低遅延エンタメモード搭載 ゲームやビデオの音の遅延を抑制コンパクトでも36時間連続再生を実現Bluetooth 5.3/40mmドライバー搭載/36時間連続再生
仕様【USB AtoC充電ケーブル】〇その他【低遅延エンタメモード】40ms質量(g)91.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154.8×63.5×180周波数(kHz)20-20KHz機能【アナログオーディオケーブル】〇、【ボリューム調整】〇、【マルチポイント】〇2台、【折り畳み】〇、【通話マイク】〇インピーダンス32Ω充電時間2.5時間到達距離(m)【BT】約10連続再生時間約36時間サイズ(mm)【ドライバー】40運用ドライバーDynamicBluetoothV5.4最大入力(mW)3.4プロファイルA2DP, AVRCP,HFPオーディオコーデックSBC
ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン AVIOTブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホンAVIOT
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
音質、機能、デザイン、すべてを満たすあらゆるシーンにマッチする骨伝導イヤホンワンランク上の「ながら聴き」で、仕事もプライベートも快適にオープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。
セット内容指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップタイプダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ充電時間約1.5時間連続再生時間最大12時間バッテリー容量(mAh)145端子エレクトリックコンデンサーマイク/USB Type-C指向性単一指向性USBポートUSB Type-C防水性IPX5相当Bluetoothバージョン:5.2内蔵マイクMEMSマイク通話時間(時間)最大6対応コーデックAAC,SBCマルチペアリング8デバイスマルチポイント2デバイス対応プロファイルA2DP/HFP/HSP/AVRCP
calon 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナcalon 完全ワイヤレスイヤホンマイクラスタバナナ
2,991税込3,290
1個
6日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2入力電圧(V)4.75-5.25動作温度(℃)-20~60(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.3対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6gオーム電機
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)約8.6形式ダイナミック型電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間音楽:約6時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920取扱説明書(3.12MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載 オズマType-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載オズマ
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。
質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
cheero TouchBone 骨伝導イヤホン cheerocheero TouchBone 骨伝導イヤホンcheero
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
次世代の骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンが新登場!従来のイヤホンと異なり、耳をふさがず骨を通じて聴覚神経に音を届けるので、「家事をしながら」「WEB会議をしながら」周りの音を逃がさずに「ながら聴き」が可能!耳にかけるだけで長時間の装着も負担が少なく、テレワークやオンライン授業にも最適なイヤホンです。
仕様連続通話/音楽再生時間:約 5~6 時間付属品充電用USB-A to micro USB ケーブル, 取扱説明書 / 保証書(1年間), Touchbone専用ポーチ寸法(mm)(本体)約 137 × 102 × 49ブラック本体質量(g)約 34入力5V / 1A充電時間約 1.5時間バッテリー容量(mAh)150防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.0通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
モバにゃー おでかけワイヤレスイヤホン ラスタバナナモバにゃー おでかけワイヤレスイヤホンラスタバナナ
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3gです。
適合機種(2024年6月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6aセット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません)質量(g)本体一個:(約)17×30×16mm / 約3、充電ケース:(約)40×45×49mm / 約41入力電圧(V)5バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体1個25 充電ケース250無線通信方式Bluetooth ver5.2動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
完全ワイヤレスイヤホン Victor完全ワイヤレスイヤホンVictor
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ノイキャン搭載ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
種類密閉タイプ
イヤホン インナーイヤー型 ラスタバナナイヤホン インナーイヤー型ラスタバナナ
789税込868
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
本製品はスマートフォンやタブレット(以下、機器)の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。機器を手に持たずに通話することができ、音楽や動画の視聴にも使えます。音量調節ができるスライドボリュームと、ワンタッチで電話を受けたり、電話を切る事ができる着信応答スイッチ付です。
適合機種(2023年3月現在)iPad(第9世代) , iPad(第8世代) , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPhone 6 , iPhone 6 Plus , Galaxy A23 5G , Galaxy A22 5G , Galaxy A32 5G , Galaxy A51 5G , Galaxy A21 , Galaxy A41 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense 5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense4 lite , AQUOS zero 5G basic DX , AQUOS zero 5G basic , シンプルスマホ5 , AQUOS sense3 basic , AQUOS R 5G , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows Be4 , かんたんスマホ2+ , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , BASIO4, Rakuten Hand , Pixel 5a(5G) , Pixel 4a(5G) , Pixel 4a , moto g31 , moto g50 , moto g30 , moto g10 , LG VELVET , LG Style3 , LG V60 ThinQ 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO Reno3 A , Redmi Note 11 , Redmi Note 10 JE , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G , Redmi Note 9S , ZTE a1 , dtab d-51C , dtab d-41Aセット内容イヤホン×1質量(g)約13プラグ(mm)3.5ステレオミニ(4極プラグ)コード長さ(cm)約120
イヤホン カナル型 Type-C ラスタバナナイヤホン カナル型 Type-Cラスタバナナ
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、ボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は47KHz/32bit以下におとして再生されます。
付属品S/M/Lのイヤーパッドが付属しています。(Mサイズ装着済み)適合機種(2024年 4月現在)iPhone15 Plus , iPhone15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone15 Pro , Galaxy S24 , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip 5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , AQUOS zero2 , AQUOS zero , Dura Force EX , TORQUE G06 , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約110再生周波数(Hz)音域:50~20000
イヤホン インナーイヤー型 フィリップスイヤホン インナーイヤー型フィリップス
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
ハイレゾオーディオサウンドをお楽しみください。このヘッドホンは、快適にフィットし、インラインリモコンで音楽と通話を簡単に切り替えられます。搭載されたハイレゾオーディオドライバーにより、お気に入りのトラックをディテールまでより豊かに楽しむことができます。
仕様最大入力:10 mW質量(kg)0.0129ケーブル長(m)1.2感度108 dB(1k Hz)インピーダンス32 Ω周波数帯域(Hz)20~40000装着方式インイヤースピーカーサイズ(mm)直径:14.2
ブルートゥースヘッドホン KENWOODブルートゥースヘッドホンKENWOOD
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
高音質&マルチポイント対応ワイヤレスヘッドホン
仕様●ドライバーユニット:口径30mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class 1※2●電池持続時間:最大35時間付属品充電用USBケーブルブラック質量(g)約157充電時間(時間)約3対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
1,198税込1,318
1台
5日以内出荷
「PG-SECE2BL2」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、3.5mmステレオプラグ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
イヤホン カナル型 Premium Style PGAイヤホン カナル型 Premium StylePGA
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
「PG-SECE4GY5」は、カラフルデザインで使いやすさを重視して設計された、USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はフィット感に優れたカナルタイプを採用し、遮音性が高く音漏れしにくい仕様となっています。また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。かさばらずスリムなストレートプラグ・絡みにくいフラットコードを採用しています。音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時のノイズやゆがみを低減し、高音質のまま音楽を楽しむことができます。シリコン製のイヤーピースがS、M、Lの3ペア付きで耳にフィットするサイズをご使用頂けます。
質量(g)13寸法W(mm)1200
完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C. MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Motif II A.N.C.MARSHALL
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
Motif II A.N.C. はコンパクトながらも迫力の Marshallサウンドを届けます。充電ケースを使用して、最大約30時間の音楽再生が可能。新世代のテクノロジー、LE Audio に対応し、接続性は更に進化。アクティブノイズキャンセリングを使用し、満員電車や騒がしい街中でもノイズを遮断して、音楽に没頭できます。
仕様充電ケース使用時:約30時間(ANC オン) 約43 時間(ANC オフ)付属品イヤーチップ(S/M/L)、USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約4.31(イヤホン片耳) 約47.1(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス16Ω通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1.5 (イヤホン)約 1.5 (充電ケース)連続再生時間約6 時間(ANC オン) 約9 時間(ANC オフ)ドライバー径(Φmm)6対応コーデックSBC,AAC, LC3防水IPX5(イヤホン)IPX4(充電ケース)
完全ワイヤレスイヤホン Minor IV MARSHALL完全ワイヤレスイヤホン Minor IVMARSHALL
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
最高のエントリーレベルのトゥルーワイヤレスイヤホンがリデザインされ、Minor IVとして登場。小型ながらパワフルなマーシャルのシグネチャーサウンド、快適性を追求したデザイン、そして優れたバッテリー寿命を誇り、新しいスタンダードを実現しました。クラシックなマーシャルルックを備え、30時間のワイヤレス再生時間を実現、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。新しいイヤホン形状により、より自然なフィット感が得られます。
仕様充電ケース使用時:約30時間付属品USB Type-C 充電ケーブル(約 20cm)質量(g)約7.39(イヤホン両耳) 約39.41(充電ケース)形式ダイナミック型インピーダンス32Ω通信方式Bluetooth 5.3再生周波数帯域(Hz)20 - 20000充電時間(時間)フル:約1 (イヤホン)約 2 (充電ケース)連続再生時間約7時間ドライバー径(Φmm)12対応コーデックSBC,AAC,LC3防水IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース)
iPhone用 Lightningイヤホン ラディウスiPhone用 Lightningイヤホンラディウス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
クリアな低音と確かな楽曲の再現性カナル型Lightningイヤホン豊富なカラーバリエーションハンズフリー通話対応の多機能リモコン搭載Apple社のMFiライセンス取得製品
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●対応ビット数 /サンプリングレート:24bit/48,000Hz付属品イヤーピース(S、M、L)×各1セット、取扱説明書(保証書)型式ダイナミック型プラグLightningコネクタ再生周波数帯域(Hz)20~24000ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプドライバー径(Φmm)10システム対応iPhone、iPad、iPod touchなど、Lightningコネクタを搭載し、iOS 10以降に対応するすべてのデバイス
ワイヤレスステレオヘッドセット SONYワイヤレスステレオヘッドセットSONY
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性毎日使える軽く、快適な装着性WH-CH510よりもさらに快適な装着性シワの少ない滑らかな低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用。柔らかく、耳当たりが良いイヤーパッドが快適な着け心地をもたらし、長時間つけていても疲れにくくなっています。刷新された本体デザイン本体デザインを大きく刷新。スイーベルでフラットに折りたたんでも角がなく、滑らかなフォルム。小型軽量のオンイヤータイプ約147gの軽量モデルなので、手軽に持ち運ぶことができます。また、ハウジング部をフラットにしまえるスイーベル機構を採用。コンパクトに持ち運びやすく、出先で使うのにも便利です。耳元のボタンでスマートフォンなどのプレーヤーをかんたん操作iPhone/スマートフォンや音楽再生機をポケットから取り出すことなく曲送り/曲戻し、再生/一時停止、音量の調節、電話の受話や終話(※)の操作が可能。
付属品USBケーブル、保証書型式密閉ダイナミック質量(g)約147電源(V)内蔵充電式リチウムイオン電池(DC3.7)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)電源:(連続音声再生)最大50、(連続通話)最大40充電時間(時間)約3充電方式USB充電保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
IMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOSIMPACT 760T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデルEPOS
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
周囲の騒音レベルに関わらず、豊かで自然なサウンドを提供するヘッドセット。一日中装着しても疲れないよう、ソフトなレザー調イヤーパッドを採用し、快適さを追求した軽量ヘッドセットです。EPOS AI(TM) を搭載した 3 基のビームフォーミング・マイクがノイズを抑え、自然な音声を伝送し、優れた通話明瞭度を楽しめます。直感的なインライン・コントローラーで、通話への応答、マイクのミュート、ボリュームの変更が簡単に行えます。
セット内容両耳用ヘッドセット、インライン・コントローラー付き有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全・コンプライアンスシート質量(g)115ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KHz
IMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳) EPOSIMPACT 430 有線ヘッドセット(片耳)EPOS
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた、ハイブリッドワーカー向け片耳用有線ヘッドセット。ノイズフィルターで雑音を抑え、クリアな音声と優れたサウンドを実現します。ソフトなノイズダンピングイヤーパッド、超軽量デザイン、パッド入りヘッドバンドにより、疲れにくく快適に使用できます。
質量(g)83ケーブル長(m)1.8接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~8KH
PACKTALK PRO/EDGE専用 セカンドヘルメットキット(Sound by JBL) Cardo(カルド)PACKTALK PRO/EDGE専用 セカンドヘルメットキット(Sound by JBL)Cardo(カルド)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
<充実した付属品>インカム本体とUSBケーブル以外はすべて付属されており、マグネット式マウント・JBLスピーカー・2種類のマイクなど、インカム製品版と同様の内容物です。※「JBLアクティベーションガイド」は付属されておりますが、EDGEには使用できません。<一瞬で装着できるマグネット式マウント>インカム本体をマウントに近づけるだけで、マグネットの力で一瞬でヘルメットに装着。出発の際も手間取ることがなく、装着ミスによるインカムの脱落も防げるため、ライダーの気持ちに余裕が生まれます。※インカム本体は付属しておりません世界的なオーディオメーカー「JBL」社と共同開発し、風、道路、エンジン、ヘルメット形状の影響を考慮した、バイク走行に最も適したサウンドプロファイルを作り上げました。パワフルで解像度の高い音質により、上質なサウンド体験を楽しめます。<シンプルなヘルメット取り付け>挟み込みクランプ、または貼り付けクランプ(フチの厚みが5mm以上の場合)で様々なヘルメットに取り付け可能です。ケーブルマイク・アームマイクの2種類が付属し、ヘルメットに合わせて使い分けできます。<スマートに付け外しできる本体ユニット>本体ユニット・クレードル・クランプがすべて独立した構造で、本体ユニットはワンタッチで脱着可能。バッテリー充電や盗難防止で付け外す際に、ケーブルの抜き差しもなく、スマートに持ち運びできます。※インカム本体は付属しておりません。
<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR デュオセット Cardo(カルド)<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR デュオセットCardo(カルド)
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トランシーバーやスマートフォン電波での通信と異なり、インカム機器同士をBluetooth技術でつないで、話す・聞くのコミュニケーションを可能にするデバイスです。本体ユニットにマイクとスピーカーを接続し、離れていてもまるで近くにいるかのような、自然な会話を楽しめます。<スマホ不要のハンズフリー通話>インカム同士が直接通信するため、スマートフォンやインターネット環境は不要で、双方向の同時通話が可能です。インカムは常時ONのため、トランシーバーのようにボタンを押してから話す必要がなく、ハンズフリーでその瞬間に会話ができます。<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。グループが2つに分かれた場合も(例えば5人->3人+2人)、自動で小グループ編成が組まれます。<業界最強クラスの防塵・防水性>IP67規格を取得し、防塵・防水性において死角のない設計です。雨、雪、泥など過酷なアウトドア環境に耐えられるよう、業界随一の防水品質を追求し、精密な電子機器でありながら、タフネスを備えたインカムです。
接続方式Bluetooth
<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR シングルセット Cardo(カルド)<PACKTALK>スポーツ用Bluetoothインカム PACKTALK OUTDOOR シングルセットCardo(カルド)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
トランシーバーやスマートフォン電波での通信と異なり、インカム機器同士をBluetooth技術でつないで、話す・聞くのコミュニケーションを可能にするデバイスです。本体ユニットにマイクとスピーカーを接続し、離れていてもまるで近くにいるかのような、自然な会話を楽しめます。<スマホ不要のハンズフリー通話>インカム同士が直接通信するため、スマートフォンやインターネット環境は不要で、双方向の同時通話が可能です。インカムは常時ONのため、トランシーバーのようにボタンを押してから話す必要がなく、ハンズフリーでその瞬間に会話ができます。<最大15人まで通話可能>インカム通話は自分を含む最大15人まで、最大通信距離1000mまで対応。相手と距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、一度止まって接続し直す必要がありません。グループが2つに分かれた場合も(例えば5人->3人+2人)、自動で小グループ編成が組まれます。<業界最強クラスの防塵・防水性>IP67規格を取得し、防塵・防水性において死角のない設計です。雨、雪、泥など過酷なアウトドア環境に耐えられるよう、業界随一の防水品質を追求し、精密な電子機器でありながら、タフネスを備えたインカムです。
Jabra Engage交換バッテリー JabraJabra Engage交換バッテリーJabra
3,500税込3,850
1個
14日以内出荷
Jabra Engage 交換バッテリー。
Jabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/A JabraJabra Engage 50 II Link UC Stereo USB C/AJabra
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB-A、USB-C装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/A JabraJabra Engage 40 Inline Link UC Stereo USB C/AJabra
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 両耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)。
Jabra Engage 40 Inline Link UC Mono USB C/A JabraJabra Engage 40 Inline Link UC Mono USB C/AJabra
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
コンタクトセンター向けUSBヘッドセット。USBヘッドセット USB-C/A 片耳 UC認定 コントロールユニット付。オンイヤー型。主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)
バナナプラグ audio-technicaバナナプラグaudio-technica
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
導体集合径5.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。サイド接続タイプのバナナプラグ
付属品保護チューブ x 4個材質真鍮外形寸法(mm)(本体部)49 x Φ10.接続方法サイド接続対応導体集合径:MAX Φ5.0mm
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンNAGAOKA
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間
フック_ヘッドホン用 サンワサプライフック_ヘッドホン用サンワサプライ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。内向きにも外向きにも使える回転式です。フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。【ご注意】・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。
対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)総耐荷重(kg)約1
Jabra Link390a MS Teams USB-A for Speak2 JabraJabra Link390a MS Teams USB-A for Speak2Jabra
10,480税込11,528
1台
8日以内出荷
USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A ▼Speak2専用
ヘッドホン/イヤホン/マイク