絞り込み
接続方式
  • 3.5mm4極ミニプラグ(1)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(11)
  • Bluetooth(6)
  • USB Type-C(2)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(5)
イヤホン形状
カナル型(12)
コード長さ(m)
  • 1.2(11)
  • 2(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(9)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
ハイレゾ音源
  • 対応
ブランド
  • SONY(5)
  • audio-technica(5)
  • FINAL(4)
  • AVIOT(2)
  • Victor(1)
  • NAGAOKA(1)
  • EDIFIER(1)
SONY・audio-technica・FINAL・AVIOT・Victor・NAGAOKA・EDIFIER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
WF-1000XM6ではアーティストが意図する音楽のニュアンスと感動をリスナーに届けるため、音楽制作スタジオのマスタリングエンジニア4名との共創を完全ワイヤレスモデルで初めて実施しました。ジャンルや年代によらず、楽曲が持つ魅力を素直に引き出す低域から高域までバランスの良い音質を実現しています。また特許出願済みの形状を取り入れた専用設計の8.4mmドライバーユニットを採用。さらに新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN3eと統合プロセッサーV2の2つのプロセッサーによる制御により、音の再現性、解像度が大きく進化しました。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉ダイナミックブラック質量(g)約5.9×2(イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3連続再生時間最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ)充電方式USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用)ドライバーユニット(Φmm)8.4通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)2.4帯 (2.4000-2.4835)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)(A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ハイレゾ音源対応コーデックSBC、AAC、LDAC、LC3連続通話時間(時間)最大6(NCオン)/最大7(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
ハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UC Victorハイレゾ対応USB Type-Cイヤホン HA-FR29UCVictor
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】【軽量イヤホン】イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)5~40000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)(口径)10USBタイプUSB2.0準拠イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMSヘッドフォン部ドライバユニット5mmマグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.8 ×2電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)指向性全指向性付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP対応コーデックSBC, AAC, LDAC保護対応コンテンツ:SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
51,980税込57,178
1個
当日出荷
「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS質量(g)約250(コード含まず)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約1.2接続方式Bluetooth感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時)周波数特性4Hz-40000Hz入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2入力端子ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA)充電時間(時間)約3.5連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時)充電方式USB充電マグネットネオジウム指向性全指向性コード種類片出し(着脱式)インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)最大10使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応対応コーデックSBC、AAC、LDAC連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型 audio-technicaスマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型audio-technica
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)タイプダイナミック型コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ハイレゾ対応イヤホン NAGAOKAハイレゾ対応イヤホンNAGAOKA
1,188税込1,307
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。 再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。 高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。 10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120ハイレゾ音源対応付属品イヤーチップ(S.M.L)再生周波数帯域(Hz)5~80000プラグ形状3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB)80イヤホン形状カナル型
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」 SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds S」SONY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書型式ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMSアースブルー質量(g)約4.8 ×2出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth連続再生時間最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ)充電方式USB充電(ケース使用)保護対応:SCMS-Tマグネット高磁力ネオジウムマグネット指向性全指向性BluetoothVer.5.2ドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)ハイレゾ音源対応連続待受時間最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)対応コーデックSBC, AAC, LDAC連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770Xaudio-technica
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ブルートゥースヘッドホン AVIOTブルートゥースヘッドホンAVIOT
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
充電端子USB Type-Cマルチペアリング〇 Bluetooth:8台
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
EDIFIERヘッドフォン EDIFIEREDIFIERヘッドフォンEDIFIER
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。
質量(kg)約296寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82周波数20Hz~40kHzインターフェースUSB-C/3.5mm音圧レベル(dB)91±3充電時間(時間)1.5連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFPイヤホン形状オーバーヘッドオーディオコーデックLDAC、SBCハイレゾ音源対応出力ドライバ40mmダイナミック型
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technicaBluetooth ワイヤレスヘッドホンaudio-technica
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ブラック質量(g)約220使用温度範囲(℃)5~40電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)コード長さ(m)2接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000音圧レベル(dB)(出力)100/mW充電時間(時間)約1.5指向性全指向性インピーダンス(Ω)48周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)53使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状オーバーヘッド型伝送帯域(Hz)20~20000ハイレゾ音源対応対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
イヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E4000 FI-E4DALD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。全帯域クリアな音質で、リアリティのある臨場感を実現。 特長Eシリーズ初のリケーブルモデル低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載不要な振動を抑える金属削り出し筐体自社開発のMMCXコネクター製品説明「E4000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、低域の量感とクリアさを両立しました。また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで繊細な音に仕上がっています。「E4000」は、目の前に迫るリアリティのあるサウンドを特長としています。※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。 フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品キャリーケース(シリコン)、イヤーピース、イヤーフック、ポーチ、カラビナマットブラックコード長さ(m)1.2本体質量(g)18再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCケーブルインピーダンス(Ω)15音圧感度(dB/mW)97イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
イヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E5000 FI-E5DSSD [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。 全帯域クリアな音質で、音楽に包まれるような没入感のあるサウンド。 特長 Eシリーズ初のリケーブルモデル 人気のオリジナル高純度OFCシルバーコートケーブル採用(E5000のみ) 低域チューニングの要となるアコースティックチャンバーを搭載し、低域の量感とクリアさを両立 音響工学、心理学に基づいた音作りにより、ピュアで繊細な音を実現 独自のイヤーピーススウィングフィット機構搭載 不要な振動を抑える金属削り出し筐体 自社開発のMMCXコネクター 製品説明「E5000」は、累計10万本以上の売り上げを記録した大ヒットシリーズ、Eシリーズ(E3000/E2000)初の、MMCX型リケーブルモデルです。 「E5000」には「LAB II」や「FI-BA-SST」等の上位モデルで使用している人気のシルバーコートケーブルを採用しています。 ドライバーユニット背面の内部筐体には音響レジスターを搭載し、音質の骨格を決める中低域の特性をコントロール。 その先に、低域チューニングの要となるL字に折れ曲がった空間、アコースティックチャンバーを置くことで、低域の量感とクリアさを両立しました。 また、E3000/E2000と同様、最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、強調した音域を作らないことで、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現。 E3000/E2000と比較すると、より味付けの無いピュアで繊細な音に仕上がっています。 「E5000」は音楽に包まれるような没入感のあるサウンドを特長としています。 ※全ての音域での解像度を高める為に、音圧は低めとなっています。一聴すると音圧が低くなっており、大人しく聞こえますが、その繊細さを感じながら、音圧を徐々に上げていくと、心地良くご試聴いただけます。 一聴したときだけのアピールではなく、長く使うほどに良さを感じられる製品となっています。 「E5000」「E4000」は、finalのイヤホン”Eシリーズ”のブランドコンセプトを色濃く反映した最新モデル。 「E5000」は、高純度OFCシルバーコートケーブルを使用し、MMCX端子搭載でリケーブル対応が可能となった。 また、背圧の制御とチューニングを行う「アコースティックチャンバー」を新たに搭載し、中低域の特性を狙い通りにコントロールしている。価格は30,000円前後。 音は従来機「E3000」の柔らかく豊かな響きに、シャープネスや音の広がりも兼ね備えさせたという印象。 音像は全体的に少しコンパクトにまとめる印象だが、俯瞰的に全体像を見渡すことで、ストリングスやピアノが滑らかに溶け合って曲の背景を描き出している様子の美しさが伝わってくる。 対して「E4000」はOFCケーブルを付属し、軽いアルミ筐体を採用。 価格が16,000円前後ということもあり、より使い勝手の良いモデルという印象だ。 音は、柔らかな感触よりもスピード感の方が際立つ。フラットでシャープさが際立つことで音像も背景もより明瞭に感じられる。 大ヒットモデルのハイエンド版である2機種はユーザーの期待にしっかり応えてくれそうだ。 文:高橋敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品シリコン製キャリーケース、イヤーピース(Eタイプ5サイズ)、イヤーフック、カラビナコード長さ(m)1.2本体質量(g)24再生周波数帯域(Hz)20~45000接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCシルバーコートケーブルインピーダンス(Ω)14音圧感度(dB/mW)93イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
イヤホン カナル型 E3000C FI-E3DSSC [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E3000C FI-E3DSSC [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
家電批評誌「2017年最新ベストバイイヤホン」に選ばれたハイレゾイヤホン「E3000」に待望のリモコン付きモデルが登場!
仕様リモコン・マイク対応付属品シリコンイヤーピース(EタイプBLACK/BLACK-RED5サイズ)、イヤーフック、ポーチコード長さ(m)1.2本体質量(g)15接続端子Φ3.5mm ミニプラグコード種類OFCケーブルインピーダンス(Ω)16音圧感度(dB)100イヤホン形状カナル型・耳栓型ハイレゾ音源対応
イヤホン カナル型  ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technicaイヤホン カナル型 ATH-CKR70 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]audio-technica
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
高効率Φ11.8mmドライバーを搭載。細密なデザインでハイレゾ音源までクリアに楽しめる洗練の音 ・音と装着のベストバランスを追求したΦ11.8mm対応ドライバーを搭載 ・軽量かつ強靭なアルミニウムハウジングにより不要共振を抑えて高レスポンスを実現 ・ミクロンオーダー※による新設計ドライバーで高精度な振動板の前後直進運動を実現しハイレゾ音源まで高解像度再生 ・新ドライバーをフルドライブする新設計ボディで快適な装着性と高い密閉感を両立 ※1/1000mm単位の精度を持つ緻密な設計
本体質量(g)約8(コード除く)最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)108再生周波数帯域(Hz)5~40000コード長さ(m)1.2コード種類Y型インピーダンス(Ω)19接続端子Φ3.5mm ミニプラグハイレゾ音源対応付属品ポーチ、イヤピース(XS、S、M、L)イヤホン形状カナル型・耳栓型
イヤホン カナル型 E1000  [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] FINALイヤホン カナル型 E1000 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]FINAL
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえた音質設計。もっとオーディオを面白いと思って欲しいという思いを込めた、finalが提案する新しいエントリー機。 ビギナーの方にこそ「いい音」を、という開発目標を掲げ、Eシリーズの第一弾として、「E3000/E2000」を発売いたしました。その後、リケーブルモデル「E5000/E4000」を発売し、大変ご好評をいただくなかで、特に中高生の方々から、Eシリーズを買いたいけど高くて買えないというご意見を多数いただきました。イヤホンを替えるだけで、大好きなアーティストが耳元でささやき、飽きるほど聴いたイントロが全く違った音楽に聴こえる。そんな心を揺さぶられる経験を若い方々にして欲しい、もっとオーディオを面白いと思って欲しい。そのような思いを込めて、限られたコストのなかでの苦しい開発ではありましたが、E1000の製品化に踏み切りました。音質は、メーカーのフラッグシップヘッドホンである「D8000」の研究開発で培った最新の音響工学と音響心理学を盛り込み、チューニングを行いました。E1000の音質は、低音から高音までクリアでバランスの良いサウンドで、ライブで生演奏を聴いているような臨場感と音の広がりを実現しています。はじめての本格イヤホンとして手にとっていただきたい、finalが提案する新しいエントリー機です。 <特長> ・音響工学、心理学に基づいた音作り 最新の音響工学、心理学の研究成果を踏まえ、音質設計を行いました。高域に鋭いピークを持たせ、ある部分を強調するという一般的な音作りの手法を使うと、一聴して鮮やかさを感じさせるのですが、そのピークによって、前後の帯域がマスキングされて聴こえにくくなってしまいます。Eシリーズでは周波数特性のカーブを全体に滑らかにする事で、マスキングされる帯域を作らず、高い解像度を実現しました。 ・独自のイヤーピーススィングフィット機構 イヤーピースを左右に振ることができる、スウィングフィット機構により、耳道の傾きにジャストフィット。イヤーピースの開口部が耳道にあたる事による変形を防ぎます。音がダイレクトに鼓膜に伝わり、クリアな音を実現しています。 ・6.4mmダイナミック型ドライバーユニット ドライバーユニットは、部品と組立の精度が最重要です。 今回採用した小口径6.4mmΦダイナミック型ドライバーユニットは、この価格帯としては異例の高い精度を誇ります。 ・生演奏を聴いているような臨場感と音の広がり ライブ会場といってもそれほど広くなく、全体に響く音というよりは楽器から伝わる直接音を中心に聴くような音色です。 低音から高音まで、クリアでバランスの良いサウンドですので、特にジャンルを選ぶことなく、楽しく音楽を聴くことができます。 ・左右軸色違いのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる2種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高いシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には硬度の低いシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。 軸色を片方はグレー 、もう一方を赤にすることでイヤーピースを少しめくってイヤーピースの軸色を確認することで、 薄暗い場所でも左右の見分けがつきやすくなっています。 さらに、隣のサイズの軸色が異なる(グレー軸は濃いグレーと薄いグレーの交互、赤軸は赤とピンクの交互)ので、サイズの判別もしやすくなっています。サイズはSS / S / M / L / LL の5サイズです。 ・柔軟で太めのケーブルを採用 断線を防ぐ為に、柔軟で太めのケーブルを採用しました。 ・カラーバリエーション BLUE、RED、BLACK、3色のカラーバリエーション。
本体質量(g)15音圧感度(dB/mW)102コード長さ(m)1.2インピーダンス(Ω)16接続端子Φ3.5mm ミニプラグハイレゾ音源対応付属品イヤーピースイヤホン形状カナル型
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550Xaudio-technica
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。 キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~4000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
ヘッドホン/イヤホン/マイク