絞り込み
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
ブランド
モノタロウ・エレコム・Jabra・オーム電機・AZLA(アズラ)・サンワサプライ・audio-technica・ELPA・SONY(ソニー)・FSC・Shokz・谷沢製作所・SOUL(ソウル)・サンワダイレクト・JVC・フジパーツ・長塚電話工業所・iFace・カシムラ・VERTEX STYLE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
1,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーイヤー型マイク付イヤホン アーテック[学校教材・教育玩具]

    インナーイヤー型マイク付イヤホン

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    264税込290
    1個
    当日出荷
    通話時に便利なマイク付。インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)。材質:PP、ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。
  • テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVC

    テレワーク用イヤホン HA-FR9

    JVC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
    プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
  • USBヘッドセット サンワサプライ

    USBヘッドセット

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
    コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)ブラック質量(g)84形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8機能マイクミュート+ボリューム調節インピーダンス32Ω±15%入力感度-34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0905-10指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節
  • ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ

    ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。 使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。 ゆったり接続できるケーブル長2.0m。 ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。
    用途WEB会議や音声チャットにブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェイスUSB-A指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000ドライバーユニット(Φmm)30装着方式両耳オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド音量調節
  • ロジクール USB ヘッドセット H390 ロジクール

    ロジクール USB ヘッドセット H390

    ロジクール(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
    インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッドブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • OpenComm 2 2025 Upgrade Shokz

    OpenComm 2 2025 Upgrade

    Shokz
    20,800税込22,880
    1個
    当日出荷
    OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
    用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    カナル型片耳イヤホンステレオプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
    仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバヘッドタイプ(両耳) 双指向性 1.8m 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバヘッドタイプ(両耳) 双指向性 1.8m 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収納できる折りたたみ式で、スピーカと一緒に使用できるUSB接続タイプ!しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。 しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 安定した装着感で、長時間の使用でも疲れにくい、やわらかなクッション素材をイヤーパッドに採用しています。 迫力あるサウンドを楽しめる40mmの大口径ドライバを搭載しています。 ドライバ不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 USB接続なのでスピーカをパソコンに接続して音楽を楽しんでいるときでも、そのままSkypeやチャットをはじめることができます。 ケーブルは、絡みにくく、耐久性にも優れているファブリックを採用しています。 息によるノイズを軽減するウィンドスクリーン付きマイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調節可能なフレキシブルアームを採用しています アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 Windowsだけでなく、Macintoshでも使用可能です。 Skype for business(TM)動作検証済です。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約130(ケーブル含む)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows 7(~SP1)、Windows 8、Vista(~SP2)、XP(SP2~SP3)が動作するWindowsパソコン、macOS Catalina(10.15)が動作するMacintoshシリーズ、PlayStationR3(システムソフトウェアバージョン3.60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】125×71×163(マイク含む)、【収納時】95×71×120(マイク含む)アーム長さ(mm)【マイク】155マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-46±3dbインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】双指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバヘッドタイプ(両耳)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】100
  • OpenRun Shokz

    OpenRun

    Shokz
    16,255税込17,881
    1個
    当日出荷
    急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能 快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感 PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド 重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現 最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
    用途骨伝導ワイヤレスイヤホンBluetoothVer5.1連続再生時間最大8時間装着方式両耳接続方式Bluetoothイヤホン形状ネックバンド型充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)対応OSiOS、Android、macOS、Windows防塵防水性能IP67セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書材質フルチタン、シリコンラバー再生周波数帯域(Hz)20-20k感度105±3dB特性マイク特性: -38dB±3dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP充電電圧(V)5±5%スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%使用周波数(MHz)2400-2483.5バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(mAh)160待機時間約10日間(約240時間)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130質量(g)約26対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • カナル型イヤホン RP-HJE150 Panasonic(パナソニック)

    カナル型イヤホン RP-HJE150

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
    コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間
  • Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

    BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
    仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコム

    Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント

    エレコム
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
    仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
  • ステレオイヤホン サンワサプライ

    ステレオイヤホン

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
    形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
  • タイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコム

    タイプCイヤホン マイク付き カナル型 耳せんタイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)型式密閉型、耳せんタイプ質量(g)約4(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108
  • ロジクール ステレオ ヘッドセット H151 ロジクール

    ロジクール ステレオ ヘッドセット H151

    ロジクール(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
    インターフェース3.5mmステレオミニプラグ仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ)本体質量(g)80感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65アズワン品番64-3939-36RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPイヤーパッド ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    129税込142
    1セット(6個)
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • HZP 30 EPOS | SENNHEISER

    HZP 30

    EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 小型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 双指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー

    エレコム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに最適!しっかりと音声を聞き取れる両耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラが付いています。 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)シルバー質量(g)約68(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS×10.11が動作するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×38×160(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】双指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコム

    ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
    用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 2.4GHz 無指向性 テレワーク WEB会議 ノイズリダクション ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
    仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USBケーブル(USBーA to USB TypeーC(TM))型式【マイク】MEMS型ブラック質量(g)約153外形寸法(mm)約165×約70×約175出力Bluetooth power class2電源DC5V対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約3.5連続再生時間約35時間(最大)指向性【マイク】無指向性各種認証TELECドライバーユニット(Φmm)約36変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式両耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ヘッドセット再生時間(時間)【連続最大】約35通話時間(時間)約33(連続最大)連続待受時間約200時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング連続通話時間(時間)最大約33対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン PGA

    3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホン

    PGA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
    質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
  • OpenRun Pro 2 - Black Shokz

    OpenRun Pro 2 - Black

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
    セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
  • カナル型イヤホン(イヤーピース付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    カナル型イヤホン(イヤーピース付)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    マイクがないシンプルなイヤホン。S・M・L 3種類のイヤーピース付。材質:PVC、ABS。サイズ:コード長:12m、ドライバーユニット:Φ14.2mm。セット内容:本体、イヤーピースS、M、L
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、イヤーピースS、M、L材質PVC、ABSコード長さ(m)12包装形態チャック付き袋入りドライバーユニット(Φmm)14.2イヤホン形状カナル型
  • USBヘッドセット audio-technica

    USBヘッドセット

    audio-technica(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
    付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)適合ビット数:最大16bit型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約78(コード除く)使用温度範囲(℃)5~40電源USB電源(DV5V)ケーブル長(m)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur周波数(kHz)対応:48接続方式USB2.0準拠感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性双指向性プラグ形状USB Type-A周波数帯域(Hz)200~10000ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)出力:92装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
  • PC用マイク付き イヤホン ブラック MCO

    PC用マイク付き イヤホン ブラック

    MCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン 密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
    付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)本体質量(g)46適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)インターフェイスUSB Aインピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)イヤホン部分:15音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)イヤホン形状カナル型
  • 骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生 オーム電機

    骨伝導イヤホン 高音質 Bluetooth AAC 長時間再生

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
    仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書型式骨伝導質量(g)約29電源DC5V 170mA(USB-C給電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約9時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)インピーダンス(Ω)8/103dB防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)通信距離(m)見通し約10(Class2)対応コーデックSBC、AACマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンド ミュートスイッチ付き  【 Windows Chromebook MacBook PS4 PS5 等対応 】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンド ミュートスイッチ付き 【 Windows Chromebook MacBook PS4 PS5 等対応 】 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できるUSB-A端子を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約36(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
    仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)ブラック質量(g)16ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONY(ソニー)

    イヤホン カナル型 MDR-EX15AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

    SONY(ソニー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
    イヤホン形状カナル型
  • ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能 エレコム

    ヘッドセット マイク付き ヘッドホン 有線 3.5mm 4極接続 ステレオ オーバーヘッド 軽量 小型 ミュート機能

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。Φ30mmドライバーを採用した高音質の有線小型モデルです。
    用途Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適な両耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。Φ30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプのヘッドセットです。 。圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 。約42gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。マイクには息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンが付いています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できるコントローラーが付いています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックケーブルを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約42(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×50×164(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約155(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳小型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300 エレコム

    ステレオヘッドホン マイク付 スマホ用 カナルタイプ CN300

    エレコム
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。 音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
    コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)95
  • Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A

    Jabra
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷
    【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
    仕様●環境自己主張マーク:ありケーブル長(m)2.15接続方式USB-C/ARoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状オンイヤー型
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M500-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ブラック接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約7、音楽再生:約13、待ち受け:約164(約1週間)アズワン品番64-9603-03BluetoothVer.5.0装着方式片耳イヤホン形状耳掛けフックマルチペアリング
  • ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付き エレコム

    ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 オープンイヤー イヤホン 高音質 低遅延 マイク付き

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。周りの音を聞きたい場面で、都度イヤホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。室内で音楽を聴いたり動画を視聴しながら作業をしていても、家族の呼びかけやインターホンにすぐに気付けます。ヘッドホンを装着した状態でも子どもと会話できたり、寝かしつけの時間に音楽を聴いたり、育児のシーンでも活躍します。 。自分の仕事をしながら周囲とのコミュニケーションも大事にしたい、オフィスでも便利に使えます。視聴中に話しかけられた場合も、都度ヘッドホンを外すことなく装着したままスムーズな会話が可能です。 。移動中など屋外で音楽を聴いているときも、周りの環境音が聞こえて安心です。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.8gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。Φ16mmの大口径ドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。人の声が聴き取りやすいVoiceモードを搭載。人の声に当たる音域を聴き取りやすくした音質調整により、ラジオやオーディオブックなどの会話のあるコンテンツを快適に視聴できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大25時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。
    仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】10台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、クイックスタートガイド型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】オープン型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.8、充電ケース部:約59.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約58×約23×約32、充電ケース部:約83×約79×約31出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.4バッテリー容量(Ah)0.585保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5ドライバーユニット(Φmm)16(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約10(充電ケース込み約25)対応コーデック【A2DP】AAC・SBC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP
  • USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC JVC

    USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC

    JVC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
    質量(g)(イヤホン部左右合計)約5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22000防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
ヘッドホン/イヤホン/マイク