絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,505件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra Engage 50 II-USB-A UC Stereo JabraJabra Engage 50 II-USB-A UC StereoJabra
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
クリアな音声を実現する3マイクシステムを採用し最大36dbの周囲のノイズを除去。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 40-(Inline Link)USB-A UC Mono JabraJabra Engage 40-(Inline Link)USB-A UC MonoJabra
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
クリアな音声を実現するインテリジェントな2-マイクシステムを採用。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
ブラックインターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 40-(Inline Link)USB-A MS Stereo JabraJabra Engage 40-(Inline Link)USB-A MS StereoJabra
26,980税込29,678
1個
欠品中
クリアな音声を実現するインテリジェントな2マイクシステムを採用。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
ブラックインターフェースUSB装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-A MS Mono JabraJabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-A MS MonoJabra
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
クリアな音声を実現する3マイクシステムを採用し最大36dbの周囲のノイズを除去。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
ブラックコード長さ(m)2.4インターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
ネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー  AN-SC1-S シャープネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー AN-SC1-Sシャープ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
身につけるAIスピーカー 周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる 長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計 Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。 お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。 音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応 生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] オーム電機ブルートゥースイヤホン カナル型 AudioComm イエロー HP-W155N [マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
雨、汗、シャワーなどの水に強いIPX5防噴流仕様(完全防水ではありません) Bluetooth5.1対応、最大約10mの範囲内でスマートフォンなどとワイヤレス通信ができます イヤホンはホールド性に優れたイヤーフック付き 操作感覚が指先で分かるイヤホン一体型プッシュ式ボタン ボタンで音楽再生/一時停止、音量調節、選曲スキップ、着信応答などの操作が可能 同時に2台のスマートフォンを待ち受けできるマルチポイント機能搭載 再生・通話は、約4時間の連続使用が可能(充電時間は約1時間) microUSB充電(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L、Mは本体に装着済み)、イヤーフック(S・M・L、Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書、型式ダイナミック型質量(g)約16.5電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)コード長さ(mm)約450外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン単体:48×19×10(イヤーチップ・イヤーフック部分除く)通信方式BluetoothVer.5.1バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 55mAh)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)充電時間(時間)約1(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)通話可能時間(h)約4(50%音量)再生可能時間約4(50%音量)指向性【マイク指向特性/感度】全指向性/-42dBインピーダンス(Ω)16防水性IPX5/防噴流形(いかなる方向からの水の噴流によっても有害な影響を受けない)音圧感度(dB)97変調方式FHSS/周波数帯域:2.402~2.480GHz通信距離(m)見通し:最大約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40ドライバー径(Φmm)10連続待受時間約15時間対応コーデックSBCマルチポイント同時待受:最大2台対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
ブルートゥースイヤホン カナル型  ブラック SHE9700BT/11 [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] フィリップスブルートゥースイヤホン カナル型 ブラック SHE9700BT/11 [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]フィリップス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。 レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。 すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。 8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音 精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現 やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。 絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。 通話機能付きリモコン搭載。
セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL)通信方式Bluetooth 5.2再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)2連続再生時間最大22インピーダンス(Ω)32ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック通信距離(m)約10イヤホン形状カナル型連続待受時間最大22時間対応コーデックAAC/SBC連続通話時間(時間)最大15対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP
ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technicaボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050audio-technica
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
スペアイヤーピース M 6個入り  スケルトンブラック ER-TW1 M SBK audio-technicaスペアイヤーピース M 6個入り スケルトンブラック ER-TW1 M SBKaudio-technica
609税込670
1個
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル 長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現 伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい 耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材 スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
フルワイヤレスイヤホン   Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] STATUSAUDIOフルワイヤレスイヤホン Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]STATUSAUDIO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能周波数特性10Hz~30000Hz充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90防水性IPX5通話方式ステレオ(両側)BluetoothVer5.2通信距離(m)デバイスから10対応コーデックSBC/AAC/apt-X
AirPods Pro用 シリコンバンド  ドナルドダック PG-DAPPSB03DND PGAAirPods Pro用 シリコンバンド ドナルドダック PG-DAPPSB03DNDPGA
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ディズニーキャラクターデザインのAirPods Proの本体を活かしたシリコンバンドです。AirPods Pro本体をギュッとハグしたデザインで紛失・落下から守ります。持ち運びに便利なカラビナリング付きで鞄やベルトに取り付けも簡単です。バンドを装着したままケーブルやワイヤレスでの充電も可能。 (C)Disney
適合機種AirPodsシリーズ AirPods Pro質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×21×23デザインドナルドダック
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m   FCA-L428-EN20 [2.0m] フジパーツL型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m]フジパーツ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 L型プラグ デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
ケーブル長(m)2
3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル フジパーツ3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブルフジパーツ
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm   AD629 フジパーツヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm AD629フジパーツ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用) 4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
イヤーチップ SSサイズ 4個入 AudioComm  EC-SS04N オーム電機イヤーチップ SSサイズ 4個入 AudioComm EC-SS04Nオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
材質シリコン外径(Φmm)9
イヤホン カナル型 AudioComm  HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機イヤホン カナル型 AudioComm HP-B170N-S [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型質量(g)約9(コード含む)コード長さ(m)約1.2プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ、I型金メッキ音圧レベル(dB)出力:95再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大許容入力(mW)10
片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm  EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ] オーム電機片耳テレビイヤホン ステレオミックス AudioComm EAR-S232N [Φ3.5mm ミニプラグ]オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
型式ダイナミック型/ソフト型コード長さ(m)約3プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
カナル型イヤホン  レッド SHE3555RD [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] フィリップスカナル型イヤホン レッド SHE3555RD [マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]フィリップス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)レッドケーブル長(m)1.2構造密閉式コネクタ3.5mmインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20000ドライバーユニット(Φmm)8.6最大入力(mW)10音圧感度(dB)101ケーブル種類固定式イヤホン形状カナル型
フルワイヤレスイヤホン SORBET ブルー   LW-0013 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] LEDWOOD(レッドウッド)フルワイヤレスイヤホン SORBET ブルー LW-0013 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]LEDWOOD(レッドウッド)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。 製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。 フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。 2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。 満を辞して2020年秋冬より日本上陸。 価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。 英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。 安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。 ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。 SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル型式ダイナミック寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21ブルー質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能周波数特性150Hz~18000Hz充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60連続再生時間最大約3(充電回数3回)バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300インピーダンス(Ω)30通話方式ステレオ通話可能BluetoothVer5.0(電波距離:約10m)ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)90連続待受時間約7時間対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
フルワイヤレスイヤホン SORBET ホワイト   LW-0012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] LEDWOOD(レッドウッド)フルワイヤレスイヤホン SORBET ホワイト LW-0012 [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]LEDWOOD(レッドウッド)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。 製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。 フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。 2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。 満を辞して2020年秋冬より日本上陸。 価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。 英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。 安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。 ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。 SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル型式ダイナミック寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21ホワイト質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能周波数特性150Hz~18000Hz充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60連続再生時間最大約3(充電回数3回)バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300インピーダンス(Ω)30通話方式ステレオ通話可能BluetoothVer5.0(電波距離:約10m)ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)90連続待受時間約7時間対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR3000 for Gaming  FI-VR3DPLMB FINALVR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR3000 for Gaming FI-VR3DPLMBFINAL
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
音響工学、音響心理学、空間音響学に基づいた音作り 2chステレオ方式で制作された音源とバイノーラル技術で制作された音源の違いの研究から生まれた新たなイヤホンです。従来のイヤホンやヘッドホンでバイノーラル制作されたゲームやVRなどの音源を聴くと、高音域に独特の違和感が生じることは広く知られていました。音響に携わる研究者達はこの原因について掴んではいましたが、その対策について十分な成功を収めた例はまだありませんでした。今回、新たなアプローチでその問題への対策を講じた結果、バイノーラル制作されたゲームやVRなどの音源において、制作者の意図通りの音色と空間イメージや方向感を感じることのできるイヤホンを誕生させることができました。VR3000 for Gamingでは研究を重ねた結果、さらに精度の高い再現を可能にしています。 設計、部品、生産技術、全てを見直した完全新設計のドライバーユニット「f-Core DU」(エフコアDU)搭載 この価格帯ではありえない高音質を実現するため、海外に新たな拠点を設け、振動板・ボイスコイル・磁石・磁気回路・各部接着剤などのドライバー部品、また生産機器までも新設計し、完全新設計の6mmΦダイナミックドライバーユニット「f-Core DU」を開発しました。ドライバーフロントハウジングの素材は、一般的なアルミニウムよりも磁力の影響を受けにくく且つ比重の高い真鍮を使用しています。振動板の時間応答性能を高めるために、ボイスコイルは30μの超極細CCAWを使用し、最小限の接着剤で組み立てることで可動部を徹底的に軽量化しています。さらに振動板は、通常の1/3程度の小ロットで丁寧にプレスすることによって、圧力の偏りを最小限に抑え、歪みのない均一な振動板の成形を実現しました。 カスタマイズしたかのような装着感 VR3000 for Gamingでは、finalの考えるIEMの最適解と考える筐体設計をベースにした優れた装着感を実現しています。イヤホンの装着感が優れているか否かは、圧迫感で決まります。人間工学を謳い有機的な形状を選択するなど、シリコンの反発力で保持する方法は一見正しく見えますが、常に耳に力がかかることとなり、気付かない内に耳へ負担を掛け、疲労が蓄積します。大きな面で耳に接する形状に比べ、接触面積を限定する形状により、圧迫感の無い装着感を目指しました。そのため、多くの方の耳に適合します。接する点全てに圧迫感が無ければ、これほどイヤホンの装着は快適なのかと感じて頂ける、まるでカスタマイズイヤホンであるかのような優れた装着感となっています。 ケーブルタッチノイズを解消するイヤーフック(ロック機構付き) イヤーフックはタッチノイズの減少に有用で、装着頂くと歩行時にケーブルと身体が触れることで発生する不快なごそごそ音(ケーブルタッチノイズ)が劇的に減少します。メーカーの従来のイヤーフックは、一般的なイヤーフックよりもスリムで、ワイヤーや樹脂の入ったケーブルに比べて異物感がなく、掛けていることを忘れる快適さを特長としています。今回、新たにケーブルのロック機構を追加いたしました。 左右軸色違いのオリジナルイヤーピース 音導管部分と耳に触れる部分とで硬度が異なる2種類のシリコン素材を採用。音導管部分には、耳に触れる部分に比べて硬度が高いシリコンに溝加工を施すことで強度と柔軟性を両立。耳に触れる部分には硬度の低いシリコンを採用し、快適な着け心地と高い遮音性を実現しました。軸色を一方はグレー 、もう一方を赤にすることにより、イヤーピースを少しめくってイヤーピースの軸色を確認することで、 薄暗い場所でも左右の見分けがつきやすくなっています。さらに、隣のサイズの軸色が異なる(グレー軸は濃いグレーと薄いグレーの交互、赤軸は赤とピンクの交互)ため、サイズの判別もしやすくなっています。サイズはSS / S / M / L / LL の5サイズです。
イヤホン形状カナル型
イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Mサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLM FINALイヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Mサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLMFINAL
889税込978
1個
5日以内出荷
完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
クリアサイズM
イヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Sサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLS FINALイヤーピース 完全ワイヤレス仕様 Sサイズ 2ペア TYPE E クリア FIWEPECLSFINAL
889税込978
1個
5日以内出荷
完全ワイヤレスイヤホンのために設計された交換用イヤーピースです。 一般的なイヤーピースは、耳穴の奥を強く圧迫する形状のものが多く、長時間装着していると痛みや疲れの原因となっていました。 新しいTYPE E 完全ワイヤレス専用仕様は「柔らかシリコン設計」採用で、耳穴の入り口にソフトに装着するタイプなので、異物感がほとんどありません。装着感そのものを最小にすることで”至上最高の装着感”を実現しています。 完全ワイヤレスイヤホンの充電器に干渉することなく収納することが可能なショートタイプを採用。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、多くの完全ワイヤレス製品に対応した各社共通タイプです。 (一部適合しない製品がございます) 傘部は柔らかな極薄のシリコン製で、耳穴に吸い付くようにピッタリとフィットするため、圧迫感が無く、長時間の使用でも疲れにくい設計。 さらに、サイズごとに最適化された縦横比により、一人一人違う耳穴形状に対応。耳穴に完全にフィットし、耳道内の密閉度が増すことで、低域がしっかりと聴こえ、高域の刺さり音を軽減するだけでなく、音漏れの低減や、イヤホンが耳から脱落することを防止します。 軸部はモッチリとした肉厚シリコンを採用し、従来のTYPE Eでも採用されている「セレーション(溝)加工」を施すことで、耳道にフィットしながらも潰れることがありません。このため装着感は「柔らか」ですが、サウンドはストレートに鼓膜へ伝わります。
クリアサイズS
Bluetoothイヤホン カナル型 ブルー HA-FX28W-A JVC ブルー HA-FX28W-A [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] JVC(ビクター)Bluetoothイヤホン カナル型 ブルー HA-FX28W-A JVC ブルー HA-FX28W-A [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル型式ダイナミック型ブルー質量(g)約13出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池連続使用時間(時間)約6.5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
イヤホンマグネット  ピンク HP-CMC01P ラディウスイヤホンマグネット ピンク HP-CMC01Pラディウス
749税込824
1個
5日以内出荷
音楽を聴かない時、首かけに便利なイヤホンマグネット「イヤホンマグネット」は、Bluetoothイヤホンのケーブル左右にそれぞれ取り付けることで、磁力によりケーブルをループ状に固定することができるアクセサリです。これまで、イヤホンを耳からはずしている間、体を動かすたびに感じていたズレや落下によるわずらわしさを解消します。L Rインジケート吸着面には左右を表す「L」「R」の表示が施されており、イヤホンを装着する際の左右の判別に役立ちます。豊富なカラーバリエーション9色のカラーの中からお選びいただけます。イヤホンの色に合わせることも、お好みの色をアクセントにすることもできます。
スマートポーチ ロゴ ネイビー PG-DAS780MVL ロゴ ネイビー PGAスマートポーチ ロゴ ネイビー PG-DAS780MVL ロゴ ネイビーPGA
799税込879
1個
4日以内出荷
「MARVEL」ロゴデザインの手のひらサイズのちょっとしたお出かけの時などに便利なスマートポーチです。左右からキュッと押すと片手で楽々開閉でき、イヤホンやキャンディなどの小物を収納することが出来ます。カラビナ付きでバックなどに引っ掛けて使用することも可能。本体はシリコン製でホコリが付きにくいようアンチダストコーティングが施されています。
カナル型イヤホン INKD+ BLACK/GRAY S2IMY-M448 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] Skullcandyカナル型イヤホン INKD+ BLACK/GRAY S2IMY-M448 [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]Skullcandy
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
全米でNo.1 の売上を誇ったInk’dシリーズが進化を遂げました。新しい10mmドライバーを採用しハウジングやイコライザーといった音作りの基盤を一新させることで低域を更に豊かにし、クリアで滑らかな高域を実現。有線イヤホンの定番が進化しました。Ink’d+は開発段階から設計を見直すことで、大きく進化した音響性能と抜群のコストパフォーマンスを両立させました。Ink’d+は前作と比較して音漏れの具合を軽減させました。周りへの迷惑を気にせずに音楽を楽しむ事が出来ます。保証期間は2年間。低価格でありながらも、長く使っていただける万全なサポートを実現しています。
仕様THD: <3% @1khzセット内容Ink’d+ イヤホン、イヤージェル(S、M)、ユーザーガイド、1年保証ガイドブラック質量(g)11.52タイプインナーイヤー接続3.5mm AUXケーブル音圧レベル(dB)92±3dBインピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)20-20Kドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
インナーイヤー型イヤホン(カーキ×ベージュ) HA-F19M-GC JVC(ビクター)インナーイヤー型イヤホン(カーキ×ベージュ) HA-F19M-GCJVC(ビクター)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
インナーイヤー型イヤホン(レッド×ブラック) HA-F19M-RB JVC(ビクター)インナーイヤー型イヤホン(レッド×ブラック) HA-F19M-RBJVC(ビクター)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 耳に負担が少なく、快適な装着感の開放型を採用 トレンドのレトロカラーを配色したツートーンデザインを採用 ファッショントレンドのレトロなスモーキーカラー。 ツートーンカラーにすることで、よりファッショナブルなデザインにし4色カラー展開。 汗や雨に強い防滴仕様 通話用マイク付きリモコン搭載
イヤピース Eタイプ Mサイズ 6個 FI-EPEWHM4 White FINALイヤピース Eタイプ Mサイズ 6個 FI-EPEWHM4 WhiteFINAL
999税込1,099
1個
4日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
イヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEVIS4 Violet FINALイヤピース Eタイプ Sサイズ 6個 FI-EPEVIS4 VioletFINAL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
イヤピース Eタイプ ALLサイズ 10個 FI-EPEBLBL2A4 Black FINALイヤピース Eタイプ ALLサイズ 10個 FI-EPEBLBL2A4 BlackFINAL
999税込1,099
1個
4日以内出荷
最適な形状と素材により快適な装着感を実現 サイズごとに適切な縦横比、傘と軸部分とで異なる硬度のシリコンを採用することで耳道が無理に押されている感覚を軽減し、快適な装着感を実現。快適な装着によって、低音域の改善や遮音性の向上及び、高音域で気になる刺激音の低減が可能となり、イヤホン本来の音を引き出します。 持ち運びに便利なオリジナルイヤーピースケース付 新開発のfinalロゴ刻印付きイヤーピースケースが付属 軸径の調整が可能なアダプター付 付属のアダプターにより音導管の軸径が細いタイプのイヤホンにも対応。
オーディオプラグ(モノラルミニ2分配プラグ) FAD-823MM   FAD-823MM フジパーツオーディオプラグ(モノラルミニ2分配プラグ) FAD-823MM FAD-823MMフジパーツ
739税込813
1個
7日以内出荷
オーディオプラグ(モノラルミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-818SM   FAD-818SM フジパーツオーディオプラグ(モノラルミニジャック-ステレオ標準プラグ) FAD-818SM FAD-818SMフジパーツ
529税込582
1個
5日以内出荷
イヤーパッド EAR CUSHION QC35 SLV BOSE(ボーズ)イヤーパッド EAR CUSHION QC35 SLVBOSE(ボーズ)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
QC35 headphonesのイヤークッションを紛失または破損した場合は、新しいパッドと交換してください。取り付けが簡単で、優れた遮音効果を発揮して高いレベルの静けさを実現します。
イヤホン カナル型   HA-FX11X-C [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)イヤホン カナル型 HA-FX11X-C [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
高磁力ネオジウムドライバーユニット搭載 高精細でキレのある重低音再生を実現します ”エクストリームディープ”バスポート採用 パワフルかつクリアな重低音再生を実現します ”タフ”ラバープロテクター 衝撃に強いエラストマー素材でハウジングをしっかりガードします
付属品シリコンイヤーピースS、M、L、コードキーパー、キャリングケースサンドベージュ質量(g)約5.4(コード含まず)コード長さ(m)OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)5~23000音圧レベル(dB)出力:104/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200イヤホン形状カナル型
ヘッドホン   HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)ヘッドホン HA-RZ510 [Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
映画や音楽などのデジタルコンテンツを迫力の重低音で臨場感豊かに再生 共振による歪を抑える”5アンチ・レゾナンス”構造 ツイストアクション機構で快適ロングリスニング ソフトな肌触りが心地良い布製イヤーパッド&頭をソフトにサポートするヘッドパッド 使いやすい片側1.2mコード+大画面視聴にも便利な延長2.3mコード
付属品2.3m 延長コード(24金メッキステレオミニジャック/ミニプラグ)型式ダイナミック型質量(g)194(コード含まず)コード長さ(m)OFC:1.2プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)10~22000音圧レベル(dB)出力:105/1mWインピーダンス(Ω)70最大許容入力(mW)1200イヤホン形状オーバーヘッド型
ヘッドホン   ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m型式密閉ダイナミック型質量(g)240コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコードプラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)15~24000インピーダンス(Ω)35ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)出力:98イヤホン形状オーバーヘッド型
イヤホン カナル型  レッド HA-FR46-R [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] JVC(ビクター)イヤホン カナル型 レッド HA-FR46-R [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]JVC(ビクター)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
アルミ切削の高剛性メタルボディと、低音域の量感を高めるバスポートを採用。 精緻で美しいデザインとともに、クリアでキレのある重低音サウンドを実現します。 厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。ラバー素材の「フィットサポート」を採用。耳から落ちにくいフォルムで安定した装着感が得られます。 スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパーレッド質量(g)約6.4(コード含まず)コード長さ(m)約1.2(Y型)プラグΦ3.5mm24金メッキL型4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)8~24000音圧レベル(dB)出力:101/1mWインピーダンス(Ω)16最大許容入力(mW)200イヤホン形状カナル型
ヘッドホン/イヤホン/マイク