絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,505件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドセット/SL ナカバヤシヘッドセット/SLナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC質量(g)78(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.2寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHzマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)LowプラグΦ3.5mm4極ミニプラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170最大入力(mW)ヘッドホン部:100
ワイヤレスイヤホンDPXANC ANTELワイヤレスイヤホンDPXANCANTEL
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
バッテリー容量(ケース):300mAhバッテリー容量(イヤホン):30mAh充電時間:約1時間連続使用時間:約5時間Bluetooth:Ver.5.4付属品:Type-Cケーブル、イヤーチップ、保証書
用途ケースにタッチディスプレイ搭載(メニュー画面全13種) ANC搭載 ENC搭載(通話音声時の環境ノイズをキャンセル)
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
いつでも自分だけの静寂空間を創出できるノイズキャンセリング機能を備え、ハイレゾワイヤレスで高音質が聴けるLDACコーデックに対応した完全ワイヤレスイヤホン。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ソフトイヤピース(XS,S,M,L)、ノーマルイヤピース(XS,S,M,L)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠充電時間イヤホン:1.5時間充電ケース:3.0時間(USB充電時) 5.0時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間最大6.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大7.5時間(イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)最大20.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングON時)最大24.0時間 (充電ケース併用時,イヤホン:ノイズキャンセリングOFF時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)取扱説明書(2.57MB)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+ JLab完全ワイヤレスイヤホン GO Pop+JLab
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
最大35時間の連続再生JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ外部音取り込みIPX4の防水防滴性能評価デュアルコネクトAndroid機器とすぐに接続できるFast Pair対応便利なUSB Type-Cケーブル付きケース2年保証/30日間品質保証
その他【マイク】2 x MEMS付属品本体、USB-C充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証質量(g)イヤホン本体:3.9|ケース本体:27.5規格IPX4機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、カスタムEQカスタムコントロール、外部音取り込み、音楽モード/映画モードの選択インピーダンス16Ω充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間スピーカー6mmダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】350 / 380充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20再生可能時間35時間(ケース充電込み)各イヤホン:9時間Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3、接続範囲: 10m以上 / プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP / コーデック: SBC / AAC
ボーカルマイク(ダイナミック型) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型)SHURE
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
真っ先に選ばれるボーカルマイクロホンフラットで伸びやかに広がる周波数特性により、音楽とスピーチの両方において、他に類を見ない明瞭かつ自然な音質を再現します応答特性設定のグラフィック・ディスプレイによる、低音域ロールオフ、ミッドレンジ強調 (プレゼンス・ブースト) といったコントロールが可能電磁ハム・ノイズに対する遮蔽性の向上により、コンピュータ・モニターによって生じる放送干渉をシャットアウト内蔵「エア・サスペンション式」衝撃アイソレータにより、メカニカル・ノイズの伝達を事実上完全に排除ボーカルやナレーションの近接収音時でも、突発的なブレス・ノイズに対する保護対策を追加する必要がまったくない、高性能なポップ・フィルタを搭載取り外し可能なA7WSウィンドスクリーンを標準装備。破裂音を抑え、近接収音時にも温かみのあるボーカルを再現ヨーク・マウントには、取り付け/取り外しが簡単な締め付けスタンド・ナットが採用されており、マイクロホン位置の正確なコントロールが可能均一な周波数を持つ、軸対称な伝統のカーディオイド指向特性が、最大限のセパレーションを実現すると同時に、収音軸を外れたときの音質劣化を最小限に抑制頑丈な構造と優れたカートリッジ保護により、卓越した信頼性を実現
用途滑らかに広がる、フラットかつワイドな周波数特性を備えたSM7Bダイナミック型マイクロホン。あらゆるプロ・オーディオ・シーンでの、音楽やスピーチの収音に最適です。仕様切替式ローカット付属品1 スイッチカバープレート (Part No: RPM602) / 1 近接用ウインドスクリーン(Part No: A7WS)幅(mm)117高さ(mm)198.7質量(g)851.6形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)96周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.12コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(標準プラグケーブル付き)SHURE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m接続ケーブル(XLR3ピン、メス → 標準プラグ)質量(g)294形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル> SHUREポッドキャストマイクロホン<XLR出力専用モデル>SHURE
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ポッドキャスターやボーカリストに特化して設計されており、レジェンドマイクのSM7Bと同じフォームファクタを採用しています。 あらゆるプロフェッショナルオーディオインターフェースにXLRで直接接続が可能で、Shureのハイクオリティなオーディオ品質ですぐに録音できます。 最高にシンプルで、信頼できるMV7X。
付属品1 MV7Xポッドキャストマイクロホン本体 / 1 ウィンドスクリーン / 1 5/8-3/8 変換ネジ形式【トランスデューサー】Dynamic
ボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン SHUREボーカル用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホンSHURE
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
正確。パワフル。存在感バツグン。ボーカル用に最適に調整された周波数特性、際立つ中音域、低音域のロールオフによる近接効果の抑制。均一なスーパーカーディオイドの指向特性により、ハウリングを抑えての高ゲインの達成と、収音軸から外れた音源に対する優れたセパレーションを実現。ネオジムマグネットを採用することで優れたSN比を実現。硬化スチール製メッシュグリルが、摩耗や衝撃からマイクロホンをガード。エアー式ショックマウントシステムが、メカニカルノイズや振動の伝達を最小限に抑制。負荷インピーダンスの変化による影響を最小限に抑制。数々の伝説を生み出したShureのクオリティーと信頼性。
付属品1 マイクホルダー(A25D) / 1 5/8インチ - 3/8インチ変換ねじ(95A2050) / 1 マイクポーチ(26A21)幅(mm)50高さ(mm)160質量(g)278形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)50周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-51.5、(mV/Pa):2.6コネクタ3 Pin XLR指向性Supercardioidインピーダンス(Ω)290
ボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし) SHUREボーカルマイク(ダイナミック型 / スイッチなし)SHURE
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準際立つ中音域、低音域のロールオフにより、ボーカル用に最適に調整された周波数特性均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を最小限にカットエアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト高性能な、内蔵の球形ウィンド/ポップ・フィルタを搭載180度回転可能で、衝撃にも耐えるスタンド・アダプタが付属Shureの誇る、高品質、高耐久性、信頼性カーディオイド (単一指向性)、ダイナミック型モデル
用途ライブ・パフォーマンス、音空間の創造、スタジオ・レコーディングでのボーカル収音のために生まれた、プロ仕様の単一指向性 (カーディオイド) ダイナミック型ボーカル・マイクロホンです。本製品はボーカル用に最適な応答特性を備え、歌やスピーチのワールド・スタンダード・サウンドを再現します。付属品1 SM58 スペシャルエディション / 1 マイクホルダー(A25D) / 1 95A2313 マイクポーチ幅(mm)51グレー高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6周波数特性50 Hz~15 KHzコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)300
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き) SHUREボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン(XLRケーブル付き)SHURE
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
独自のマイクロホンカートリッジデザインで、ボーカルパフォーマンスの周波数帯域でナチュラルでクリアなサウンドを収音カーディオイド指向特性で音声をクリアに捉え、不要なノイズを遮断ブラックメタルフィニッシュとグリルのスッキリと目立たない最新デザインXLRケーブルの有無を選択できる柔軟なチョイス4.57m XLR ケーブル4.57m XLR-QTRケーブルケーブルなし耐久性が向上された埋め込み形ON/OFFスイッチで、ステージ上での切り替えも自在マイクスタンド使用に便利なスタンドアダプター保管時や運搬時にマイクロホンを保護するジッパー付ポーチを付属伝説的Shureクオリティのデザインと構造で、苛酷な環境でも比類ないパフォーマンスを発揮
付属品1 マイクロホンホルダー、ポーチ / 1 4.6m 接続ケーブル(XLR3ピン、メス → XLR3ピン、オス) /質量(g)294形式【トランスデューサー】Dynamic周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大16感度(dBV/Pa):-55、(mV/Pa):1.79ケーブル4.5 m / 15 ftコネクタ3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150
ヘッドホン SHUREヘッドホンSHURE
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
広範囲に渡る周波数特性により豊かな低域と中高域のディテールを再現ホームレコーディングやパーソナルリスニングに性能を最適化パッド入りヘッドバンドとイヤカップが人間工学に基づく快適なフィット感を提供密閉型サーカムオーラルデザインにより耳全体を快適に包み込み、周囲の騒音を低減長年のスタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーによる、日々のハードな使用にも耐えうる耐久性6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター付属2年保証
付属品6.3 mmニッケルメッキ標準プラグアダプター
プロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホン SHUREプロフェッショナル・スタジオ・ヘッドホンSHURE
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
透明感のある自然な音で、幅広い範囲で細部まで正確なオーディオを再現超快適な軽量ヘッドバンドは、長時間の使用でも優れた快適さを実現します低歪みの40 mmのダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスのとれた周波数特性スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアルクローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減着脱式ストレートケーブル(3m)、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
付属品1 HPAQA1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル
ヘッドホン SHUREヘッドホンSHURE
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
40mmダイナミック型ネオジム磁石を採用した左右のドライバーの特性を揃えることで、スムーズに伸びる高域と正確な低域を実現。これにより圧倒的な音響性能を提供。極めてナチュラルなサウンド、奥行きと広がりのあるステレオイメージを提供するオープンバック・サーカムオーラル・デザインエアクラフト・グレードのアルミ合金ヨークとステンレス製グリルを採用した軽量設計により耐久性を強化通気孔のあるセンター・ポールピースを備えたスチール・ドライバーフレームがリニアリティを改善し、内部での共鳴を抑えることで、どんな音量でも一貫した性能を実現人間工学に基づいてデザインされたパッド入りデュアルフレームヘッドバンドは軽量かつ調整可能で、長時間の快適性を提供外部ヘッドホン・アンプ・システムへの接続に最適化金メッキMMCXコネクターを採用した両出しケーブルは、着脱を確実にし、保管や交換が容易高密度の交換用ベロア素材イヤパッドは、形状復元性が高くゆっくりと柔らかく耳にフィットし、格別な快適性を提供製品1つ1つテストし、シリアルナンバーを付与数々の伝説を生み出したShureクオリティーによる日々のハードな使用にも耐えうる耐久性交換用ベロア素材イヤパッド1組、着脱式ケーブル2本、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター、ジッパー式保管用ハードケース付属2年保証
付属品1 6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター / 2 着脱式ケーブル(2本) / 1 ジッパー式保管用ハードケース / 1 交換用ベロア素材イヤパッド(ペア)感度(db/mW):96(@1KHz)ケーブル長(cm)210インピーダンス(Ω)65ドライバタイプ40mmケーブルタイプDetachable-straight電力(mW)1000
プロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホン SHUREプロフェッショナル・モニタリング・ヘッドホンSHURE
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高度に調整された周波数特性が、豊かな低音域、クリアな中音域、伸びのある高音域を再現します。人間工学に基づいたフィット感のあるプレミアムパッド入りヘッドバンドは、長時間にわたって優れた快適性を発揮しますクローズドバックのサーカムオーラルデザインにより、耳全体を快適に包み込み、バックグラウンドノイズを低減しますロック機構付きの着脱式ケーブルはケーブルをイヤカップにしっかりと固定すると共に、簡単に交換することができます低歪みの40mmダイナミックネオジムドライバーによる、自然でバランスの取れた周波数特性スタジオエンジニアリングで培ったShureクオリティーはそのままに、デザインをリニューアル着脱式ストレートケーブル(3m)、キャリングポーチ、6.3 mm金メッキ標準プラグアダプター付属、2年保証
付属品1 HPAQA1 6.3 mm プラグアダプター, G金メッキ / 1 SRH-CABLE 着脱式ストレートケーブル / 1 HPACP1 キャリングポーチ
完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代) SHURE完全ワイヤレスイヤホン AONIC 215(第2世代)SHURE
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
True wireless freedom with Shure quality sound.クリアなサウンドと豊かな低域で息をのむほど素晴らしい完全ワイヤレスオーディオ。 コード、 ケーブル不要で、 リスニングに没頭できます。耳にしっかりフィット: ミュージシャンがステージで使用しているインイヤーモニターと同じ設計を採用。 激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。高遮音性テクノロジー:周囲の騒音を最大37dB遮断。 どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます外音取り込みモード: ボタン1つで周囲の音を確認できます。最大8時間の連続再生: 電車、ジム、自宅など場所を問わずリスニング体験を提供します。 付属のキャリングケースから3回の追加フル充電ができるため、最大32時間の再生が可能です。着脱式:各種ケーブルアクセサリー(別売)の交換が可能。 機内エンターテインメントシステムを含め、各種デバイスに接続できます。ステレオコール:両耳からの通話が可能、ビデオ会議や電話用の4つのビームフォーミングマイクロホン(左右2基ずつ)を介して、優れた音質を備えたクリアなステレオ通話をお楽しみください 。 プレミアムヘッドホンアンプ:シュア独自設計のヘッドホンアンプ搭載Bluetooth(R) 5.0ワイヤレステクノロジー:優れた安定性と最大10mの通信距離を実現。 スマートフォン、タブレット、ノートパソコンとペアリングして音楽再生や通話が可能です。ShurePlus(TM) PLAYモバイルリスニングアプリ:EQ、外音取り込みモードレベルの設定が可能。 iOS用とAndroid用があり、無料でダウンロードできます。
付属品1 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプター セット(第2世代) / 1 AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン / 1 プレミアム充電ケース / 1 USB-C充電ケーブル / 1 ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)内容2年保証、AONIC 215着脱式高遮音性イヤホン、完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターセット(第2世代)、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、充電ケース、USB-C充電ケーブル。
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L)Clear内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型 AONIC4 SHUREイヤホン カナル型 AONIC4SHURE
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
Dual-driver hybrid earphone engineered to perfection.デュアルドライバーハイブリッド構成人間工学に基づいた薄型設計高遮音性テクノロジー着脱式3.5mmミニプラグケーブルその他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換会話と音楽をコントロール互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC4着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッドホワイト内容2年保証、AONIC 4着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース感度(107dB SPL / mW):106(@1KHz)ケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)7
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
4つの高性能ドライバー期的なローパスフィルターカスタム可能な周波数特性高遮音性テクノロジー人間工学に基づいた薄型設計着脱式の3.5 mmケーブルプロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。
付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
Dual-driver hybrid earphone engineered to perfection.デュアルドライバーハイブリッド構成人間工学に基づいた薄型設計高遮音性テクノロジー着脱式3.5mmミニプラグケーブルその他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換会話と音楽をコントロール互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC4着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッドブラック内容2年保証、AONIC 4着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース感度(107dB SPL / mW):106(@1KHz)ケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)7
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。
付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツールクリア内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)162インピーダンス(Ω)17遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプDetachable (MMCX)
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
印象的な音の再現力滑らかでスリムな形状デザイン高遮音性テクノロジー着脱式3.5mmミニプラグケーブルその他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換会話と音楽をコントロール互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。耐久性のある品質
付属品1 AONIC3着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッドブラック内容2年保証、AONIC 3着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース感度(107dB SPL / mW):108(@1KHz)ケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)28
イヤホン カナル型 SHUREイヤホン カナル型SHURE
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。
付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツールGrey感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)接続3.5mmケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)16遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed
フィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホン SHUREフィットネスヘッドセットコンデンサーマイクロホンSHURE
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ワイヤーフレームヘッドセットが安定して快適なつけ心地を実現。フィットネス/エアロビクスインストラクターに最適湿度の影響を受けにくい疎水性素材を使用、湿度の高い環境でもマイクロホンを腐食から保護柔軟なグースネック設計で最適な位置調整ができ、最良の遮音効果を実現軽量かつ目立たないフォームファクタで、衝撃度の高い使用にも耐えられますShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり、TA4F接続マイクロホンとの直接交換が可能使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られるShureワイヤレスシステムとの利用が可能付属のウインドスクリーンがポップやブレス、吹かれによるノイズを排除、明瞭なサウンドを提供周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカル再生培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現
質量(g)60形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小45電源【ファンタム電源 (VDC)】5v DC (bias)周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.16ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)145コネクタTQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)28インピーダンス(Ω)600
ブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代) SHUREブルートゥースヘッドホン AONIC50(第2世代)SHURE
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
アジャスタブル・ノイズキャンセレーションで、プレミアムクオリティーのリスニング体験を。何十年にもわたり、ステージやスタジオの音を知り尽くしたプロのエンジニアの経験から生まれた、第2世代のAONIC 50ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホンは、調整可能なアクティブ・ノイズキャンセリング技術を備え、プレミアムなオーディオを実現します。空間オーディオモードでは、室内のプレミアムオーディオシステムで聴くような音の広がり感を再現。ただ聴くだけではなく、「感じる」コンテンツとしてオーディオを楽しむことができます。最大約45時間の連続再生や、ライフスタイルに馴染みやすいオールブラックのデザインで、リスニングをさらに楽しく。カスタマイズ可能なEQと外音取り込みモードは、よりパーソナライズされた最高のオーディオ体験が得られます。
付属品1 プレミアムジッパー付きキャリングケースx1 / 1 着脱式充電 / 再生/ 通信用USB-C - USB-Aケーブルケーブルx1 / 1 アナログオーディオケーブル(3.5mm)
完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple HUAWEI完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/PurpleHUAWEI
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさコンパクトで快適な付け心地オープン型オーディオクリアな音声通話パワフルなバッテリーマルチポイント対応驚きの耐久性
付属品安全に関する注意事項×1保証とアフターサービスのご案内×1USB Type-C充電ケーブル×1パープル質量(g)イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5センサーVPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー充電時間イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分イヤホンなし充電ケース(有線)で60分イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分操作「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了トリプルタップ: 次の曲を再生防塵・防滴イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応標準容量(mAh)イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)充電方式有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 WBluetoothBluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。駆動時間(時間)音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ドライバーユニット(Φmm)8.4
ステレオイヤホン TypeCコネクタ専用 オーム電機ステレオイヤホン TypeCコネクタ専用オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン・タブレット用ボリュームコントロール機能付インナーイヤー型
ホワイトケーブル長(m)1.2対応機種USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットなど接続USB Type-Cコネクタ
オープンイヤーANCイヤホン OPENEAR GLOW White SOUL(ソウル)オープンイヤーANCイヤホン OPENEAR GLOW WhiteSOUL(ソウル)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
翌日出荷
オープンイヤーANCイヤホン OPENEAR GLOW Black SOUL(ソウル)オープンイヤーANCイヤホン OPENEAR GLOW BlackSOUL(ソウル)
5,798税込6,378
1台
翌日出荷
子供用ワイヤレスヘッドホン ホワイト BELKIN(ベルキン)子供用ワイヤレスヘッドホン ホワイトBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
子供用ワイヤレスヘッドホン ブラック BELKIN(ベルキン)子供用ワイヤレスヘッドホン ブラックBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
SoundForm Inspire 有線オーバーイヤーヘッドセット BELKIN(ベルキン)SoundForm Inspire 有線オーバーイヤーヘッドセットBELKIN(ベルキン)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
安心、安全、そして没入感。家でも外出先でも、Belkinが子どものゲーミング体験を次のステージへ導きます。
SoundForm Mini 有線オンイヤーヘッドフォン BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 有線オンイヤーヘッドフォンBELKIN(ベルキン)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
「聴く・話す・学ぶ」すべてに寄り添う、子どものための音響設計。成長期の毎日に、信頼のBelkinサウンドを。
高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル エアージェイ高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネルエアージェイ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。
付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5形式【マイク】MEMS型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン B-RING アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-RINGアクセス
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
圧倒的なフィット感便利なタッチ操作フックホルダー付きイヤフォンケース
質量(g)イヤフォン:4×2/ケース:44再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)95±3バッテリー容量(mAh)イヤフォン:35×2/ケース:300BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)6最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカスアクセス
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
完全ワイヤレスイヤホン B-FUN アクセス完全ワイヤレスイヤホン B-FUNアクセス
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
好きな色で音楽と動画を楽しもう
質量(g)イヤフォン:3×2インピーダンス32 Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±2充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)4時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200充電可能回数ケース:3回連続待機時間180時間BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン アクセス完全ワイヤレスイヤホンアクセス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
クリアな響きと重低音持ち歩きに便利なフック付き
質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造セミオープンエアー型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)15Hz~25kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン/イヤホン/マイク