絞り込み
ブランド
コード長さ(m)
ハイレゾ音源
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,505件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
気品ある美しい外観と高品位なサウンドを両立したプロフェッショナル・ヘッドホン。長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。イヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。
付属品3.5mmステレオ・ミニプラグアダプター(はめ込み式、金メッキ)、ヘッドホンスタンド質量(g)290(除ケーブル)構造オープンエアー型感度93dB SPL/mW @1kHzインピーダンス62Ω再生周波数帯域(Hz)10Hz~39.8kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ3mストレート、片出し入力コネクタ標準プラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
上位機種の性能を受け継ぐオープンエアー型ヘッドホンのエントリーモデル。上位機種にも採用されている独自のハウジング構造により、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
付属品標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)256(除ケーブル)構造オープンエアー型感度92dB SPL/mW @1kHzインピーダンス120Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~39.5kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製ケーブルタイプ3mストレート(OFC)、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。
付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)240(除ケーブル)構造密閉型感度91dB SPL/mW @1kHzインピーダンス55Ω再生周波数帯域(Hz)16Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ヘッドホン AKGPROヘッドホンAKGPRO
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。
付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)質量(g)316(除ケーブル)構造密閉型感度109dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)12Hz~28kHz最大許容入力(mW)200イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ブルートゥースヘッドホン AKGPROブルートゥースヘッドホンAKGPRO
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
高品位ハイレゾオーディオ、リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリング、Zoom認証済の高通話品質を備えたワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン2.4GHz USB Type-CドングルとBluetoothによるシームレスな接続USB Type-Cドングルは多くのデバイスに対応し、瞬時にシームレスな接続を実現します。(USB Type-Aコネクタ付属) マルチポイント接続により、電話の通話とデスクトップのZoom会議を簡単に切り替えることができます。また、Google Fast PairとMicrosoft Swift Pairを使用すると、複数のデバイスとの接続がスムーズに行えます。AKG N9は、Bluetooth(R)を介してApple、Android、またはWindowsデバイスに接続できます。ハイレゾクオリティのAKGサウンド液晶ポリマー(LCP)振動板を採用した40mmダイナミックドライバーは歪みを軽減し、速いレスポンスで、ワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを実現します。低音は豊かで正確、ボーカルはクリアで精細、高音は活き活きと広がります。さらに、AKG N9は3.5mm接続とBT接続双方でハイレゾオーディオに対応しています。卓越した24ビットの高性能サウンドを保証するLDACにより、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティを実現します。高い没入感のAKG空間サウンドAKG N9は、AKGリファレンスサウンドとともに、あらゆるステレオコンテンツを仮想サラウンドサウンドに変換します。幅広いサウンドステージと楽器やボーカルの詳細な配置により、お気に入りの音楽がより詳細でリアルなサウンドになります。
セット内容AKG N9×1、USB Type-C充電用ケーブル×1、USB Type-Cドングル×1、USB Type-A→Type-Cドングル×1、着脱可能オーディオケーブル×1、USB Type-A→Type-C充電ケース×1、フライトアダプタ×1、専用キャリングケース×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)約281電源5V 1A感度本体:98dB SPL @ 1kHz, マイク:-38dBV / Pa @1kHz周波数特性本体:(アクティブ)20Hz ~ 40kHz (パッシブ)20Hz ~ 40kHz/マイク:20Hz ~ 16kHzバッテリーリチウムイオンバッテリー (1050mAh / 3.8V)充電時間残量なしの状態から約3時間電気抵抗(Ω)32音圧レベル(dB)最大SPL:95ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<9 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz、トランスミッター出力:11dBm未満、トランスミッター変調方式:GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK最大入力(mW)30ドライバー径(Φmm)40mm / 1.57インチ径ダイナミックドライバー再生時間(時間)(2.4Gオン+ANCオフの場合)最大約85/(2.4Gオン+ANCオンの場合)最大約45/(AUX+ANCオンの場合)最大約40/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約100/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約55通話時間(時間)ANCオンでの通話時間:(2.4G)最大約30/(Bluetooth)最大約35最大動作温度(℃)45
ブルートゥースヘッドホン AKGPROブルートゥースヘッドホンAKGPRO
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
上位機種に匹敵する音響性能を達成したワイヤレス再生対応高品位スタジオヘッドホン。AKGプロフェッショナル・ヘッドホン初のBluetoothによるワイヤレス再生機能を搭載。音質にも一切の妥協はなく、高品位なパーツを採用し上位機種に匹敵する音響性能を達成。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定したワイヤレス性能を実現。有線接続にも対応しており、外出先での簡易なモニタリングはワイヤレスで、スタジオでのシビアなモニタリングは有線で行うなどの使い分けが可能。連続ワイヤレス再生時間は約40時間に達し、頻繁な充電は不要。イヤーカップにタッチセンサーを搭載。触れるだけで、再生/一時停止、音量調整、曲送り/曲戻し、内蔵マイクロホンによる着信対応など、様々な操作を実行。大口径50mmドライバーを搭載し、ヘッドホンとは思えない輪郭のある低域を出力。さらに、密閉性の高い低反発素材のイヤーパッドが出力音を余すことなく鼓膜に届けるため、原音の迫力を忠実に再現可能。低域の再生帯域は5Hzを達成。ダイヤフラムにチタンコーティングを施し、優れた制動性能を獲得。中高域の再現性能が大幅に向上し、まるで目の前で演奏を聴いているかのようなリアルなサウンドを提供。再生帯域は40kHzまで伸び、数ランク上の上位機種に匹敵。コンパクトな楕円形イヤーカップを採用。高い音響品質はそのままに、大幅な小型化を実現。イヤーカップは回転させてヘッドバンドの内側に収納可能。極めてコンパクトに折りたためるうえ、重さも軽量なため、持ち運びに便利。携帯に便利な1.2mの短いストレートケーブルやAKGのロゴ入りキャリングポーチも付属。上下左右に自在に可動するイヤーカップと厚みのあるイヤーパットが、側頭部に掛かる圧力を均一に分散。長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。ヘッドバンドは、内側にクッション素材を用いて頭頂部への圧迫を軽減。バンドの長さはスライド式アジャスターで11段階に調整できるため、最適な位置に固定可能。ヘッドバンドやヒンジに金属製のパーツを使用し、優れた耐久性を確保。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 、充電用USBケーブル (micro USB-B→USB Type-A、約1.3m)、キャリングポーチ型式コンデンサー型質量(g)294(除ケーブル)電源(V)DC3.7:内蔵充電式リチウムイオン電池構造密閉型感度99dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω充電時間約2時間再生周波数帯域(Hz)5Hz~40kHz充電方式USB指向性全指向性使用時間(時間)最大40周波数帯域(Hz)70Hz~10kHzBluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.0通信距離(m)見通しの良い状態で最長約15イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ブルートゥースヘッドホン AKGPROブルートゥースヘッドホンAKGPRO
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
プロが求める音質をコストパフォーマンス高く実現したワイヤレス再生対応のスタジオヘッドホン。AKGプロフェッショナル・ヘッドホン初のBluetoothによるワイヤレス再生機能を搭載。上位機種の技術や音質を継承しながらも、優れたコストパフォーマンスを実現。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定したワイヤレス性能を実現。有線接続にも対応しており、外出先での簡易なモニタリングはワイヤレスで、スタジオでのシビアなモニタリングは有線で行うなどの使い分けが可能。連続ワイヤレス再生時間は約24時間に達し、頻繁な充電は不要。イヤーカップにタッチセンサーを搭載。触れるだけで、再生/一時停止、音量調整、曲送り/曲戻し、内蔵マイクロホンによる着信対応など、様々な操作を実行。大口径50mmドライバーを搭載し、輪郭のある低域を出力。さらに、密閉性の高い低反発素材のイヤーパッドが出力音を余すことなく鼓膜に届けるため、原音の迫力を忠実に再現可能。低域の再生帯域は15Hzを達成。ボイスコイルにOFC(無酸素銅) を採用するなどして、高域の再生帯域は28kHzを達成。コンパクトな楕円形イヤーカップを採用。高い音響品質はそのままに、大幅な小型化を実現。イヤーカップは回転させてヘッドバンドの内側に収納可能。極めてコンパクトに折りたためるうえ、重さも軽量なため、持ち運びに便利。携帯に便利な1.2mの短いストレートケーブルやAKGのロゴ入りキャリングポーチも付属。上下左右に自在に可動するイヤーカップと厚みのあるイヤーパットが、側頭部に掛かる圧力を均一に分散。長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。イヤーパッドは、耳全体をすっぽりと覆うアラウンドイヤータイプで、耳への負担も抑えることが可能。ヘッドバンドは、内側にクッション素材を用いて頭頂部への圧迫を軽減。バンドの長さはスライド式アジャスターで11段階に調整できるため、最適な位置に固定可能。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2mストレート、OFC)、ヘッドホンケーブル(約3mストレート、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ)、充電用USBケーブル (micro USB-B→USB Type-A、約1.3m)、キャリングポーチ型式コンデンサー型質量(g)252(除ケーブル)電源(V)DC3.7:内蔵充電式リチウムイオン電池構造密閉型感度99dB SPL/mW @1kHzインピーダンス32Ω充電時間約2時間再生周波数帯域(Hz)15Hz~28kHz充電方式USB指向性全指向性使用時間(時間)最大24周波数帯域(Hz)70Hz~10kHzBluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.0通信距離(m)見通しの良い状態で最長約15イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製ケーブルタイプ着脱式、片出し対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)
ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン AKGPROハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンAKGPRO
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
シームレスな利便性を実現高品位音質を提供するワイヤレスドングル接続と、最大2台のデバイスと接続可能なマルチポイントにも対応したBluetooth接続のハイブリッドソリューションを実現。USB-Aデバイスとの使用にアダプターも同梱しているためPCなど幅広いデバイスに対応します。ワイヤレスドングルは充電ケースに収納可能で利便性の高い設計です。また、専用アプリ「AKG Headphones 」対応や、デュアルコネクト & Syncに加え、Google Fast PairやMicrosoft Swift Pairなど、よりスムーズなペアリングと接続でストレスフリーにお使いいただけます。AKGサウンドを実現するテクノロジーDLCコーティング振動板を採用した10mmダイナミックドライバーは、歪みを軽減しワイドレンジのディテールと鮮やかなダイナミックサウンドを再現すると同時に速いレスポンスを実現。ボーカルは明瞭で精細、高音は活き活きと広がります。また、ハイレゾワイヤレスオーディオにも対応。卓越した高性能サウンドを保証するLDACと、新世代コーデックのLC3Plus対応により、細部まで驚くほど鮮明に、これまで以上にスタジオクオリティなサウンドを提供します。プロに認められたAKGリファレンスサウンド80年近いブランドの歴史を通してプロフェッショナルの現場でも認められてきた、高音域のディテールを高度に再現し、明瞭で高い解像度のAKGらしいリファレンスサウンドを実現するために、ドライバーの緻密な設計から高音質Bluetoothとドングルによるハイブリッドな接続方法に対応しています。
セット内容AKG N5 Hybrid×1、SB-C充電用ケーブル×1、USB-Cドングル×1、USB-C→Aドングル×1、保証書/警告カード×1、QSG×1質量(g)充電ケース:48.4電源5V 1.5A本体質量(g)イヤホン:左右各約6.0(左右合計約12.0)感度マイク:-38dBV / Pa @1kHz, 本体:101dB SPL @1kHz周波数特性20Hz ~ 40kHzバッテリーイヤホン:VDL1254S7(L)&VDL1254S7(R) (77mAh/ 3.85V)/充電ケース:523428PN4(660mAh/ 3.85V)電気抵抗(Ω)16音圧レベル(dB)最大SPL:95充電時間(時間)残量なしの状態から約2ワイヤレス通信ワイヤレスキャリヤー周波数:2.4GHz~2.4835GHz/ワイヤレストランスミッター出力:<10 dBm (EIRP)/ワイヤレス変調:GFSKBluetoothトランスミッター出力:<12 dBm (EIRP)/トランスミッター周波数帯域:2.4GHz~2.4835GHz/トランスミッター変調方式(イヤホン):GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK/バージョン(イヤホン):V5.3/プロファイル:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8ドライバー径(Φmm)10mmダイナミックドライバーIP等級イヤホン:IP54/充電ケース:IPX2再生時間(時間)(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約10/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約8通話時間(時間)(2.4GHzオン+ANCオフの場合)最大約4.5/(2.4GHzオン+ANCオンの場合)最大約4/(Bluetoothオン+ANCオフの場合)最大約5.2/(Bluetoothオン+ANCオンの場合)最大約5最大動作温度(℃)45
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
ワイヤレスステレオヘッドセット KENWOODワイヤレスステレオヘッドセットKENWOOD
5,898税込6,488
1台
5日以内出荷
付属品充電用USBケーブルホワイト質量(g)約157対応コンテンツ保護:SCMS-T方式充電時間約3時間標準持続時間(h)最大35BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.2/Power Class 1ドライバーユニット(Φmm)口径30対応コーデックSBC
イヤホン カナル型 KENWOODイヤホン カナル型KENWOOD
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
コードもボディと同じカラーリングで統一。スタイリングに合わせてコーディネートを楽しめます。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。ボリューム付きリモコンを搭載スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属コードの長さを調節できるコードキーパー付属
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー型式ダイナミック型質量(g)約3.6(コード含まず)インピーダンス16Ωコード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ付再生周波数帯域(Hz)8~23000音圧レベル(dB)101/1mW最大許容入力(mW)200
完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプ PGA完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプPGA
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。[連続音楽再生時間:最大6時間] [連続通話時間:最大6時間][連続待ち受け時間:最大70時間][イヤホン充電時間:1.5時間]
ホワイト質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:1.5連続再生時間最大6時間待ち受け時間(時間)最大70連続通話時間(時間)最大6
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGA完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
スタイリッシュなマットデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。[連続音楽再生時間:最大4時間] [連続通話時間:最大3.5時間][連続待ち受け時間:最大24時間][イヤホン充電時間:2時間][充電用USB TYPE-C to Cケーブル付属]
付属品充電用USB TYPE-C to Cケーブルマットブラック質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続再生時間最大4時間待ち受け時間(時間)最大24連続通話時間(時間)最大3.5
完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプ PGA完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプPGA
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
オーロラ加工を施した煌びやかなデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。[連続音楽再生時間:最大4時間] [連続通話時間:最大3.5時間][連続待ち受け時間:最大24時間][イヤホン充電時間:2時間]
パープル質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続再生時間最大4時間待ち受け時間(時間)最大24連続通話時間(時間)最大3.5
USB Type-C ステレオイヤホン PGAUSB Type-C ステレオイヤホンPGA
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
幅(mm)1200ベージュ質量(g)12
Lightningコネクタ ステレオイヤホン PGALightningコネクタ ステレオイヤホンPGA
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。
幅(mm)1200ベージュ質量(g)12
楽器用ステレオワイヤレスヘッドホン YAMAHA(ヤマハ)楽器用ステレオワイヤレスヘッドホンYAMAHA(ヤマハ)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計心地良い装着感のセミオープンバックデザインBluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間型式セミ-オープンバック型質量(g)315、トランスミッター:400周波数特性20 Hz - 20 kHz最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA)動作温度0 to +40 ℃充電時間(時間)フル充電:約3BluetoothBluetooth 4.2対応コーデックSBC対応プロファイルAVRCP, A2DP
ワイヤレスステレオインナーホン ネックタイプ・高音質・マグネット連結 オーム電機ワイヤレスステレオインナーホン ネックタイプ・高音質・マグネット連結オーム電機
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量)付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書型式ダイナミック型 口径10mmドライバー質量(g)約10電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cmインピーダンス32Ω通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで)動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約6時間(50%音量)通信距離(m)見通し約最大10(Class2)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 オーム電機Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応オーム電機
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
仕様●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性付属品Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書型式密閉ダイナミック型質量(g)約178出力class 2電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.3動作温湿度範囲0~40℃/20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000内蔵電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)再生可能時間音楽:約14時間(音量中位)ドライバーユニット(Φmm)口径約40変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約最大10周波数帯域(GHz)2.4000~2.4835伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応オーム電機
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
仕様●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量)付属品充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書型式オフセット(気伝導)10×8mmドライバー質量(g)イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45電源DC5V(USB給電…USB Type-C端子)外形寸法イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mmインピーダンス32Ω充電時間イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)通信方法Bluetooth標準規格 Ver.5.1動作温湿度範囲温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)再生可能時間約7.5時間(50%音量)防水性IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920取扱説明書(2.9MB)通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
小さな耳にも優しくフィットするラウンド形状。カワイイのに高音質、そして嬉しいノイズキャンセリングを搭載。日本語を母国語とする人々の聴覚特性に合わせたサウンドチューニング丸みのある心地よいフィット感フェルト調仕上げのミラー内蔵小型充電ケース最大-42dBの強力なノイズキャンセリング独自の3D空間オーディオモードBluetooth v5.3による安定した接続
材質ABS+PC寸法(mm)60×58×35質量(g)58入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間6.5時間 ANCオフ, BISAオフ時、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
業界最強レベルのノイズキャンセリングと、日本市場専用に徹底チューニングされたハイレゾサウンドとを完全融合させました。日本人サウンドエキスパートによる、日本語を母国語にする人々聴覚特性に合わせたチューニング-52dBのクラス最強レベルのノイズキャンセリングLDAC対応・ハイレゾ認証取得済み独自の3D空間オーディオモード操作をカスタマイズできるタッチセンサーBluetooth v5.4による安定した接続
材質ABS+PC寸法(mm)62×49×28質量(g)51入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-40k充電時間(時間)約1連続再生時間7時間 ANCオフ, BISAオフ、音量70%バッテリー容量(mAh)400 + 35 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:35作動距離(m)接続距離:10
完全ワイヤレスイヤホン BASEUS完全ワイヤレスイヤホンBASEUS
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
どんな瞬間もオンガクと離れない。ワークアウトもオフィスだって自由自在。大型16.2mmドライバーと、ベースアス独自開発の低音再生アルゴリズムによりクラス最高レベルの音質を実現ランニングなどのスポーツに最適なエルゴデザイン激しい動きでもイヤホンを落とさない、着脱可能なストラップ急な雨や、スポーツの汗にも安心なIPX4レベルの防滴性能イヤホン単体で7.5時間、充電ケース併用で合計約30時間の再生が可能
材質ABS+PC+Metal+Silicone寸法(mm)93×74×30質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1連続再生時間7.5時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.3再生時間(時間)トータル:30作動距離(m)接続距離:10
イヤホン カナル型 HIFIMANイヤホン カナル型HIFIMAN
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
仕様音圧感度:100dB本体質量(g)イヤホン:約13(ケーブル含まず)インピーダンス(Ω)60周波数帯域(Hz)5-35k
密閉型ヘッドホン HIFIMAN密閉型ヘッドホンHIFIMAN
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
質量(g)432感度98dB周波数特性6Hz-50kHzインピーダンス(Ω)20
平面駆動開放型ヘッドホン HIFIMAN平面駆動開放型ヘッドホンHIFIMAN
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
密閉型平面駆動ヘッドホン HIFIMAN密閉型平面駆動ヘッドホンHIFIMAN
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
質量(g)470感度97dB周波数特性5Hz~55kHzインピーダンス(Ω)20
ヘッドホン HIFIMANヘッドホンHIFIMAN
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン HaylouMori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンHaylou
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
Haylou Mori Proは、超強力なノイズキャンセル機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。【Hi-Fiサウンドの音質】Mori Proの先端オーディオ処理アルゴリズムは周波数の歪みを大幅に軽減し、音の詳細まで再現します。音楽をまるでコンサートホールで聞いているような体験を提供します。【-43dBのノイズキャンセリング】非常に強力なノイズキャンセリング機能を搭載、最大-43dBのノイズを除去します。電車の中、騒々しい街中、カフェなどで周囲の音を消し、音楽を楽しめます。【6つのマイクが作動し通話ノイキャン】合計で6つのマイク(片耳3つずつ)を搭載。通話中に周囲の音を軽減、また自身の声もクリアに届けます。【風切り音の低減】Mori Proは効果的に風切り音を低減します。ランニングや風の強い日にも、ノイズが入りづらく快適に使用できます。【進化したBluetooth 5.4】Bluetooth 5.4テクノロジーは、サウンドロスと遅延を減らします。またデバイスとの接続をこれまでより安定させ、人混みなどでもしっかりと音を届けます。【超低遅延70ms】圧倒的な低遅延モードを搭載。映画や動画と音がマッチ、ゲームもスムーズなプレイを実現します。【23時間のバッテリーライフ】充電ケース込みで合計23時間、イヤホン単体では、5時間の連続再生が可能です。
セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル、付け替え用イヤーキャップ(S、L)※Mは装着済本体質量(g)39(ケース込)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2Bluetooth5.4
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for Gaming FINALVR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for GamingFINAL
7,498税込8,248
1台
5日以内出荷
材質ABS質量(g)20コード長さ(m)1.2型番FI-VR2DPLDO感度102dBケーブルOFCブラックケーブルインピーダンス(Ω)18ドライバ種類ダイナミック型
完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SV FINAL完全ワイヤレスイヤホン ZE3000SVFINAL
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
仕様連続音楽再生時間(ANCON):イヤホン本体 最大約7時間、充電ケース込み 最大約28時間型番FI-ZE3SDPLTW通信方式Bluetooth(R) 5.3充電時間(時間)イヤホン本体 約1.5、充電ケース込み 約1.5(※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能です)バッテリー容量(mAh)イヤホン本体 40、充電ケース 400防水性IPX4対応コーデックSBC、AAC、LDAC
イヤホン カナル型 リケーブル 2Pin対応 FINALイヤホン カナル型 リケーブル 2Pin対応FINAL
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)1.2保証期間2年コネクタ2PIN
ブルートゥースヘッドホン FINALブルートゥースヘッドホンFINAL
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
仕様リモコンマイク:マイク対応付属品USB Type-C充電ケーブル、3.5mm有線接続ケーブルタイプオーバーヘッド型防水性防水・防滴非対応BluetoothBluetooth5.3再生時間(時間)音楽:ANC起動時45 ANC OFF時60対応コーデックBluetooth:SBC AACノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応
ブルートゥースヘッドホン AVIOTブルートゥースヘッドホンAVIOT
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
充電端子USB Type-Cマルチペアリング〇 Bluetooth:8台
完全ワイヤレスイヤホン AVIOT完全ワイヤレスイヤホンAVIOT
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
機能ワイヤレス(左右分離)対応アプリケーション専用アプリ対応マルチペアリングBluetooth:8台
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
RH-200モニターヘッドフォンは、ミックスやレコーディングなどプロフェッショナルが行う音楽制作に要求される繊細な音の世界を正確に捉えることができるスタジオ・クラスのモニターヘッドフォンです。ネオジムマグネットとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルをそなえた40mmのドライバーにより、クリアで正確かつ自然なレスポンスを実現、原音のイメージ忠実にモニタリングすることができます。また、密閉型デザインのため長時間の作業や演奏に集中することができます。スタジオ用途だけでなく、楽器の練習から最新プレイリストのストリーミング再生といった用途においても高品位なモニタリング環境をもたらします。
型式密閉ダイナミック型質量(g)200(コード、プラグ含まず)感度100dBプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブルカール・コード再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)65ドライバ種類Φ40mm最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。
付属品キャリング・ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)250(コード、プラグ含まず)感度101dB/mWプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)10~25000インピーダンス(Ω)40ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット)最大許容入力(mW)1600
ステレオモニターヘッドホン ローランドステレオモニターヘッドホンローランド
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
RH-200Sは、好評のRH-200のカラー・バリエーション・モデル。ネオジウム・マグネットを使用した直径40mmのドライバー・ユニットを利用。ワイド・レンジ、かつ原音に忠実な高精度のモニタリングができる密閉タイプのモニター用ステレオ・ヘッドホンです。クリアな音質のため明確な音像が確保でき、ホーム・スタジオでのレコーディングやミキシングはもちろんのこと、放送や音声編集など音楽制作の現場で多用途に活用できます。また、長時間の使用を配慮し、大型ながらも薄く軽量なハウジングを採用。装着感に優れ、片耳モニターも快適に行うことができます。
型式密閉ダイナミック型質量(g)200(コード、プラグ含まず)感度100dBプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブルストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)65ドライバ種類Φ40mm最大許容入力(mW)1600 at 1kHz
開放型ヘッドホン FT1 FIIO開放型ヘッドホン FT1FIIO
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
こだわりの木材を採用し、自然の響きを追求した密閉型ヘッドホンです。 60mm大型ドライバーが豊かな音場を生み出し、最大26dBの高い遮音性能で 没入感のある音楽体験をご提供いたします。10Hz-40kHzの広帯域再生で音楽の細部まで忠実に再現したことに加え、快適な装着感と高級感のあるデザインが豊かなリスニングを実現します。
仕様側圧:4.5N±0.3N付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)Black:約340 (ケーブル除く)、Beech:約350(ケーブル除く)形式密閉型ダイナミックヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度98dB/mW@1kHz (113dB/Vrms@1kHz)周波数特性10Hz-40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)32ドライバ種類60mmダイナミックドライバー
開放型ヘッドホン FT5 FIIO開放型ヘッドホン FT5FIIO
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
FT5は、FIIO初となる平面磁界ドライバーを搭載した開放型ヘッドホンです。銀・アルミ混合素材によるプリントコイルを用いた6μmの振動板と強力な磁気回路を備えた新開発の平面磁界ドライバーは、極めて質量の少ない振動板を面全体で駆動することによって歪みが極めて少なく、過渡特性に優れた自然な出音を生み出します。マグネシウム・アルミニウム合金による軽量ハウジングがもたらす軽快な装着感と、ポータブル製品でのドライブがし易い高感度・低インピーダンス設計によって、さまざまな環境下でリスニングを行なっていただけます。
仕様●プレイヤー側端子:交換式プラグ (3.5mmアンバランス / 4.4mmバランス)●振動版:6μmPAR振動板+銀含有アルミ素材プリントコイル●側圧:4.0N (±0.3N)●耐入力:2000mW付属品銀メッキ単結晶銅ヘッドホンケーブル、3.5mm交換式プラグ※標準装着済み、4.4mm交換式プラグ、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、4.4mmメス to 4ピンXLRオス変換アダプター、レザー製収納ケース、スエードイヤーパッド、プロテインレザーイヤーパッド、クイックスタートガイド質量(g)片側:約456 (ケーブルを除く)形式開放型ヘッドホンケーブル長(m)約1.5感度110dB(1Vrms)@1kHz周波数特性7Hz ~ 40kHz材質(ケーブル)銀メッキ単結晶銅ヘッドフォン端子3.5mm 2極端子 x2インピーダンス(Ω)36ドライバ種類90mm径平面磁界ドライバー
ヘッドホン/イヤホン/マイク