4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両耳タイプ×口元マイクで、学習中の周囲の音が気になりにくいから、どこで勉強していても集中力アップ! 耳を柔らかく包んで、耳が痛くなりにくいソフトイヤーパッドを採用。長時間のオンライン授業でも疲れにくい。 平らにしてコンパクトに収納できるので、荷物の多い小・中学生にピッタリ。外出先、旅行先にも持って行ける! 周囲の雑音をひろいにくく、正面の声をひろってくれる「単一指向性マイク搭載」でクリアに伝わる。 アジャスターで頭の大きさに合わせて調節できるので、子どもの成長に合わせて長く使える。 誤操作による大音量を防ぎ、子どもの耳を守る85dBの音量制限。
用途ヘッドセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180 質量(g)70(ケーブルを含むと約95) 接続方法有線/3.5mm4極ミニプラグ タイプ両耳 音量(dB)85(制限) 主要材質ABS イヤホン形状オーバーヘッド型 コード長さ(m)約1.5 装着方式両耳
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル 質量(g)約240(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.5 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極 指向性マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを搭載し、ガンシューティング系ゲーム(FPS)の空間イメージと定位感の良さを実現したカナル型ゲーミングヘッドホンです。独自設計の回転機構により2種類の装着方法を選択可能。高音質の首掛けマイクは負担の少ない設計で、長時間のプレイでも集中力を削がない快適な装着感を実現します。ネックバンドマイク付きでプレイ中の通話・実況も可能です。
用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。首掛けマイクにはフレキシブルタイプのネックバンドを採用。フィット感を調整でき、長時間装着しても首周りに負担の少ない設計です。 。アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。予備の首掛けマイクを付属しています。万が一の故障の際もすぐに交換してプレイを継続できます。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×2本(1本は接続済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ×2 - Φ3.5mm4極ステレオミニジャック変換ケーブル×1本、ヘッドホン用収納ポーチ×1個、付属マイク用収納ポーチ×1個 長さ(mm)付属マイク:ネックバンド長:約375 質量(g)約6 ※ケーブル・付属マイク含まず、付属マイク:約30 タイプ周波数帯域/付属マイク:-42±3dB ケーブル長(m)付属マイク:約1.5 方式ヘッドホン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのマイク入力端子およびヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン:約15×約28×約18 ※ケーブル・付属マイク含まず アーム長さ(mm)付属マイク:約157 マイクロホン付属マイク:エレクトレットコンデンサー方式 機能ヘッドホン・ボリューム調整:なし、付属マイク:ミュートあり ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 入力感度付属マイク:2.2kΩ 保証期間1年間 色(本体)ブラック、付属マイク:ブラック インターフェイス付属マイク:Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ 指向性付属マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000、付属マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 装着方式カナル型イヤホンタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

Dell Pro PlusワイヤレスANCヘッドセット - WL5024 駅のホームでも騒音が多い場所でもAIによる強力なマイクとノイズキャンセリング機能で、どこでもストレスフリーなオンライン会議が可能。ワイヤレスヘッドセット <製品特徴> ・ANCとAIノイズキャンセリングマイク。集中と相手へのクリアな通話を両立。 ・快適な装着感と簡単操作。最長約78時間のバッテリー稼働。 ・2.4GHz/Bluetooth 5.3デュアルモードワイヤレス接続。どこでも安定したコミュニケーション。 ・Microsoft Teams認定済み。Windows/Mac/Chrome OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
仕様●信号対ノイズ比(SNR):55dB●マイクブーム:100~130°回転(専用、片側、左)●ドッキングステーション:ドッキング ステーション(アップセル)●USBコンバーター アダプター/ドングル:USB-A(オス)、USB-C(メス)●音声アシスタント(パススルー)-モバイルのみ:iOS (Apple Siri)、Android(Googleアシスタント、Samsung Bixby)●リスニング時間(時間):最大78(ANCオフ、ビジー ライト オフ)、最大50(ANCオン、ビジー ライト オフ)●AIビームフォーミング:あり 質量(g)219 ケーブル長(m)1.5(有線時、コントローラー込み) 感度スピーカー ドライバー:120dB(1mW/1kHz時)、マイク:-45dBV/Pa 接続ワイヤレス接続:BT 5.3(最大30m/100フィートの範囲)(LE Audio)有線接続:デタッチャブルUSB C-C(充電) センサーヘッドセンサー:あり。従来 機能テレメトリー:あり 周波数範囲(Hz)「マイク」100~14k コントロール機能ボタンコントロール:イヤーカップのマイクのミュート/ミュート解除(専用モードの場合はミュート)、メディア(長押しで音声アシスタントを起動)、音量+/-、ANCモード、電源オン/オフ(1回押し)、BTペアリング(BTペアリングの場合は長押し)、MS Teams 保護機能「スピーカー」ユーザー聴覚保護:対応 - EN50332 充電時間(時間)2.5(バッテリー_フル充電) 応答周波数(Hz)20~20k、20~20k(音楽モード)、100~8k(会話モード) 材質(ヘッドバンド)合成皮革+形状記憶 モード外音取り込み/アウェアモード:あり、調整可能ANCモード:あり、ボタン バッテリー容量(mAh)750(ヘッドセット) 充電方式USB-C(高速充電の場合はコンセントを利用)、ドッキング ステーション(アップセル) LED表示灯有り無しあり(使用/通話_両側、LED) OSハードウェアOSサポート:Windows 11/10 64ビット版、Mac OS オーディオ機能LE Audio対応:あり マイク/スピーカー「マイク」計5基:2xアナログAIビームフォーミング、4xハイブリッドANC(うち1基は共有) サイズ(mm)イヤーカップのサイズ(直径):70×77(幅×高さ) 指向性単一指向性、AIビーム フォーミング(マイク) 材質(クッション)イヤークッション:合成皮革+形状記憶クッション スピーカーサイズ(mm)40 パッケージDell ProワイヤレスANCヘッドセット - WL5024、USB-Aアダプター、トラベル ポーチ、ユーザー向けドキュメント/マニュアル、USB-Cアダプター(Teams)、USB-C - Cケーブル(充電用) オーディオコーデック「スピーカー」サポートされているオーディオ コーデック:AAC (Advanced Audio Coding)、SBC、LC3 認定取得Microsoft Teams (Open Office)認定、Zoom認定 通話時間(時間)最大34(ANCとビジー ライトをオフ)、最大20(ANCとビジー ライトをオン) フォームファクタ小型ヘッドバンド アダプタタイプワイヤレスアダプター(TeamsのBTドングル):対応、USB-C ノイズキャンセリングハイブリッドANC(スピーカー)、AIアップリンク ノイズ キャンセリング機能(マイク) マルチポイント対応(デバイス(メモリー)最大8台、2台同時接続) ソフトウェアバージョンDell Peripheral Manager(Windows OS向け)、Dell Audio(iOS、Android)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷