インナーイヤーヘッドホン :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
プラグの根本部分を蛇腹構造にすることで根元が強い、Φ3.5mmステレオミニプラグのイヤホン。
しなやかで絡みにくい、ナイロン製ケーブルを使用。
金メッキのプラグにより腐食に強い。
S/M/L3種類のイヤーパッドでピッタリフィット。(各2個付属)
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.2
ドライバーユニット(Φmm)2×10
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
本体質量(g)12
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。