インナーイヤーヘッドホン :「イヤホン 2.5」の検索結果
関連キーワード
「イヤホン形状」から絞り込む
2.5ΦL型超ミニプラグ
色ブラック
ケーブル長(m)1
プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグ
イヤホン形状カナル型
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
型式ダイナミック型
質量(g)約2.5(コード除く)
コード長さ(m)1.2
音圧レベル(dB)102(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)
直径(Φmm)10(スピーカーユニット)
周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)
インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)
音量調節×
最大入力(mW)20
装着方法イヤホンタイプ
対応ステレオ
材質シリコン(イヤーパッド)
指向性無(全)指向性
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
マイクミュート×
ノイズキャンセリング×
ケーブル長(m)1.2
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠
対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
耳にやさしくフィットし長時間でも快適な高音質インナーイヤータイプ。
接触抵抗が小さく、経年変化に強い金メッキプラグ。
スタンダード型(片耳タイプ)。
コード長さ(m)3.5
型式ダイナミック型
質量(g)約2.5(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキモノラルミニ
再生周波数帯域(Hz)18~22,000
音圧レベル(dB)102(出力)
アズワン品番65-1709-23
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)13.5
最大入力(mW)40
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)8~22000
防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)10.7
USBUSB2.0準拠
ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター
コード長さ(m)1.6
本体質量(g)約10(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類着脱式
インピーダンス(Ω)12
音圧感度(dB/mW)107
イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)3
プラグ外径(Φmm)3.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。
超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。
ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m)1
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ハイファイにも使えるL型ミニプラグ付きダイナミックイヤホン
ラジオ用
プラグ径:Φ3.5mm
コード長:1m
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
制振性を高める真鍮スタビライザーを採用。
ドライバーの不要共振を抑え、高解像度再生を実現。
抜けの良い中高域と豊かな低音を再生する新開発Φ12.5mmドライバーを搭載。
優れた装着性と高い遮音性を両立したプロダクトデザイン。
選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)約8(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)5~25,000
音圧レベル(dB)103(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)12.5
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
コンパクトなA4サイズに上位機種の設計思想を凝縮したReference500シリーズ USB DAC。独自開発のディスクリートDAC「 TRDD 5(TEAC Reference Discrete DAC)」 を搭載。コンパクトサイズでありながら、澄み渡る音場と実在感溢れる音像で音楽に親密さを感じることができる、本格ヘッドホンアンプ / プリアンプ です。
付属品電源コード、リモコン(RC-1341)、リモコン用単4形乾電池 × 2、フット用クッション × 3、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)4.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大290 × 85 × 249(突起部を含む)
周波数特性【オーディオ性能】5Hz~70kHz(+1/-6dB)
最大出力【ヘッドホン出力】バランス接続時:1200mW+1200mW(100Ω負荷時)、アクティブ・グランド接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)、アンバランス接続時:900mW+900mW(32Ω負荷時)
出力インピーダンス(Ω)【オーディオ出力】RCAアンバランス20、【オーディオ出力】XLRバランス40
入力感度【アナログ(バランス)】5Vrms、アナログ(アンバランス):2.5Vrms
入力インピーダンス【アナログ(バランス)】50kΩ、【クロック部】外部クロック入力:50Ω、【同軸デジタル】75Ω、アナログ(アンバランス):24kΩ
S/N比【オーディオ性能】105dB以上(A-weight、1kHz)
端子【クロック部】外部クロック入力:BNC端子(金メッキ)× 1、【外部コントロール】12Vトリガー出力:3.5mmモノラルミニ端子 × 1
出力端子[ヘッドホン]端子1:6.3mmステレオ標準ジャック × 1(金メッキ)、端子2:XLR 4ピンジャック × 1(金メッキ)、端子3:4.4mm 5極ジャック「pentaconn」× 1(金メッキ)
出力レベル【外部コントロール】12Vトリガー出力:12V
インピーダンス(Ω)【ヘッドホン出力】16~600
入力レベル【クロック部】外部クロック入力:矩形波:TTLレベル相当、サイン波:0.5~1.0Vrms、【光デジタル】-24.0 to -14.5dBm peak、【同軸デジタル】0.5Vp-p
オーディオ測定条件:入力信号PCM 192k/24bit、測定出力 RCA、DACモード MULTI BIT
転送モード【USB】アシンクロナスモード転送、Bulk Pet
USBUSB Type-C端子 × 1、USB Type-B端子 × 1、【バージョン】2、PCM:16 / 24 / 32bit、44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k / 352.8k / 384kHz、DSD:2.8M / 5.6M / 11.2M / 22.5MHz
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。