「イヤホン形状」から絞り込む
カナル型(2)
「NCUFF20」は、耳をふさがず、耳にかけてつける"イヤーカフ型"の完全ワイヤレスイヤホンです。長時間の装着でも快適な設計で、メガネやマスクと併用しても干渉せず、さまざまなライフスタイルにフィットします。本モデルは、耳の後ろ側に装着するスタイルで、周囲の音を聞き取りながら音楽を楽しむことが可能です。通勤・通学時の安全確保や、オフィス・在宅ワークでの使用にも最適です。また、タッチ操作部には音で反応を知らせるフィードバック機能を搭載し、直感的かつ快適な操作が可能です。さらに、高音質コーデックAACに対応し、Bluetooth経由でもクリアなサウンドを実現。マイクも内蔵されており、ハンズフリーでの通話やオンライン会議にも対応しています。イヤーカフ型デザイン:耳をふさがない構造で、長時間の使用も痛くならずに快適。メガネ・マスク併用OK:装着時に干渉しないデザイン。周囲の音が聞こえる:音楽を楽しみながら安全性も確保。快適な操作性:耳の背面にタッチセンサーを搭載、操作音で反応を確認可能。マイク内蔵:通話やオンライン会議にも快適に対応
付属品充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
インピーダンス20 Ω
充電時間【イヤホン】2時間、【充電ケース】3時間
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間最大6時間
防滴構造IPX 4
Bluetooth5.3
音圧感度(dB)108 dB
ドライバー径(Φmm)13
オーディオコーデックSBC / AAC
充電端子USB TYPE-C
連続通話時間(時間)最大6
最大35時間の連続再生。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。小型で安全な耳掛けタイプ。外部音取り込み。IP55の防塵防滴性能評価。デュアルコネクト。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。便利なUSB Type-Cケーブル付きケース。保証: 30日品質保証 / 2年間保証
その他【マイク】2 x MEMS
付属品本体、USB充電コード付き充電ケース、3サイズのシリコンゲルチップ、2年保証
質量(g)イヤホン本体:6.2|ケース本体:45.1
規格IP55
機能JLabアプリ:タッチコントロール、音量制限設定(85dB / 95dB)、3種のサウンドカスタマイズ調整、外部音取り込み機能、音楽モード/映画モードの選択
インピーダンス16Ω
充電時間【イヤホン】2.2時間、【ケース】2時間
スピーカー6mmダイナミックドライバー
バッテリー容量(mAh)【イヤホン】45、【ケース充電】380
充電方式10分の充電=1時間の再生時間
応答周波数(kHz)20 - 20
Bluetoothバージョン: Bluetooth5.3 範囲:10m プロトコル:HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック:SBC / AAC
再生時間(時間)【イヤホン】9、【ケース充電込み】最大35
USBUSB-C
猫のかたちの完全ワイヤレスイヤホン。猫好きにおすすめ。世界に一つだけのマーブル模様のイヤホン。製品1台あたり20円を保護猫団体に寄付。音声アナウンスは猫の声
仕様●ドライバー型式:ダイナミック型●出力音圧レベル:90±4dB●連続待ち受け時間:約45時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)
質量(g)イヤホン 約3×2、充電ケース 約30
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間イヤホン 約1.5時間、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約3.5時間(実測値)、充電ケース使用時/約17.5時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6.1
対応コーデックBluetooth:AAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ω
その他日本語ガイダンス付き
付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書
質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26
再生周波数帯域(Hz)20-20000
充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2
連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5h
Bluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10m
イヤホン形状カナル型
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
防滴構造IPX2
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)8.8
音圧感度(dB/mW)100
音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。