6ページ目: ワイヤレスイヤホン
「イヤホン形状」から絞り込む
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー!音をファッションとして身につける、FASTMUSICレーベルのBluetoothヘッドホン”bund(ビアンド)”。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T、最大登録可能台数:1台
付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
型式密閉ダイナミック
色ブルー
質量(g)約15
電源(V)DC5
規格TELEC, JATE
出力Bluetooth Power Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2
保証期間1年
コード長さ(cm)約65
入力端子microUSB(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間約6.0時間
動作湿度(%)相対湿度: 20~80(ただし、結露無きこと)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大:見通し約10
動作温度範囲(℃)5~35
使用周波数(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約120時間
対応コーデックA2DP:SBC
連続通話時間(時間)約6.5
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
連続音楽再生時間 最大10時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
アルミニウムハウジングを採用しており、高音質で音楽をお楽しみいただけます。
マイクを搭載しているので通話も可能です。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときはネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。
Bluetooth5.0
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
通信可能距離(m)約10まで
待機時間最大120時間
連続通話時間(時間)最大8
連続再生時間最大10時間
充電時間約2時間
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)42
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)20-20000
ケーブル長(cm)65
質量(g)15
付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
防滴構造IPX4
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間ご購入後6ヶ月
断線しにくいタフケーブルを採用したインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。
質量(g)12
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大6.0時間
BluetoothVer5.0
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間最大75時間
連続通話時間(時間)最大6.5
コードが全くない完全ワイヤレスタイプのイヤホン!触れるだけで操作ができるタッチセンサー仕様
通話のON⇔OFF、音楽の送り⇔戻しができる
音量調節ができる
充電ケースでイヤホン本体を約5回充電できる
IPX5防水でスポーツ時の汗や小雨での使用にも対応!
型式密閉型
質量(g)約5(イヤホンのみ)、約60(ケース含む)
接続方式Bluetooth
充電時間約2時間(イヤホン)、約2時間(ケース)
入力端子TYPE-C(本体充電)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)(出力)97/1KHz
内蔵電池リチウムイオン充電池(イヤホン/40mAh×2、ケース/600mAh)
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer5.0
プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
待ち受け時間(時間)最大約300
通信距離(m)Class2 見通し10
イヤホン形状カナル型
ドライバタイプバランスドアーマチュア×1基、Φ6mmダイナミックドライバー×2基
再生時間(時間)(音楽)最大約4
軽量・薄型・コンパクトで、防水対応
タッチセンサー採用フルワイヤレスイヤホン
コードが邪魔にならず、完全にストレスフリー・ワイヤレスで音楽が楽しめる。ケーブルの引っかかりがなく、より自由に動けるようになります
スマートなタッチコントロール採用
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
衝撃に強く、耐久性も向上させました
連続音楽再生”約4時間”&充電ケースとセットで最大約12時間の音楽再生
イヤホン本体はフル充電で連続約4時間の長時間音楽再生が可能です。
充電クレードルのバッテリーはイヤホン本体を約2回充電できるため、最大約12時間の音楽再生が可能です
IPX4防水等級で生活防水での使用に対応。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
通信距離見通し 約10m power class2
連続再生時間約4.0時間
通話時間(時間)約2.5
充電時間(時間)イヤホン:約1.5
対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
対応コーデックSBC
保護SCMS-T対応
付属品microUSB充電ケーブル 約30cm抗菌イヤーパッド (S,M,L)
イヤホン形状カナル型
接続方式Bluetooth
通信方式Blurtooth標準 Ver.5.0
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
防滴構造IPX2
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)8.8
音圧感度(dB/mW)100
音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書
質量(g)35
タイプオープンイヤー型
電源内蔵リチウム電池(140mAh)
周波数(kHz)16~20
通信方式Bluetooth V4.2
入力端子Micro USB
音圧レベル(dB)97dB±3dB
充電時間(時間)約3
ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300
充電方式Micro USB 5V 2A
インピーダンス(Ω)32
プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離(m)最大10
再生時間(時間)約10
通話時間(時間)10
動作電圧(V)3.7
連続待受時間約300
マルチペアリング対応(2台まで)
最新スペック搭載、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン。ミッドナイトブラック。PaMuSlideのミニバージョン。長時間再生:イヤホン単体で10時間、充電ケース併用で30時間。10分の充電で1時間以上使用可能な急速充電機能、充電ケースはUSB-Cコネクタ、わずか40g。クアルコムチップQCC3020搭載。IPX6の防水性能。
色ミッドナイトブラック
質量(g)40
防水性IPX6
再生時間(時間)イヤホン単体:10、充電ケース併用で30
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。
本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。
安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。
マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。
トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。
用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして
付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済
質量(g)本体:4、ケース:29
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30
連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4
通信方式Bluetooth ver5.0 class2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)【充電ケース】2
周波数帯域(Hz)2.4
プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。
●2つ使いでステレオ再生、1つ使いで運転時の片耳イヤホンに。
遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作できる本体ボタン。
(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約3回充電可能、イヤホンをピタっと収納できる磁石付き。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。
(※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。)
音楽再生時間は1回の充電で約2.5時間。充電ケースと併用で最大約7.5時間対応。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
ケーブル長(cm)約30
仕様【マルチポイント】非対応
付属品USB充電ケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個/取扱説明書
色ホワイト
質量(g)本体:12、充電ケース:45
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×23×18、充電ケース:93×30×36
充電時間(時間)本体:約1.5、充電ケース:約2
電源供給リチウムポリマー電池
BluetoothBluetooth Ver.4.2
プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
待ち受け時間(時間)(最大)約24
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状カナル型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)(最大)約2.5
通話時間(時間)(最大)約2
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
ワイヤレス接続して音楽を聴いているときでも、電話の着信応答や通話終了の操作ができる高音質・高感度のイヤホンマイク。
用途音楽鑑賞用
コード長さ(cm)47
付属品イヤーピースXS・L
型式ダイナミック型
接続方式Bluetooth
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)108
付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2
連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)
通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1
本体サイズ(mm)15×45×29
充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5
口径(mm)6
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
周波数帯域(Hz)20~20,000
防水性IPX4(イヤホン本体)
通信距離(m)最大:約10
対応コーデックSBC、AAC
1個
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回
付属品本体、USBケーブル
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6
内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAh
BluetoothVer5.3
イヤホン形状カナル型
1組
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。