絞り込み
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(3)
イヤホン形状
耳かけ型(1)
接続方式
  • Bluetooth(4)
  • USB Type-C(1)
ハイレゾ音源
  • 対応(2)
Bluetooth
  • Ver5.4
  • Ver4.1(1)
  • Ver4.2(1)
  • Ver4.5(1)
  • Ver5.0(30)
  • Ver5.1(7)
  • Ver5.2(12)
  • Ver5.3(39)
  • Ver6.0(3)
  • その他(1)
充電時間(時間)
  • 1.5(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(9)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
グリーン・グレー・ゴールド・パープル・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • Soundcore(3)
  • カシムラ(2)
  • Haylou(2)
  • オーム電機(1)
  • プリンストン(1)
  • audio-technica(1)
  • NUARL(1)
  • cheero(1)
  • BASEUS(1)
Soundcore・カシムラ・Haylou・オーム電機・プリンストン・audio-technica・NUARL・cheero・BASEUS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホン形状から絞り込む
カナル型
カナル型(3)
耳かけ型
耳かけ型(1)
  • Soundcore Liberty 5 Soundcore

    Soundcore Liberty 5

    Soundcore
    13,627税込14,990
    1個
    当日出荷
    進化したウルトラノイズキャンセリング3.5:Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず様々なシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。原音に忠実なハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、従来のコーデック。と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現します。Dolby? Audio対応:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めて対応。迫力あるサウンドを実現し、没入感のある音楽体験を提供します。豊かでクリアな中高音域:9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら豊かで クリアなサウンドを実現。迫力ある低音:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現。外音取り込み性能も進化:Liberty 4から左右1基ずつマイクが増加し、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。LDACとDolby Audioを併用できるマルチポイント接続:新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができます。
    寸法(mm)57×57×28(充電ケース)質量(g)5.2 (イヤホン片耳) / 59 (充電ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 4時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)BluetoothVer5.4イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • ワイヤレスオープンイヤーイヤホン audio-technica

    ワイヤレスオープンイヤーイヤホン

    audio-technica
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耳をふさがず豊かなサウンドが楽しめる。低音域を補強し、量感のある音を再生。最大13 時間の連続再生可能。”ながら聴き”で周りの音が聴ける。声がこもらず自然に話せる。軽くて快適な着け心地、耳掛けスタイル。2 台のBluetooth 機器へ同時接続できるマルチポイントに対応。雨や水しぶきからイヤホンを守る防滴仕様。かんたん・シンプルな操作が可能。安全性に配慮した過熱防止機能付きケーブル
    付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)質量(g)【イヤホン】10.5(L側) / 約10.5g(R側)【充電ケース】61.5対応【コーディック】AAC、SBC通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.4準拠充電時間【イヤホン】約2時間【充電ケース】約2時間(USB充電時)防滴構造IPX4(イヤホン本体のみ)
  • Soundcore AeroClip Soundcore

    Soundcore AeroClip

    Soundcore
    16,355税込17,991
    1個
    当日出荷
    どんな耳でも快適な装着感:片耳約5.9gの小型軽量設計と、人間工学に基づく曲線デザインでストレスフリーなつけ心地を実現。装着感の調整が可能なイヤーカフキャップ付き。アクセサリーのような、ミニマルデザイン:どんなスタイルにもマッチする、シンプルで洗練されたデザインと3つのカラーバリエーション。一日中つけていられる、長時間再生:イヤホン本体のみで最大8時間、充電ケースと合わせて使用すると最大32時間の長時間再生が可能。バランスの取れた豊かなサウンド:12mmのダイナミックドライバーにより、オープンイヤーながら迫力のある重低音を実現しました。音漏れを防止する設計:あらゆる耳にフィットするよう設計された形状により、スピーカーが耳に正確に音を届けるので、音漏れを最小限に抑えます。クリアな音声通話:4つのマイクとAIノイズ低減により周囲のノイズを効率的に除去し、通話相手にクリアな音声を届けます。
    寸法(mm)62×30×43質量(g)5.9 / 51.6接続方式Bluetooth防塵防水性能IP55連続再生時間最大8時間 / 最大32時間BluetoothVer.5.4イヤホン形状イヤーカフ型ドライバタイプ12mm ダイナミックハイレゾ音源対応充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン Haylou

    Airfree イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン

    Haylou
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Haylou Airfreeは、アクセサリーのようなデザインと軽い装着感を兼ね備えたイヤーカフ型オープンイヤーイヤホンです。【イヤーカフ型デザイン 耳を塞がないイヤホン】。柔軟性と耐久性に優れたTPU素材をブリッジ部に採用。曲げ伸ばしができ、どんな耳の形にも優しくフィットします。耳の穴を塞がず圧迫感が少ないため、着けていることを忘れるような快適さを提供します。【立体感のあるHi-Fiサウンド】。全方位から包み込むように響く立体音響を実現。音の広がりと奥行きをリアルに体感できます。映画やライブの迫力を、臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。【2台同時接続、マルチポイント機能】。2台のデバイスを同時に接続できます。スマートフォンとPCなど、異なるデバイス間の切り替えがスムーズで、Bluetooth設定をその都度変更する手間がありません。【音漏れを抑えるサウンドディレクション技術搭載】。最新の指向性音響技術を搭載し、音波を耳の穴に正確に届けることで音漏れを大幅に低減。オープンイヤータイプでありながら、周囲を気にせずこれまで以上に音に集中できる、快適なリスニング体験を実現します。【バッテリー残量LEDディスプレイ付き充電ケース】。イヤホン格納時に充電ケースのバッテリー残量がパーセンテージで表示されるLEDディスプレイを搭載。ひと目でバッテリー残量を把握できます。【IPX4防水規格】。雨や水濡れに強く、汗をかくワークアウト中も安心して使用いただけます。※ 本防水仕様はイヤホン本体のみに適用されます。
    セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル本体質量(g)42(ケース込み)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×29×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2防水保護等級IPX4(イヤホン本体のみ)Bluetooth5.4再生時間(時間)(イヤホン単体)最大約5/(ケース込み)最大約22
  • soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1 Soundcore

    soundcore V20i B2B - WM US Black Iteration 1

    Soundcore
    5,445税込5,990
    1個
    当日出荷
    耳を塞がないオープンイヤーイヤホン:外出時や家事中に周囲の音を取り込みたい場面でも、安心してご使用いただけます。突然の会話にもイヤホンを外さずに対応可能です。角度調整可能なイヤーフック:イヤーフックが4段階に角度調整可能なため、高い安定性と装着感を実現。しっかりと耳の形に沿わせることで、音漏れも軽減します。カスタマイズ可能なライトを搭載:夜間のランニングなど使用シーンに合わせて、カラフルに光るライトをカスタマイズ可能。気分に合わせてライトをお楽しみいただけます。豊富な機能:IP55防塵防水規格、マルチポイント接続、アプリでのイコライザー設定機能など様々な便利な機能を搭載。また、短時間充電にも対応し、約10分間の充電で最大1時間の音楽再生が可能です。
    寸法(mm)100×56×25ブラック質量(g)9.3 / 76.4充電時間1.5時間(イヤホン本体)/4時間(イヤホン+充電ケース)防塵防水性能IP55連続再生時間最大8時間 / 最大36時間通信規格Bluetooth 5.4BluetoothBluetooth 5.4ドライバタイプ16mm ダイナミック充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
  • フルワイヤレスイヤホン cheero

    フルワイヤレスイヤホン

    cheero
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    大人気オープンワイヤレスイヤホンが、さらに進化!。耳の穴をふさがず、イヤーカフのようなアクセサリー感覚で装着できるワイヤレスイヤホン。連続再生時間は最大6時間に向上!また、イヤホンの形状を改良し、より疲れにくい快適な装着感を実現させました。キミの音、いろイロ。ブラック、ベージュ、グリーン、パープル、ホワイト。マットでおしゃれな5色のカラーバリエーションからお好みの色をお選びください♪
    付属品充電用USB-A to C ケーブル, クロス, 取扱説明書 / 保証書(1年間)寸法(mm)(イヤホン)約30×16×23、(充電ケース)約72×30×45質量(g)(イヤホン)約 4.6 、(充電ケース)約 31入力5V/1A USB-C充電時間約1時間(本体)/約1時間(充電ケース)連続再生時間約6時間(通話は約5時間)バッテリー容量(mAh)30(本体片側)/320(充電ケース)防水保護等級IPX5Bluetooth5.4通信距離(m)最大約15(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン AAC/防水 BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ブラック質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン プリンストン

    EDIFIER ノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスネックバンド型イヤホン

    プリンストン
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    ハイレゾワイヤレス対応、チタンコートされた複合Φ10mmのダイナミックドライバーが生み出すワイドで繊細なサウンドを楽しめるネックバンド型イヤホン。ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能で不要なノイズを除去、快適で没入感の高いサウンドを実現。マルチポイントに対応、2つの異なるデバイスで音楽視聴と通話を瞬時に切替可能です。外出時間の長いユーザーにも嬉しい、約23時間のロングライフバッテリーを実現。IP55防塵防滴仕様。
    付属品USB-Cケーブル(30cm)、イヤーチップ(S/M/L)、イヤーウイング(0/S/M/L)、多言語マニュアル、安全上の注意事項、保証書(1年)その他マルチポイント、ノイズキャンセル(-45db)質量(g)32形式ダイナミックドライバー、チタン複合振動版電源内蔵リチウムイオン充電池3.8V150mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×130×15充電時間(時間)約1.5(DC5V1A)※急速充電対応15分充電で約5時間使用可能再生周波数(Hz)20-40Kインピーダンス(Ω)24BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP・FHPドライバーユニット(Φmm)11音圧感度(dB)92±3(A)再生時間(時間)ANCオフ約23、ANCオン約14対応コーデックSBC、LDAC
  • 完全ワイヤレスイヤホン 防水 WH カシムラ

    完全ワイヤレスイヤホン 防水 WH

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    普段使いに最適、シンプルで長く使えるイヤホン。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約6時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約1.8回分(約10.5時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個ホワイト質量(g)充電ケース:約46接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:67×26×50充電時間イヤホン:最大約2時間、充電ケース:約2時間防水性IPX4等級 IEC 60529BluetoothVer.5.4イヤホン形状カナル型再生時間(時間)イヤホン:約6(音量40%時)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • 完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5 オーム電機

    完全ワイヤレスイヤホン OWS ブラック 耳をふさがない イヤーフック 防水IPX5

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耳をふさがない「OWS」(オープンウェアラブルステレオ)。どこまでも軽い装着感。音漏れを抑えつつ心地よい音を追求。ぬれに強いIPX5(防噴流形)充電ケースで約4回充電できる。長時間装着でも疲れにくい掛け心地に優れたソフトイヤーフック。通話対応(マイク内蔵)。USB Type-C接続。最大連続再生4.5時間。充電ケース イヤホン4回充電。指先タッチでかんたん操作。Φ12mm高指向性ドライバー。本体カラーはブラック
    付属品専用充電コード(約30cm)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約5.5(1個あたり)、充電ケース:約45使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-42dB±2dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:45×40×12.7、充電ケース:75.5×29.4×64.8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.4バッテリー充電式リチウムポリマー電池 3.7V(イヤホン:35mAh、充電ケース:300mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約4.5時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)指向性マイク:無指向性防水性(イヤホンのみ:防水5級(防噴流形) ※あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないドライバーユニット(Φmm)12(16Ω)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン Haylou

    Mori Pro ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン

    Haylou
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Haylou Mori Proは、超強力なノイズキャンセル機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。【Hi-Fiサウンドの音質】。Mori Proの先端オーディオ処理アルゴリズムは周波数の歪みを大幅に軽減し、音の詳細まで再現します。音楽をまるでコンサートホールで聞いているような体験を提供します。【-43dBのノイズキャンセリング】。非常に強力なノイズキャンセリング機能を搭載、最大-43dBのノイズを除去します。電車の中、騒々しい街中、カフェなどで周囲の音を消し、音楽を楽しめます。【6つのマイクが作動し通話ノイキャン】。合計で6つのマイク(片耳3つずつ)を搭載。通話中に周囲の音を軽減、また自身の声もクリアに届けます。【風切り音の低減】。Mori Proは効果的に風切り音を低減します。ランニングや風の強い日にも、ノイズが入りづらく快適に使用できます。【進化したBluetooth 5.4】。Bluetooth 5.4テクノロジーは、サウンドロスと遅延を減らします。またデバイスとの接続をこれまでより安定させ、人混みなどでもしっかりと音を届けます。【超低遅延70ms】。圧倒的な低遅延モードを搭載。映画や動画と音がマッチ、ゲームもスムーズなプレイを実現します。【23時間のバッテリーライフ】。充電ケース込みで合計23時間、イヤホン単体では、5時間の連続再生が可能です。
    セット内容イヤホン、充電ケース、充電ケーブル、付け替え用イヤーキャップ(S、L)※Mは装着済本体質量(g)39(ケース込)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×26×68充電時間(時間)イヤホン:約1.5/充電ケース:約2Bluetooth5.4
  • NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン NUARL

    NUARL ヌアール N6 Lite EARBUDS Bluetooth5.4対応 マルチポイント対応 完全ワイヤレスイヤホン

    NUARL
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    NUARL N6 Lite コンパクトなワイヤレスイヤホン NUARL「N6 Lite」シリーズは耳の小さい方でも使いやすいコンパクト設計で、優れたデザイン性と、NUARL独自のチューニングによる迫力のサウンドを実現した完全ワイヤレスイヤホンです。 ・低域再生に優れた”NUARL DRIVER”[N6]Gen2 ・ノイズキャンセリングと集音機能 ・LDACコーデックに対応 ・低遅延通信に対応 ・通話の明瞭化とマルチポイント ・スマートフォンの操作に対応 ・単体で連続再生最大約8時間(ANC OFF時)、充電ケースとの併用で最大約32時間の音楽再生 ・簡単ペアリング ・手のひらサイズの充電ケース ・IPX4相当の耐水性を装備 ・耳に優しい抗菌イヤピースを付属 ※「抗菌」とは当該品およびその部位(素材も含む)の表面における細菌の増殖を抑制することであり、カビ・酵母などの真菌類やウイルスの「殺菌」「除菌」を行うものではありません。
    付属品充電ケース、充電用ケーブル、Block Ear+4 抗菌シリコンイヤピース(S/M/L)x 各2、クイックガイド(日本語、英語、中国語)質量(g)イヤホン:約4.5(片側)、充電ケース:約36.0寸法(Φmm)ドライバー:6 Gen2グラフェン振動板ダイナミック型フルレンジ寸法(cm)イヤホン:約縦1.7×横2.6×厚2.3、充電ケース:約縦3.4×横6.2×厚2.7マイクロホン通話用マイク×2、ANC/外音取込み×1充電時間約1.5時間保証期間有(1年)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約8時間(ANC OFF)、約6時間(ANC ON)各種認証認証 技術適合(Bluetooth無線通信)、PSE(充電ケース)防水性IPX4プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP無線規格Bluetooth Version 5.4 / Class2再生時間(時間)最大約32(ケース使用時)対応コーデックLDAC、AAC、SBC
  • 完全ワイヤレスイヤホン BASEUS

    完全ワイヤレスイヤホン

    BASEUS
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    耳を塞がない、だから気持ちいい。翼のような軽さ、だけど高音質。大型16.2mmのドライバーによるナチュラルなサウンド。ながら聴きに最適なオープンイヤーデザイン。エルゴノミクスに基づいてデザインされた心地良い装着感のラウンドフォルム。独自アルゴリズムによる豊かな低音再生。急な雨やワークアウトの汗にも安心な、IP54レベルの防塵、防滴設計。イヤホン単体で約12時間の連続再生、充電ケースと併せて約45時間の再生が可能。最新のBluetooth Ver.5.4に対応
    材質ABS+PC寸法(mm)89×69×27質量(g)84入力端子Type-C再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)約1.5連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)600 + 65 2BluetoothVer. 5.4再生時間(時間)トータル:45作動距離(m)接続距離:10
ワイヤレスイヤホン