107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • HZP 30 EPOS | SENNHEISER

    HZP 30

    EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
  • ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPイヤーパッド ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    129税込142
    1セット(6個)
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用イヤースポンジ ELPA

    交換用イヤースポンジ

    ELPA(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(6個)
    当日出荷
    イヤホン用イヤースポンジ
    ブラックイヤホン形状インナーイヤー型
  • HZP 32 EPOS | SENNHEISER

    HZP 32

    EPOS | SENNHEISER(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML直径(mm)60
  • イヤーパッドカバー サンワサプライ

    イヤーパッドカバー

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1セット(100個)
    当日出荷
    汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。 ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生に保ちます。 蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。 装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。 たっぷり使える100枚入りです。
    材質不織布(PP)、PEゴムBK質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×1.5×80
  • オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用 オーム電機

    オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用

    オーム電機
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
    コード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
  • ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコム

    ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
    コード長さ(m)1
  • 3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ フジパーツ

    3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ

    フジパーツ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
  • 3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622 フジパーツ

    3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
  • イヤホンパッド オーム電機

    イヤホンパッド

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(6個)
    当日出荷
    イヤホン用のイヤーパッド(インナータイプ専用)
    材質ウレタン対応機種外径15~17.5mmのインナーホン
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • 交換用イヤーピース ELPA

    交換用イヤーピース

    ELPA
    570税込627
    1セット(8個)
    当日出荷
    交換用イヤーピース インナーホンジョイント部直径Φ6のタイプに対応
    イヤホン形状カナル型
  • イヤホン・ケーブル用ケース アーテック[学校教材・教育玩具]

    イヤホン・ケーブル用ケース

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    断線防止にカラビナ付でバッグに装着できる。内ポケット付。材質:PU。サイズ:70×70×25mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PU寸法(cm)7×7×2.5アズワン品番65-2743-91
  • 2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ フジパーツ

    2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ

    フジパーツ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
  • イヤホン用イヤーフック MCO

    イヤホン用イヤーフック

    MCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イヤホンを耳掛けにして落下防止
    材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
  • ヘッドホンスタンド ボーテス 丸型 山崎実業

    ヘッドホンスタンド ボーテス 丸型

    山崎実業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルでスタイリッシュなデザインのヘッドホンスタンド。スカイプのヘッドホン収納としても便利です。スクエア型とラウンド型の2種類から選べます。
    材質本体・台座:スチール(粉体塗装)質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×28
  • 4極対応ハンドセット サンワサプライ

    4極対応ハンドセット

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
    用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節
  • USBハンドセット サンワサプライ

    USBハンドセット

    サンワサプライ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)質量(g)80ケーブル長(m)1.2周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート音量調節
  • ハンドセット USB サンワダイレクト

    ハンドセット USB

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
    仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
    用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
  • ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 エレコム

    ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
    材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコンブラック質量(g)約352対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256
  • ヘッドホンスタンド マグネット 長尾製作所

    ヘッドホンスタンド マグネット

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    強力マグネットで固定するため鉄製の机、冷蔵庫などに取付可能 頑丈な鉄製 マグネット固定のため慌ててぶつかってもケガ知らず
    材質1.6mm厚鉄製、黒塗装寸法(mm)76×44×50ブラック質量(g)102
  • ハンドセット用スタンド サンワサプライ

    ハンドセット用スタンド

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハンドセット専用のスタンドです。 倒れにくくしっかり自立します。 裏面には滑り止めラバー付きです。
    材質ABS樹脂質量(g)68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×61アズワン品番64-0905-12
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • アルミ折畳みデスクフック JTT

    アルミ折畳みデスクフック

    JTT
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
  • イヤホン延長コード 2M オーム電機

    イヤホン延長コード 2M

    オーム電機(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ステレオ音声用イヤホンコードの延長に使用します。
    コード長さ(m)2仕様ステレオ音声用プラグ径(Φmm)Φ3.5
  • ファインフィットスペアイヤピース audio-technica

    ファインフィットスペアイヤピース

    audio-technica(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
    材質シリコンサイズM
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
    セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
  • オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625

    フジパーツ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
  • 中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機

    中継コネクター RCA J-RCA J #2

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
    コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
  • 回転式ヘッドホンフック サンワサプライ

    回転式ヘッドホンフック

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    対応機種バンド60mmまでのヘッドホン材質ABS樹脂厚さ(mm)(対応/デスク)38以下ブラック質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×100×115アズワン品番64-0899-51適合メーカー各社
  • オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs Jabra

    Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs

    Jabra
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Jabra Evolve2 40/65専用イヤークッション(6個入り)ブラック。
  • アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseed

    アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー

    Newseed
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
    用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
  • オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627

    フジパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ブラック規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグプラグ金メッキプラグ
  • HZP 31 EPOS | SENNHEISER

    HZP 31

    EPOS | SENNHEISER
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
ヘッドホン/イヤホン関連品