61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • HZP 30 EPOS | SENNHEISER

    HZP 30

    EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
  • HZP 32 EPOS | SENNHEISER

    HZP 32

    EPOS | SENNHEISER(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 30 USB CTRL、SC 30 USB ML、SC 60 USB CTRL、SC 60 USB ML直径(mm)60
  • 3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ フジパーツ

    3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ

    フジパーツ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
  • 3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622 フジパーツ

    3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    3.5Φステレオミニプラグをステレオ標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • 4極対応ハンドセット サンワサプライ

    4極対応ハンドセット

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
    用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節
  • ハンドセット USB サンワダイレクト

    ハンドセット USB

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
    仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
  • 2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ フジパーツ

    2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ

    フジパーツ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
  • 変換プラグ ELPA

    変換プラグ

    ELPA(3件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷
    ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
  • イヤホン用イヤーフック MCO

    イヤホン用イヤーフック

    MCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    イヤホンを耳掛けにして落下防止
    材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
    用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • USBハンドセット サンワサプライ

    USBハンドセット

    サンワサプライ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)質量(g)80ケーブル長(m)1.2周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート音量調節
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。
    セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
  • オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグ⇔RCAジャック) AD-625

    フジパーツ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ピンプラグ(RCA)を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
  • オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
  • 中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機

    中継コネクター RCA J-RCA J #2

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
    コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
  • 2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機

    2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2

    オーム電機
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
  • スタンド ハンドセット用 サンワダイレクト

    スタンド ハンドセット用

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ハンドセット専用のスタンドです。倒れにくくしっかり自立します。裏面には滑り止めラバー付きです。
    対応機種400-HS050U、400-HS051
  • HZP 31 EPOS | SENNHEISER

    HZP 31

    EPOS | SENNHEISER
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
  • オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627

    フジパーツ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ブラック規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグプラグ金メッキプラグ
  • PS 01 EPOS | SENNHEISER

    PS 01

    EPOS | SENNHEISER
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
  • イヤホン用コードリール オーム電機

    イヤホン用コードリール

    オーム電機
    129税込142
    1個
    当日出荷
    イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
    材質シリコン樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)45×40×20
  • バナナプラグ audio-technica

    バナナプラグ

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
    材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
  • オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニプラグ⇒ステレオミニジャック) AD-619 フジパーツ

    オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニプラグ⇒ステレオミニジャック) AD-619

    フジパーツ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
  • オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ) AP-106A

    JVC(ビクター)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ミニプラグを変換する場合。
  • 変換プラグ S6.3J-S3.5P #2 オーム電機

    変換プラグ S6.3J-S3.5P #2

    オーム電機
    439税込483
    1個
    欠品中
    ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
    コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
  • 変換プラグ S3.5J-S6.3P #2 オーム電機

    変換プラグ S3.5J-S6.3P #2

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。
    コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
  • ハンドセット 4極対応 サンワダイレクト

    ハンドセット 4極対応

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    一般電話の受話器のように使える4極対応ヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
    仕様ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:×【共通仕様】セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット、スマートフォン、パソコン周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mm4極ミニスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
  • オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(ステレオミニ⇔モノラルミニ×2) AP-212A

    JVC(ビクター)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    ミニプラグを変換する場合
  • オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A

    JVC(ビクター)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
  • オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)

    オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A

    JVC(ビクター)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ミニプラグを変換する場合。
  • 変換プラグ S3.5J-M6.3P オーム電機

    変換プラグ S3.5J-M6.3P

    オーム電機
    479税込527
    1個
    当日出荷
    Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
    仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
  • Jabra Engage交換バッテリー Jabra

    Jabra Engage交換バッテリー

    Jabra
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    Jabra Engage 交換バッテリー。
  • バナナプラグ audio-technica

    バナナプラグ

    audio-technica
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    導体集合径3.7mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
    付属品保護チューブ x 4個材質真鍮外形寸法(mm)(本体部)38 x Φ10.接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ3.7mm
  • オーディオ分配プラグ(モノラル標準プラグ分配) FAD-805MM   FAD-805MM フジパーツ

    オーディオ分配プラグ(モノラル標準プラグ分配) FAD-805MM FAD-805MM

    フジパーツ
    739税込813
    1個
    当日出荷

ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります

イヤホン・ヘッドホン特集
おすすめ人気ランキング
その他ヘッドホン/イヤホン関連品