680件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換プラグ ELPA変換プラグELPA(3件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ステレオ標準プラグを3.5Φステレオミニプラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
Jabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッド JabraJabra BIZ2300シリーズヘッドセット用 レザーイヤーパッドJabra
5,598税込6,158
1セット(10個)
8日以内出荷
バナナプラグ NAGAOKAバナナプラグNAGAOKA
1,488税込1,637
1個
当日出荷
樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
イヤーパッド 4枚入 AudioComm  EP-004N オーム電機イヤーパッド 4枚入 AudioComm EP-004Nオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
適合外径15~17.5mmのインナーホン材質ウレタン
HZP 31 EPOS | SENNHEISERHZP 31EPOS | SENNHEISER
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
変換アダプター RCAJ-RCAP L #2 オーム電機変換アダプター RCAJ-RCAP L #2オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
変換プラグ S6.3J-S3.5P #2 オーム電機変換プラグ S6.3J-S3.5P #2オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード エレコムボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コードエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
その他ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ JabraJabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタJabra
2,198税込2,418
1台
翌日出荷
3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズS
ヘッドホン延長コード エレコムヘッドホン延長コードエレコム(2件のレビュー)
659税込725
1本
欠品中
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
ハンドセット USB サンワダイレクトハンドセット USBサンワダイレクト
4,898税込5,388
1個
欠品中
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニ⇔モノラルミニ) AP-125AJVC(ビクター)
499税込549
1個
欠品中
Φ3.5ミニジャック→Φ2.5超ミニプラグ ミニプラグを変換ST[コイルスプリング]
オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラル標準⇔モノラルミニ) AP-100AJVC(ビクター)
629税込692
1個
当日出荷
ミニプラグを変換する場合。
PS 01 EPOS | SENNHEISERPS 01EPOS | SENNHEISER
279税込307
1個
当日出荷
ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
イヤホン用イヤーフック MCOイヤホン用イヤーフックMCO
589税込648
1個
当日出荷
イヤホンを耳掛けにして落下防止
材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
中継コネクター RCA J-RCA J #2 オーム電機中継コネクター RCA J-RCA J #2オーム電機
279税込307
1個
当日出荷
RCAピンプラグどうしを中継して接続します。1個入りです。
コネクタ形状RCAピンジャック―RCAピンジャック
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2 オーム電機2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2オーム電機
839税込923
1個
当日出荷
ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
ファインフィットスペアイヤピース audio-technicaファインフィットスペアイヤピースaudio-technica
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スケルトンホワイトは、ヘッドホンのカラーに影響されにくいナチュラルな色合い。 気分に合わせて毎日違ったコーディネートがお楽しみいただけます。 装着感を向上させて音漏れを防止する密閉タイプの交換用イヤピース
材質シリコンサイズL
変換プラグ ELPA変換プラグELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
RCAピンプラグを標準プラグに変換 金メッキ処理プラグ採用
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止 エレコムAirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止エレコム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。 ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。 ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。 コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 ※形状によっては接続できないケーブルがあります。 ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 ※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ
バナナプラグ audio-technicaバナナプラグaudio-technica
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ
材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
モニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付き Jabraモニタリング用新型Yコード Jabra Supervisor Cord ※管理者用ミュートスイッチ付きJabra
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
モニタリングYコードは、1台の電話機に2台のヘッドセットを接続するためのコードです。これにより、会話の内容をチェックすることができるため、より複雑な顧客との会話の管理や、トレーニング目的で使用することが可能になります。管理者側には、ミュートボタンのスイッチが付いていますので、送話のオン/オフを簡単に切り替えることができます。
特性このコードは 2 台の Jabra Quick Disconnect ヘッドセットをスーパーバイザーのために 1 本のボトムコードに接続できるようにします。コードの一端は、スイッチを使用して、ミュートにしておくか通話に参加します。
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC JabraJabra 汎用スマートカールコード GN1200CCJabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
Jabra ケンジントンロックアダプター JabraJabra ケンジントンロックアダプターJabra
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
Jabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り) JabraJabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り)Jabra
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
材質レザー
Jabra LINK 860 (ヘッドセット音量調整用アンプ) JabraJabra LINK 860 (ヘッドセット音量調整用アンプ)Jabra
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
Jabra製のヘッドセットと電話機・PCと接続する場合に使用するデジタルアンプです。LINK860は電話/PCとの切替スイッチが製品表面にあるため、電話/PCの切替を頻繁に行われる方向けの機種となっております。
Jabra Engage ヘッドバンド (Mono) JabraJabra Engage ヘッドバンド (Mono)Jabra
2,898税込3,188
1台
翌日出荷
Jabra Engage ACアダプタ JabraJabra Engage ACアダプタJabra
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
GN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター) JabraGN 1000 RHL (GNワイヤレスヘッドセット用リモートハンドセットリフター)Jabra
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
Jabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcs JabraJabra Evolve2 40/65 Ear Cushions Black 6pcsJabra
9,398税込10,338
1個
当日出荷
Jabra Evolve2 40/65専用イヤークッション(6個入り)ブラック。
アルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガー Newseedアルミ製360°回転 多機能折りたたみ式ヘッドフォンハンガーNewseed
1,898税込2,088
1個
当日出荷
頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる 不要時にハンガーを上げて、楽々収納 コンパクトで携帯便利 360度回転でき、縦の板に付けても使える 厚み5-50mmの板に固定できる 耐荷重5kg イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納
用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約83×54×30ブラック質量(g)約164耐荷重(kg)5
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔モノラル標準) AP-110AJVC(ビクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
標準ジャック→ミニプラグ 標準/ステレオ標準プラグを変換ST
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔ステレオミニ) AP-112A JVC(ビクター)オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔ステレオミニ) AP-112AJVC(ビクター)
519税込571
1個
当日出荷
ステレオミニジャック→ミニプラグ ステレオミニプラグを変換 ST[コイルスプリング]
BONX Grip 右耳用交換キット-Black BONXBONX Grip 右耳用交換キット-BlackBONX
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Grip アクセサリ。右耳交換キット一式。
オーディオ変換プラグ フジパーツオーディオ変換プラグフジパーツ
899税込989
1個
7日以内出荷
ピンプラグ(RCA)×2を6.3mmモノラル標準プラグに変換します。
ブラック規格Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1/RCAジャック(メス)×2プラグニッケルメッキプラグ
イヤホン用コードリール オーム電機イヤホン用コードリールオーム電機
129税込142
1個
3日以内出荷
イヤホンコードを楽々巻き取りコードを使いやすい長さに調整できます。
材質シリコン樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)45×40×20
ヘッドホン/イヤホン関連品