カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(109)
- Jabra(92)
- エレコム(41)
- フジパーツ(39)
- audio-technica(38)
- BOSE(ボーズ)(31)
- オーム電機(25)
- JVC(ビクター)(22)
- 谷沢製作所(18)
- iFace(18)
- FSC(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- PGA(12)
- ラディウス(11)
- MSソリューションズ(11)
- アンダー(11)
- ELPA(10)
- サンワサプライ(10)
- EPOS | SENNHEISER(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK
MCO¥979税込¥1,0771個当日出荷音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能色ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
オーディオ変換プラグ(モノラル超ミニプラグ⇒ステレオミニジャック) AD-619
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
オーディオ変換プラグ(ステレオ標準⇔ステレオミニ) 24金メッキ AP-301HF【Hi-Fi】
JVC(ビクター)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ステレオミニからステレオ標準へ変換するプラグです。
オーディオ変換プラグ(モノラルミニ⇔ステレオミニ) AP-112A
JVC(ビクター)¥519税込¥5711個当日出荷ステレオミニジャック→ミニプラグ ステレオミニプラグを変換 ST[コイルスプリング]
スーパーストレッチヘッドホンカバー L MHC-002
MIMIMAMO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から13日以内出荷抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。Lサイズ 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにフィットするmimimamo スーパーストレッチヘッドホンカバー。 ヘッドホンに装着して、汗・脂のべたつきや蒸れによる不快感を解消できます。 吸湿・速乾性に優れソフトな肌触りのテンセルを使用 抗菌・防臭加工で雑菌の繁殖を抑制 抜群の伸縮性で様々なヘッドホンにぴったりフィット 洗濯して繰り返し使用可能 極薄の生地で音響にも配慮 素材:指定外繊維(テンセル)89% ポリウレタン11% 抗菌防臭加工 ゴム:ナイロン89% ポリウレタン11% サイズ:L(直径約90mm×2個)
中継コネクター S3.5J-S3.5J #2
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991178-260716-02.jpg)
[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース
iFace¥2,400税込¥2,6401個3日以内出荷スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。傷に強い。安心のiFaceの耐衝撃性。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属。カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能。スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラックは光沢仕様。パステル、くすみ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金質量(g)33備考ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。寸法(cm)5.8×7.6×2.7![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991230-260716-02.jpg)
[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース
iFace¥2,400税込¥2,6401個3日以内出荷スマホケースのiFace First Classをそのままギュッと小さくしたようなAirPods用ケース。スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材。傷に強い。安心のiFaceの耐衝撃性。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。AirPods Pro(第3世代)、AirPods(第4世代)は「シグネチャーカラビナL」が付属。カラビナでカバンやベルトループなどに装着可能。スマホケースの質感に合わせて、ホワイト、ブラックは光沢仕様。パステル、くすみ、カフェラテ、ミルク、コーラルブルー、フォレストグリーンはマット仕様。付属品カラビナ、上ケース貼り付け用両面テープ材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金質量(g)33備考ケースの蓋はAirPods充電ケースの開閉部とは逆側から押し出すようにして取り外してください。寸法(cm)5.8×7.6×2.7
AirPods Pro3用イヤーチップ
PGA¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷「PG-APP3EPSC1」は、シリコン素材の水洗いができて、清潔に保つAirPods Pro3用イヤーチップです。なめらかな肌触りのシリコン素材。細かな汚れやホコリの侵入を防ぐメッシュ付き。自分好みの装着感を選べる5サイズセット(XXS/XS/S/M/L)材質シリコン質量(g)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×14×7.5
QuietComfort Earbuds II Silicone Case Cover
BOSE(ボーズ)¥3,998税込¥4,3981式8日以内出荷あなたのサウンドライフを支えるイヤホンを外出先でもしっかり保護。公園で聞くプレイリストや、ショッピング中に楽しむお気に入りの1曲。ボーズならではのカスタムデザインの便利なケースカバーで、あなたの1日を支えるイヤホンを安全に保護して持ち運ぼう。なめらかで柔らかい手ざわりのシリコンが、傷や衝撃からイヤホンを保護します。また、メタル製カラビナでイヤホンをバッグに取り付ければ、なくす心配もありません。イヤホンをいつも持ち歩いて、どこででも音楽を楽しめます。QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) とQuietComfort Ultra Earbudsにも対応しています。付属品QuietComfort Earbuds II Silicone Case Cover
SONY LinkBuds Clip ワイヤレスイヤホン ケース 耐衝撃 フタ開閉ロック機能 カラビナ付き TOUGH SLIM Lock
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いLinkBuds Clip用TOUGH SLIM Lockケースです。 。ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。 。ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。ケースを装着したまま、充電ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金対応機種LinkBuds Clip
SONY WF-1000XM6 ワイヤレスイヤホン ケース ソフト 耐衝撃 カバー 落下防止 カラビナ付き
エレコム¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷美しい透明感で上質な本体デザインを際立たせる、ソニー WF-1000XM6用クリアソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材が、日常の持ち運びや不意の落下による衝撃や傷から本体をしっかり守ります。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を採用し、本体デザインを損なわない透明感で美しさを際立たせるソニー WF-1000XM6用ソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。本体のストラップホールにも対応した設計で、お好みのストラップを取り付けられます。 。ケースを装着したまま、各種ケーブルの接続やワイヤレス充電器での充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、亜鉛合金色クリア対応機種ソニー WF-1000XM6
低反発イヤーピースS
FSC¥579税込¥6371個3日以内出荷高い遮音性:遮音性が高く、音漏れをカットします。対応イヤホン:ジョイント部が直径5.5mm~6mmのイヤホンに対応しています。S/M/Lサイズ:Sサイズ・Mサイズ・Lサイズの各サイズ2個ずつのセットになっております。色ブラック
AirPods Pro 3 ケース MagSafe対応 ZEROSHOCK 3構造衝撃吸収 ロック機能 カラビナ付 落下防止
エレコム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、3つの衝撃吸収構造で衝撃から守るAirPods Pro 3用ZEROSHOCK Lockハイブリッドケースです。 。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。 。エアークッション、デュアルストラクチャー、コーナークッションの3つの衝撃吸収構造で衝撃から守ります。 。ケースの内側全周に、衝撃吸収効率の高いエアークッションを採用しています。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材のデュアルストラクチャーを使用しました。 。コーナークッションで、落下時に最もダメージが大きな角部分への衝撃を吸収します。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。本体のカラビナホールに取り付け可能な、持ち運びやすく腰やかばんに装着できるカラビナが付属しています。 。側面のストラップホールには、お好みのストラップを取り付けられます。 。※本製品にストラップは付属していません。適合ワイヤレス充電器:○適合機種AirPods Pro 3セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ![SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687995-251024-02.jpg)
SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。内容M/ML/Lサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。![SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65688020-251024-02.jpg)
SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア]
AZLA(アズラ)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷SednaEarfit max ASMRは、耳への低刺激を目的としたSednaEarfit MAXをベースに、ASMR専用の再設計をしたイヤーピースです。耳道内に触れるイヤーピース傘部とワックスガード部に、KCC SILICONE社の医療用となるメディカルシリコンを使用。柔らかく、長時間の使用でも耳への負担を少なくします。フィッティング面では耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなり、低圧迫と高遮音性の両立を実現するテーパード型構造設計を採用。そして理想的な音響のために開発したダンパー機能を有する独自の蜂の巣型六角形のハニカム構造コアレスワックスガードを搭載しています。その基本構成はそのまま、ASMR音源専用に再設計。イヤーピース開口部を調整し、イヤホンノズルから出る高音域を意図的に減衰させることによって、中域から中高域にかけての奥行きと立体感、低音域の程よいまとまりとアタック感にフォーカスさせます。これにより、音の定位を感じやすいサウンドへと変化させ、お使いのイヤホンのサウンドをASMRや定位感を重視するゲーム等に最適化します。ノズルが細いタイプのイヤホンでも使用可能にする細軸用ノズルアダプターが付属。内容SS/S/MSサイズ (各1ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。![SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア] AZLA(アズラ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65688370-251024-02.jpg)
SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア]
AZLA(アズラ)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷SednaEarfit for AirPods 4は、Apple社製のカナル型ではない完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4」用に開発したスリーブタイプのイヤーピースです。KCC社製の最高級HCE(Heat Cured Elastomer/熱硬化性エラストマー)を使用したプレミアムな高引裂シリコン素材を採用し、破れにくく安定した取り付けが可能です。この素材は皮脂や汚れに強く、洗うことも可能です。さらに、AZLAの特徴的なシンボルでもあるフィボナッチパターンをエンボス加工で施すことで、摩擦力を向上させ脱落防止効果をより発揮します。サイズ展開はシリコンの厚みを変えたSlimとUltra Slimの2タイプをラインナップ。Slimタイプはしっかりホールドするようフィット感を向上させたい方に、Ultra SlimタイプはAirPods 4を少しだけ耳から滑りにくくしたい方におすすめです。両タイプ共に装着したまま充電ケースに収納可能です。パッケージングは、各タイプ3ペアと、SlimとUltra Slimを2ペアずつパッケージングした4ペア構成を採用。AirPods 4の持つポテンシャルを最大限引き出します。内容UltraSlim/Slim (各2ペア)保証期間初期不良のみ1週間。本製品には保証書は同梱しておりません。国内正規流通販売店でご購入いただきました際のレシートや購入履歴メール等の購入証明(ご購入日が記載されたもの)が保証書代わりとなります。国内での使用に限ります。
ヘッドホンハンガー
Frameworks(フレームワークス)¥1,698税込¥1,8681台5日以内出荷デスク周りをすっきり整理!Gator Frameworks GFW-HP-HANGERDESKは、ヘッドホンやケーブルをスマートに収納できるデスククランプ式ハンガーです。デスクに穴を開けることなく簡単に設置でき、ヘッドホンを安全に保管しながら、作業スペースを最大限に活用。頑丈なスチール製で、大切なギアを保護し、見た目もプロフェッショナルに保ちます。・デスクやテーブルにクランプで簡単取り付け。・ヘッドホンを安全に吊るして保管できるフック部。・追加フックでケーブルやその他のアクセサリーも収納可能。・デスクの表面を傷つけない保護パッド付き。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・デスク下のスペースを有効活用し、作業環境を整理整頓。・スタジオ、ゲーミングセットアップ、オフィスなど様々な場所で活躍。・外形寸法:約 長さ4.7インチ x 幅2.6インチ x 高さ4.3インチ(約11.9 x 6.6 x 10.9 cm)。・本体重量:約0.7ポンド(約318g)。・耐荷重:約2ポンド(約0.9 kg)。・対応デスク厚さ:最大2.0インチ(約5.1 cm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック
イヤホンディスプレイ台
NBROS JAPAN¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷愛用のイヤホンを美しく飾る事ができるイヤホンディスプレイ台です。 展示会や店頭向けのディスプレイ用什器としても重宝します。 イヤホンに合わせて6本のピンをカスタマイズできるフレキシブルなデザインで、イヤホンに合わせ掛ける位置を変更できます。 シェア掛け方式やクアッドドライバなど変形型のイヤホンも飾れます。 ピンの高さは2段階/20mmと35mmに調整でき、厚みのあるイヤホンでも安定したディスプレイが可能です。 スタンド部はアルミニウムを採用し、イヤホンの高級感を引き立てる艶やかなシルバーアルマイトで仕上げました。 ケーブル収納バンドを付属しており、バンドで抑えながら背面のポケットに収納する事で綺麗にディスプレイする事が可能です。 ゲーミングマウスを飾るマウスディスプレイ台としても利用できます。 スタンド底面には滑り止め用ゴム足を付属し、安定感を得られます。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。付属品取扱説明書、組立ネジ一式、ケーブルバン、ゴム足仕様処理:シルバーアルマイト材質アルミ質量(g)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×150
Jabra Engageネックバンド(Mono)
Jabra¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷Jabra Engage 65 Mono または Jabra Engage 75 Mono ヘッドセット用高級ネックバンド 1 個。ビハインドネック装着スタイルが可能で、左右両方の耳に使える。
LINK 3.5mm to QD
Jabra¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷Jabra QDヘッドセットを、3.5mmミニプラグに変換するケーブル。初期のSpeak 410/510に用意されていたヘッドセット端子用。
AirPods 4 ケース 耐衝撃 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 衝撃吸収 フタ開閉ロック機能 TOUGH SLIM Lock
エレコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷落下時に本体の飛び出しを防ぐロック機能付き!強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持つ、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いAirPods (第4世代)用TOUGH SLIM Lockケースです。ロック機能はケースの蓋をしっかり固定し、ワンタッチで解除できます。ケースの内側全周に配置した独自設計のエアークッションは、衝撃吸収効率の高さが特長です。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1、両面テープ材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、カラビナ:亜鉛合金色ホワイト対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
AirPods 4 ケース ソフト カバー 【ワイヤレス/MagSafe充電対応】 落下防止 カラビナ付
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷MagSafe充電にも対応!強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAirPods (第4世代)用ソフトケースです。用途MagSafe充電に対応し、透明なケースが本体デザインを損なわず美しさを際立たせるAirPods (第4世代)用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースを装着したまま、MagSafe充電器などのワイヤレス充電器、または純正ケーブルでの充電が可能です。※形状によっては接続できないケーブルがあります。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナをケース側面に付けました。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金色クリア対応機種AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)





















![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991178-260716-02.jpg)
![[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class Standardケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81991230-260716-02.jpg)












![SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65687995-251024-02.jpg)
![SednaEarfit max ASMR Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65688020-251024-02.jpg)
![SednaEarfit for AirPods 4 [イヤーピース Ultra Slim/Slim 各2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65688370-251024-02.jpg)