22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用 オーム電機オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用オーム電機
289税込318
1本(1m)
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコムヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブルエレコム(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)1
イヤホン延長コード 2M オーム電機イヤホン延長コード 2Mオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
欠品中
ステレオ音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2仕様ステレオ音声用プラグ径(Φmm)Φ3.5
3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル フジパーツ3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブルフジパーツ
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。 プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
イヤホン延長コード 2M オーム電機イヤホン延長コード 2Mオーム電機
369税込406
1個
当日出荷
モノラル音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)2仕様モノラル音声用プラグ径(Φmm)Φ3.5
ヘッドホン延長コード エレコムヘッドホン延長コードエレコム(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
コード長さ(m)3
ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード エレコムボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コードエレコム
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
その他ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
LINK 3.5mm to QD JabraLINK 3.5mm to QDJabra
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、3.5mmミニプラグに変換するケーブル。初期のSpeak 410/510に用意されていたヘッドセット端子用。
LINK 265 JabraLINK 265Jabra
15,980税込17,578
1個
当日出荷
2つのJabra QDヘッドセットを、USBに接続するアダプタ。コンタクトセンターでスーパーバイザーによるモニタリングを可能に。手元で音量の調節や応答・終話・ミュートを操作できるコントローラー搭載。
L型4極2分配ケーブル 20cm   AD628 フジパーツL型4極2分配ケーブル 20cm AD628フジパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷
イヤホン端子を分配 3.5mm4極ステレオミニプラグ端子を分配できます。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック×2 4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
iPhone/iPad用コード 3.5mm/4極x1プラグ JabraiPhone/iPad用コード 3.5mm/4極x1プラグJabra
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、iPhone/iPadまたはBlackberryのイヤホンマイク端子(3.5mm 4極)に接続するケーブル。
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m   FCA-L428-EN20 [2.0m] フジパーツL型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 2m FCA-L428-EN20 [2.0m]フジパーツ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。 L型プラグ デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 対応規格 CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。 動作保証 3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 3.5mm4極ステレオミニ専用 プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック ※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。 2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
ケーブル長(m)2
5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BK MCO5分配ステレオミニプラグ AAC-SP5/BKMCO
979税込1,077
1個
当日出荷
音楽や動画の音声を、最大5人まで同時に共有できる 複数の音源を組み合わせたり、一つの音源を分配したりできる、5分配式のコンパクトなステレオミニプラグです。仲間との音楽の共有や、イヤホンとスピーカーへの同時出力など最大5人まで同時に音楽をの共有が可能です。スマホのスピーカーが使いづらい状況や、周囲が騒がしい場合などに仲間と音楽をシェアできるので大変便利です。 イヤホンとスピーカーへの同時出力も可能 イヤホンやヘッドホン以外にも、3.5mmステレオミニプラグ搭載機器へ出力が可能。スピーカーとイヤホンの両方に出力するなんてこともできます。イヤホンジャックは入力にも対応しているので、お互いが持ち寄った音源を同時に再生し、ミックスして聞くことができます。 ※スピーカーなどへ接続する場合は、別途ケーブルをご用意して頂く必要があります。 Skypeなどのボイスチャットを楽しみながらのゲームプレイも可能 入力と出力を組み合わせることもできるため、ゲームをしながら別の音楽を聞いたり、Skypeやチャットの音声のみを楽しむ使い方もできます。 ※本製品に接続時、マイク付きイヤホンのマイク機能はご利用頂けません。 ※USBマイクなどを別途ご用意いただく必要があります。 入力/出力両対応のジャックを5口搭載 本体から伸びるプラグは入力専用ですが、その他の5つのジャックは入力/出力に対応。最大、5つの音源をミックスして1つのスピーカーから出力したり、逆に1つの音源を5つのスピーカーに出力して楽しむことも可能です。 組み合わせて、様々な使い方が可能
ブラック質量(g)約15寸法(Φ×高さH)(mm)約50×12入力専用:1個プラグΦ3.5mmステレオミニジャックプラグ入力/出力両対応:5個ケーブル長(mm)約150
ヘッドホン延長コード audio-technicaヘッドホン延長コードaudio-technica(1件のレビュー)
749税込824
1個
7日以内出荷
高純度99.997% OFC線採用で高音質。 音質重視の24Kメッキ(L型プラグ&ジャック)で接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。 ステレオミニプラグ(L型)←→ステレオミニジャック。
用途ヘッドホンコードを長くしたい時に
3.5ステミニ延長 ELPA3.5ステミニ延長ELPA
949税込1,044
1個
翌々日出荷
ヘッドホンケーブル(3.5Φステレオミニプラグケーブル)を延長 高純度99.99%OFC(無酸素銅)を採用 金メッキ処理プラグ、ジャック採用
ケーブル長(m)5
EAC64CL交換用イヤホンケーブル (1.62m) SHUREEAC64CL交換用イヤホンケーブル (1.62m)SHURE
7,898税込8,688
1式
12日以内出荷
カールコード CC7 Jabraカールコード CC7Jabra
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、特定電話機に接続するためのケーブル。
LINK 230 JabraLINK 230Jabra
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、USBに接続するアダプタ。
ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm   AD629 フジパーツヘッドホン+マイク用変換ケーブル 20cm AD629フジパーツ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
パソコン用ヘッドホン+マイク用変換ケーブル 3.5mmステレオミニプラグ×2のついたパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のパソコン・タブレットなどに接続できる変換ケーブルです。 すっきり接続 デバイスへの接続には邪魔になりにくいL型プラグを採用しています。 ※4極CTIA規格 こちらの商品は3.5mm4極CTIA規格になっております。(OMTP規格のデバイスには対応しません) プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm3極ステレオミニジャック×2(マイク用/イヤホン用) 4極規格:CTIA規格
ケーブル長(cm)20
2分配オーディオコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2分配オーディオコードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
389税込428
1個
5日以内出荷
オーディオプレーヤーに接続することによりヘッドホンなどで二人一緒にリスニングが可能です。 コードはOFC仕様により良質な音を実現します。
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)オーディオ延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
5日以内出荷
ヘッドホンやスピーカーのコードの長さが足りないときに使用できます。 高純度OFC線の採用により高音質を実現します。
材質PVCブラックコード長さ(m)1本体質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドホン用延長コード ELPAヘッドホン用延長コードELPA
626税込689
1個
翌々日出荷
ヘッドホンなどのコードを延長 邪魔なコードを固定できる便利なコードクリップ付属
コード長さ(m)約1仕様Φ3.5mmステレオミニプラグ、Φ3.5mmステレオミニジャック

ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード/分配コード