オーバーヘッド型ヘッドホン :「楽器」の検索結果
関連キーワード
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
6.3mmステレオ標準プラグ(1)
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。
・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
コード長さ(m)2
本体質量(g)163(ケーブル含む)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類左側片出し
インピーダンス(Ω)48
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB)101
イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間
型式セミ-オープンバック型
質量(g)315、トランスミッター:400
周波数特性20 Hz - 20 kHz
最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA)
動作温度0 to +40 ℃
充電時間(時間)フル充電:約3
BluetoothBluetooth 4.2
対応コーデックSBC
対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ)
型式オープンエアーダイナミック型
質量(g)163(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.0(左側片出し)
口径(Φmm)ドライバー:40
インピーダンス48Ω
プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります
オーバーヘッド型ヘッドホン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。