7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(7)
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約1.2 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
950 税込1,045
当日出荷

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 質量(g)約188(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)40 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,139 税込1,253
欠品中

テレビでの使用に最適な3mロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1 質量(g)約80(アダプター含まず) 電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90 周波数特性20~20000Hz 波長(nm)(赤外線)850 到達距離(m)10(正面方向) 入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

音が大きくなりすぎないボリューム抑制機能 子供の頭に合わせたサイズ 邪魔にならない短いコード 耳にやさしい やわらかいイヤーパッド 持ち運びに便利な折りたたみ機構
コード長さ(m)約1.2 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約84(コード含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×140×52(コード除く、最小時) プラグ(mm)Φ3.5金メッキL型ステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)26.5 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)85 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,803 税込1,983
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード 小型、軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく長時間のリスニングに最適です。 手元で音量調節可能なボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめるステレオ/モノラルの切換スイッチ付。 直径27mmの大型ドライバーユニットでテレビの音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 型式ダイナミック型ステレオヘッドホン 質量(g)約47(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)27 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷