2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(2)
MM-HP208N マルチメディアヘッドホン サンワサプライ 動画あり
先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。 CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホンです。 スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
適合機種パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど(確認済み機器: 12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular、iPad mini4、iPad mini4+Cellular、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPod touch 第6世代) 質量(g)約58(ケーブル含む) 形式ダイナミック型27mm(ステレオ) ケーブル長(m)約2 周波数特性20~20000Hz アズワン品番64-0880-32 プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

MM-HP210 マルチメディアヘッドホン サンワサプライ 動画あり
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。 迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。 耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。 パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。 ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)約170(ケーブル含む) 形式ダイナミック型40mm(ステレオ) ケーブル長(m)約1.8 周波数特性20~20000Hz インピーダンス32Ω±15% アズワン品番64-0880-33 プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ 最大入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷