1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
USB Type-C(1)
付属品保証書 適合ビット:16bit 材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE 質量(g)24 周波数(Hz)マイク:100~10000 ケーブル長(m)1.2 周波数(kHz)対応サンプリング:48 感度マイク:42dB マイクロホンコンデンサー型 コードY字 プラグUSB Type-C 保証期間6か月 指向性マイク:全指向 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16 最大入力(mW)15 音圧感度(dB)129
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)