アンプ本体 :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
「周波数特性」から絞り込む
20~20000Hz(1)
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)
周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品ACアダプター
質量(g)約160(本体のみ)
消費電流(mA)30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)
入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- アンプ本体
- アンプアクセサリー
アンプ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。