絞り込み
接続方式
  • 2.5mmモノラルミニプラグ(2)
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
  • 3.5mmモノラルミニプラグ(1)
  • その他(2)
コード長さ(m)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
ブランド
  • audio-technica
  • SHURE(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • BOYA(8)
  • Frameworks(フレームワークス)(7)
  • SONY(ソニー)(6)
  • NAGAOKA(2)
  • True Dyna(2)
  • GATOR Case(2)
  • キングジム(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オーナンバ(1)
  • Jabra(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • エアリア(1)
  • ハーマン・インターナショナル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
2.5mmモノラルミニプラグ(2)
3.5mmステレオミニプラグ(1)
3.5mmモノラルミニプラグ(1)
その他(2)
  • ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41 audio-technica

    ボーカルマイク(ダイナミック型) PRO41

    audio-technica
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
  • デジタルワイヤレスマイクロホン audio-technica

    デジタルワイヤレスマイクロホン

    audio-technica
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
    付属品ポーチ、マイクホルダー(AT8456a)適合機種ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MICワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MICワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910ワイヤレスレシーバー ATW-R190型式ダイナミック型質量(g)約245(電池除く)使用温度範囲(℃)5~45外形寸法(mm)Φ54×240電源単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2連続使用時間約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時)周波数特性100~10000Hz消費電流(mA)150通信距離約50m(見通し時、妨害電波がない場合)アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
  • ハンズフリー拡声器 audio-technica

    ハンズフリー拡声器

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
    コード長さ(m)1.2付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG)質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時)形式エレクトレットコンデンサー型電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時)プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型)周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz消費電流(mA)320マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ)電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12指向性単一指向性周波数帯域(Hz)(再生)200~18000音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
  • ラベリアマイクロホン audio-technica

    ラベリアマイクロホン

    audio-technica
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    簡単に装着できるタイピンクリップ付き。 襟元などに着けて目立たない。 じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
    コード長さ(m)1.4(Φ2mm)付属品ポーチ、ウインドスクリーン型式コンデンサー型質量(g)約20周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性
  • ボーカルマイク(コンデンサー型)   AT2050 audio-technica

    ボーカルマイク(コンデンサー型) AT2050

    audio-technica
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムにハニカム形状の凹凸を付ける事で、高感度、高S/Nを実現。あらゆるシーンのハイレベルなニーズに対応します。 ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用し、用途に応じて3つの指向特性が選べる高機能モデル。 単一指向性、無指向性、双指向性に指向特性を切り替え可能。 エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする-10dBパッドスイッチを搭載。 低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。 専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
  • サイドアドレスマイクロホン ATM450 audio-technica

    サイドアドレスマイクロホン ATM450

    audio-technica
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    新開発Φ16ウェーブダイアフラムをスティックボディに搭載した新設計のサイドアドレス型マイクロホン。 広い周波数帯域にわたりナチュラルな指向特性は金物、ピアノ、アコースティックギター等を生々しく表現し、サスティーンの細かいニュアンスまで描写します。 暗騒音を効果的に低減する80Hz・12dB/oct.ハイパスフィルター、あらゆる現場で重宝する-10dBパッドスイッチを標準装備。 吹かれノイズに強いウインドスクリーンを標準装備。 携帯電話やワイヤレスインカム、電波に対するRF対策を強化。ノイズを軽減し環境の悪い現場でのトラブルを解消します。 型式:バックエレクトレットコンデンサー型 指向特性:単一指向性 周波数特性:40~20000Hz 感度(0dB=1V/1Pa、1kHz) :-41dB 最大入力音圧レベル(1kHz、THD1%):152dB S.P.L. ローカット:80Hz、18dB/oct. 入力ATT:10dB SN比(1kHz、1Pa):69dB以上 出力インピーダンス:200Ω平衡 電源 ファントムDC:11~52V 消費電流:3.5mA 質量:98g
    仕様ローカット:80Hz、18dB/oct.、入力ATT:10dB付属品マイククランパー AT8471、ウインドスクリーン、変換ネジ(3/8-5/8)、マイクポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)98電源(V)ファントムDC/11~52周波数特性40~20000消費電流(mA)3.5出力インピーダンス(Ω)200平衡S/N比69dB以上(1kHz、1Pa)音圧レベル(dB)最大入力:152 S.P.L.(1kHz、THD1%)指向性単一指向性音圧感度(dB)-41(0dB=1V/1Pa、1kHz)
  • ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a audio-technica

    ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8410a

    audio-technica
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    グリップ径が15~25mmの各種マイクに適合。 テーパード付きにも使えます。
    ねじ径5/8インチ:15.8mm
  • ハンズフリー拡声器 audio-technica

    ハンズフリー拡声器

    audio-technica
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。 ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。 付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。 フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。 電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
    コード長さ(m)1.2付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz消費電流(mA)500出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600到達距離(m)約45入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャックスピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dBSNR値60dBベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
  • ヘッドウォーンマイクロホン audio-technica

    ヘッドウォーンマイクロホン

    audio-technica
    7,698税込8,468
    1台
    7日以内出荷
    頭にしっかり止まるバックホールド式。 動きまわっても安定でズレにくい。 ヘッドセットタイプの軽量ハンズフリーマイクロホン。
    コード長さ(m)1.4(Φ2.8mm)付属品ポーチ、ウインドスクリーン、コードクリップ型式ダイナミック型質量(g)約60周波数特性200~8kHzプラグヒロセタイプ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
マイク