レコードプレーヤー :「レコード」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊帯電防止加工処理が施してあり、静電気によってホコリ、チリが着くのを防ぎ、またレコード出し入れの際にはまとわりつき難いのが特徴です。 メイドインジャパンの確かな品質で、世界中のアナログレコード愛好家から長年にわたり愛用されております。
1セット(50枚)
2,200 税込2,420
当日出荷

MRP-M100CR(DB) マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善) 動画あり
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。 付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書 質量(kg)6.8 備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能 電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A 消費電力(W)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235 電源コード(m)1.5 保証期間お買い上げ日より1年 スピーカー最大2.5W×2 対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応) 受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz アンテナ2m リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り) 入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大切なレコードのジャケットを傷やホコリから強力に守ります。 特殊加工によりカバー底面に溶着部(スカート)がない為、収納性もアップ致しました。 見開きジャケットも収納できるサイズです。
材質PP 厚さ(μm)100 寸法(横×縦)(mm)325×325 アズワン品番64-4371-14
1セット(30枚)
1,288 税込1,417
当日出荷

クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログレコード盤用クリーニングスプレー クリーニング効果が高く、静電気の発生も抑えます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-38
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。 レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。
材質アクリル 厚さ(mm)5.7 直径(Φmm)116 質量(g)182
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。 ※iOS11以上は非対応です。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 天然木を使用したシンプルで飽きのこないデザイン。
質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約406×88×360
1個
11,980 税込13,178
72日以内出荷

太知ホールディングスポータブルレコードプレーヤー
どんな場所でも、気軽にレコード演奏。フリースタイルのポータブル・プレーヤー。置き方自在!「水平」はもちろん「斜め」に置いても「壁に」かけても演奏可能。(※17cmレコードの場合)。スピード調整機構つきで、ツマミひとつで回転数の微調整が可能。電源は、家庭用電源(AC100V)と単1形乾電池×6本(DC9V)(乾電池別売)との2電源方式。持ち運びに便利な小形・軽量設計。水平に置いた場合は30cmのLPレコードも楽しめます。
用途レコーダーの再生に。リビングや寝室、ピクニックなどの外出にも。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×38.5×7.3 質量(kg)1.3(乾電池含まず) 材質ABS 電源ACアダプター(入力:100V~ 50/60Hz、出力:DC8V 350mA)、DC9V(単1形乾電池×6本)※自動切換方式 消費電力(W)4 型式2スピードプレーヤー 回転数(min-1[r.p.m])331/3、45 機構回転スピード調整機構(±5%以上) カートリッジオーディオテクニカ社製 AT-3600LA 使用針オーディオテクニカ社製 ATN-3600L モーターDCモーター 駆動方式ベルトドライブ 寸法(cm)17(ターンテーブル) スピーカー10cm(8Ω)、2W 端子イヤホン・録音端子 付属品ドーナツ盤用アダプター1個、レコードホルダー1個、ACアダプター1個、取扱説明書(保証書付き) 仕様【トーンアーム】ダイナミックバランス社
1台
19,880 税込21,868
5日以内出荷

針飛びや音質劣化の原因となる針先の汚れを取り除く特殊洗浄液です。
アズワン品番64-4371-36
1本
700 税込770
当日出荷

スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

クマザキエイムレコードプレーヤー
インテリア性抜群のシンプルな木目調レコードプレーヤー。ピッチコントローラー搭載で回転数を調整できる。ステレオスピーカー内蔵で音量もつまみで簡単調節。
用途レコードプレーヤーとして。インテリア。おしゃれ。シンプル。 セット内容本体、ACアダプタ、取扱説明書、ドーナツ盤用アダプタ、電源ケーブル 質量(kg)2.9 直径(Φmm)ユニット:5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)5 最大出力(W)3+3 電源コード(m)約1.2 機能回転数調整(ピッチコントロール) 周波数特性50Hz-20kHz 回転速度(min-1[r.p.m])ターンテーブル:33 1/3、45、78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×39.8×15.5 駆動方式ターンテーブル:ベルトドライブ 出力端子【外部音声】RCAピン(ステレオ) インピーダンス(Ω)4 再生形式ステレオ
1台
7,798 税込8,578
6日以内出荷

発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部 本体質量(g)約40※ケース収納時 アズワン品番64-4371-08
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

33 1/3・45 ・78 RPMの3つの回転速度で再生可能。 どこでもアナログレコードを楽しめるビルトインスピーカーを搭載。 7インチ用EPアダプターを付属。 電源ACアダプターを付属。 単3電池で駆動可能。 レコードの終わりに再生が自動停止するオートストップ機能。 1950年代をイメージさせるレトロなデザイン。
電源ACアダプター(5V DC、1A、センター+)または単3乾電池×4本(駆動時間最大6時間) カートリッジセラミック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約349×114×254 質量(kg)約2.8
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 リチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で約4時間動作。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながらデジタル変換可能。 ※iOS11以上は非対応です。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャックの外部入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースもデジタル化可能。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 古いスーツケースを模したレトロなデザイン。
質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約343×114×254
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

洋室にも和室にもマッチする昭和レトロな洗練されたデザイン。重厚感のある木製キャビネット。3スピード対応。AM/ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、3Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキとして。マルチプレーヤー AM FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生 仕様●カセット:再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)、アナログAMチューナー(520~1710KHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック 付属品EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書 材質MDF 質量(kg)2.45 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約16 外部出力端子6mmRCA端子(赤白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×27.5×14.7 スピーカー3W×2
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型レコードプレーヤー。ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能。レコードの送り/戻しもレバー操作で安心。耐久性に優れたダイヤモンド針を採用。5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる。Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる。Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能。3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
用途レコードプレーヤー フルオート ターンテーブルユニット レコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth シンプル 仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10 付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、EPドーナツ盤アダプター 適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応 質量(kg)2.9 ブラック 出力(W)スピーカー:5×2 消費電力(W)13.5 電源ACアダプター (50/60Hz) 定格電圧(V)9 定格電流(A)1.5 機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.3×35×14(ダストカバー解放時高さ:約33.5)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。 天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。 ※iOS11以上は非対応です。 コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。 33-1/3、45、78回転対応。 Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。 ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+) カートリッジセラミック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387 質量(kg)約3.5
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログもデジタルもこれ1台 レコードプレーヤー/CDラジカセ/デジタル・プレーヤーが1台に。 高級感あふれる本体色 ウッドブラック&シャンパンゴールド。 再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、さらにSDカード/USBメモリと多彩。 音声をSDカード/USBメモリにデジタル録音、さらにカセットテープにも録音可能なので、メディアを選ばずにご自慢の音楽ライブラリーを増やせます。 温かい音色を奏でる木製キャビネットの筐体は設置場所に困らないスピーカー内蔵のコンパクト設計。
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、45回転用アダプタ、AMラジオ用ループアンテナ、交換用レコード針、取扱説明書 消費電力(W)16 電源AC100-240V 50/60Hz 本体質量(kg)約3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×205 入力端子音声:TS3.5mmステレオミニ、ループアンテナ:TS3.5mm スピーカー(最大出力)3W+3W 出力端子音声:RCAピン(右/左)、イヤホン:TRS3.5mmステレオミニ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

わずか数秒でレコード盤のゴミやホコリを取り除くレコードクリーナー。 木製ハンドルのベルベット・クリーニング・パッド。 どんなレコード盤もクリーニングしやすい、握りやすく快適なグリップ。 レコード盤のベストな状態を取り戻す専用の洗浄液。 扱いやすいスプレーノズルとハンディボトル。
1個
2,398 税込2,638
46日以内出荷

ステレオ・スピーカー搭載、オールインワン・レコードプレーヤー。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 お手持ちのコンポなどに接続可能な標準的なRCA音声出力端子装備。 付属のEZ Vinyl/Tape Converterは、1曲毎ファイルを分割しながら デジタル変換可能。※iOS11以上は非対応です。 33-1/3、45、78回転対応。 EZ Vinyl/Tape Converterソフトウエア付属。 別途Apple iPad Camera Connection Kitを使用することで、 iOSデバイスに録音可能。 (iOS用のアプリはApp Storeから無料ダウンロード) 天然木を使用したシンプルで飽きのこないデザイン。
質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約406×88×360
1個
3,998 税込4,398
17日以内出荷

持ち運べるレコードプレーヤー おしゃれなトランク型。コンセントがなくても使える充電式、USB充電アダプターでも使える2WAY方式。
用途レコードプレーヤーとして。ワイヤレス/充電式/トランク型/コンパクト/レコード/LP/EP/アナログ/Bluetooth/ラジオ/おしゃれ/スピーカー/Bluetooth/ブルートゥース/オーディオ/家庭用/サウンドスピーカー/趣味/歌/家族/友達/パーティー/コンパクト/ポータブル小型/音楽鑑賞/簡単/軽量/薄型/持ち運びに便利/外出 付属品取扱説明書(保証書付 保証期間1年)、充電用USBケーブル(タイプC、コード長約1.5m) 質量(kg)2.45 消費電力(W)10 電源100V(50/60Hz) 連続使用時間(時間)レコード:約 6~8 、ラジオ等:約 12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×10×25 入力端子外部入力:3.5 mmステレオミニジャック、充電用USBポート:タイプC バッテリー容量(mAh)3000 出力端子ヘッドホン:3.5 mmステレオミニジャック、外部出力(AUX):RCAステレオピンジャック
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ロングセラーのアルジャントに特殊ベルベットを使用したレコード盤用WETクリーナー。 CLP01と併用し洗浄ブラシとしても使用可能。 濡れ拭き専用のWETタイプなので乾拭き不可 (使用方法) アルジャント本体にクリーニング液(別売のSPW01等)を吹き付けレコードの音ミゾに沿ってブラッシングし別売のCLV30又は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。 使用後はクリーナーをよく乾かしてホコリ等を払いケースに収納し保管してください。 本体が茶色く汚れてきたら、出来るだけ早目の交換をお勧めいたします。 ※おすすめは、水道水用とSPW01用2個購入して使い分け。
寸法(mm)90 質量(g)40(収納ケース含む) アズワン品番64-4371-09
1個
1,800 税込1,980
8日以内出荷

交換針2個パック。 33-1/3、45回転用・サファイヤ針。 製品出荷時に取り付けられているものと同一のものの2個セットです。 使用耐久時間は、ご使用環境にもよりますが、およそ300~500時間となります。
質量(kg)約2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約406×88×360
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)スピーカー搭載レコードプレーヤー
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。 33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。 温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。 USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120 本体質量(kg)約3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力(W)0.5×2(音声) 出力端子RCA、USB 付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

CICONIA  クラシカルレコードテーブル CICONIA 動画あり
インテリアとしてもGOOD テーブル型レコードプレーヤー・Bluetoothスピーカー
用途LP・EP・SPレコード再生/FMラジオ/microSDカードUSBメモリ再生・録音/Bluetooth搭載 本体質量(kg)約6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×400×610(脚付)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g 付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド 適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A) 寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず) 質量(kg)約1.2 形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ 電源内蔵リチウムイオン電池2000mAh 充電時間(時間)満:約3.5 使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります) Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

速乾性に優れ 今回アフタースプレーとしても効果的な特殊防カビ成分を配合しました。 クリーニングと同時に、静電気の発生を抑えてくれるほか、特殊防カビ成分を配合したことにより保存力もアップしております。
アズワン品番64-4371-12
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

セット内容パッキン×2、ねじ部保護パーツ×2 アズワン品番64-4371-10
1個
1,500 税込1,650
8日以内出荷

本製品はレコード盤やジャケットを立てかけるためのスタンドです。 折りたたみが可能なので未使用時にはコンパクトに収納できます。 盤面にキズなどを付けないために、接触部分にクッション性の高いTPE素材を使用しております。 角度を調整することでLP盤、EP盤に利用可能です。
用途水や液体クリーナーを使用したクリーニング後の乾燥台として、レコード盤、ジャケットのインテリアスタンドとして、再生中のレコードのジャケットの一時的な置き場として 材質ABS 質量(g)78.9 収納時寸法(mm)184×25×33
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

重厚感のある木製キャビネット。洋室にも和室にもマッチするレトロモダンなデザイン。3スピード対応レコードプレーヤー、フロントローディング式CDプレーヤー(再生専用)、ワイドFM対応のラジオチューナー、再生専用カセットデッキ、5Wのハイパワー内蔵スピーカー搭載。FMラジオ/レコード/カセット/外部入力からMP3エンコード録音可能なUSB/microSDカード機能搭載(対応容量32GB)。
用途レコードプレーヤー、ラジオ、カセットデッキ、CDプレーヤーとして。ラジカセ マルチプレーヤー FM ラジオ おしゃれ レトロ モダン 簡単 再生 仕様●カセット:ステレオ 再生専用(挿入自動再生/早送り/取出し)●ラジオ:アナログFMチューナー(76~108MHz)●レコード:33/45/78回転対応●外部入力端子:3.5mmステレオミニジャック●電源:AC100V(50/60Hz) 付属品リモコン、EP盤アダプター(本体セット)、取扱説明書 材質MDF、PVC 質量(kg)6.2 消費電力(W)約30 外部出力端子6mmRCA端子(赤白) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×33.8×25.6 スピーカー5W×2
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

マルチプレーヤーシリーズ(TS/TCD/TCE)の交換用レコード針3組セット。交換目安は回転数などの使用状況や環境によりますが、大体100時間です。
用途レコード用交換針として。レコードプレーヤー/レコード/レコード針/交換 質量(g)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1×1.8×0.4
1セット(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メーカーロングセラー製品「アルジャントCL120」に細さ0.01mmの特殊素材ブラシを約12万本セットした、レコード盤用WETクリーナーです。レコード盤に優しい特殊素材ブラシでレコードの音ミゾに入り込み、汚れ・ホコリを一掃します。レコードの音ミゾの幅が約0.05~0.1mmなので、1溝あたり5~10本の毛先が溝に入ります。※ブラシ自体は帯電防止となっております。
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能! 好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。 本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253 パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
2,545 税込2,800
8日以内出荷

TE-2310RE リチャージャブルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
初心者にもピッタリな、レトロなレコードプレーヤー。2000mAhバッテリー内蔵の充電式で、持ち運びに便利なトランクケース型。3スピード(33 1/3、45、78回転)対応。オートストップ機能付。ブルートゥース接続し、外部スピーカーとして使用も可能。レコードからUSBメモリー・microSDカードへの簡単録音可能。外部機器接続用AUX-IN、RCA端子搭載。USBメモリー・microSDカードに入っているMP3・WAV形式の音楽データ再生可能。FMラジオ搭載。
仕様【ターンテーブルスピード】(レコードプレーヤー部)33 1/3、45、78回転【ドライブ方式】(レコードプレーヤー部)ベルトドライブ【レコード針】(レコードプレーヤー部)サファイヤレコード針 付属品AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)、保証書付 取扱説明書、EPアダプター 質量(kg)約2.5 ウッドブラウン 出力DC5V 1A モーター(レコードプレーヤー部)DCモーター 定格出力(W)【スピーカー部】5W×2 入力AC100V 50/60Hz バッテリー3.7V 2000mAh 入力端子AUX-IN(3.5mm径ミニプラグ)、AC・DCアダプター接続端子、USB・microSDカード端子 対応フォーマット【USB・microSD部】WAV、MP3 出力端子RCA端子(右/赤、左/白)、ヘッドホン端子(3.5mm径ミニプラグ) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)255×350×127 録音方式【USB・microSD部】MP3(PHONOモードのみ) カートリッジ(レコードプレーヤー部)セラミック圧電方式 接続台数【Bluetooth部】(同時)1台 Bluetooth【バージョン】5 プロファイル【Bluetooth部】A2DP 周波数帯域(FM)(MHz)【ラジオ部】76-108 容量(GB)【USB・microSD部】32まで
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、SDカード、USBメモリと多彩。それらの音声をSDカード、USBメモリ、カセットテープに録音可能。ステレオスピーカーを内蔵!コンパクトな一体設計なので面倒な配線・接続は必要ありません。
用途レコード/CD/カセットテープ/SD/USBの再生、FM・AMラジオ聴取に。マルチプレーヤー。 質量(kg)3.2 容量SD/SDHCカードディスク:128MB-32GB(※2GB推奨)、USBメモリディスク:128MB-32GB(※2GB推奨) 出力(W)スピーカー:3+3 形式カセット対応テープ:Type1 (ノーマル) 電源(V)DC12 1.6A 消費電力(W)16 コード長さ(m)ACアダプター:1.5 回転数レコードプレーヤー:331/3、45、78 ディスクCD:オーディオCD、CD-R/CD-RW 対応メディアSD/SDHCカード:SD/SDHC CLASS4、USBメモリ:2.0、3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×20.5 対応フォーマットCD-DA、MP3、WMA、SD/SDHCカード:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データ、コピー)MP3、WMA、USBメモリ対応ファイル:(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データコピー)MP3、WMA 受信周波数AM/FMラジオ:(AM)522-1629kHz、(FM)76-108MHz
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

どこでも手軽にレコードが聴ける。乾電池やモバイルバッテリーでもご使用できます。EP盤も聴くことができます。見やすい日本語表示。MP3にも録音可能。機能:レコード再生(33/45回転)、MP3(USB/SD)録音・再生。
材質(本体)ABS樹脂・シリコン・PVC 質量(g)620 電源(V)DC5(アダプター別売)、乾電池:単3電池×4本(別売) 連続使用時間(時間)(電池)約16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W292×D122×H77 スピーカー8Ω 1W 入数1台
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-39
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

LP盤サイズのグラシン紙製のインナースリーブ 一般的なビニール製のレコードスリーブに収納した際、経年や保管状態などでレコード盤に致命的なノイズとなるビニール焼けが発生する事があります。 グラシン紙は防湿、防油、防カビ、耐摩耗性に優れているため大切なレコードの長期保管に最適です。 フタ付きのため、レコード盤を綺麗に収納する事ができ、ホコリなどがスリーブ内に混入する事を防ぎます。 また、開口部にマチを付けており、レコード盤の出し入れの際にキズが付きにくいように配慮されております。 品質にこだわり全行程を日本国内で行っております。
質量(g)約82 入数(枚)10 パッケージサイズ(mm)約(W)310×(H)310×(D)2
1個
1,600 税込1,760
8日以内出荷

曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷