トロリースピーカーCICONIA(3件のレビュー)当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108