「コネクタ形状」から絞り込む
2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
HDMI(メス) - HDMI Mini(オス)(1)
HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
AV変換アダプタGROOVY当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を
HDMI出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
色ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
光配線箱昭電税込¥16,478~¥14,980~