「コネクタ形状」から絞り込む
2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
3ピン(メス) - 2ピン(オス)(1)
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
F06コネクタ - F06コネクタ(1)
LCコネクタ - LCコネクタ(5)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - ステレオミニジャック(2)
その他(88)
コネクタ形状をもっと見る
HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。
仕様ドライバ不要
付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル
電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)
ケーブル長(m)0.25
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)
周波数60Hz対応
解像度1920×1080(フルHD 1080p)
コード長さ(cm)25
音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。