71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.1 DC延長ケーブル カモンΦ2.1 DC延長ケーブルカモン(4件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm定格DC12V 2A変換タイプオス-メスコネクタ1DCプラグコネクタ2DCジャック
USB オーディオ変換アダプタ ZATTAUSB オーディオ変換アダプタZATTA
899税込989
1個
当日出荷
USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。
用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)ダイヤトレンド
1,920税込2,112
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状FCコネクタ-FCコネクタコネクタFCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状FCコネクタ変換タイプメス - メスコネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
USB Type C オーディオ変換アダプタ トライメイトUSB Type C オーディオ変換アダプタトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB Type-Cからオーディオ出力する為の変換器です
用途USB オーディオ変換、出力の増設インターフェイスType-C(オス)、3.5mm(ステレオミニジャック)オス形状USB Type-Cメス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)
GP-IBケーブル サンワサプライGP-IBケーブルサンワサプライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オス タイムリー内蔵USBケーブル 40cm Aコネクター バラ4P オスタイムリー
279税込307
1個
当日出荷
M/B用USBケーブルを背面ポート/PCIボード上のUSBコネクタに接続するためのケーブルです。USB2.0対応。
仕様内蔵USBケーブルAコネクタ-バラ4Pオス、USB信号:バラ4ピン白-DATA、緑+DATA、赤POWER(VCC)、黒GROUNDホワイト/ミドリ/レッド/ブラックケーブル長(cm)40変換タイプオス - オス
ファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプ アイネックスファン用USB電源変換ケーブル 12V昇圧タイプアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ケース用DCファンをUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 USB Type-Aコネクタなので通常は5V動作になりますが、内蔵チップによって12Vへ昇圧します。 12Vに昇圧することで、12Vファンが最大回転数で動作します。また、5Vでは動作しない12V低速ファンも動作します。 PWM 4ピン、3ピンコネクタファンに対応します。
ケーブル長(m)1コネクタ形状電源側: USB Standard-A オス - ファン側: PWM 4ピン オス (USB接続のため3番と4番線はありません)最大出力12V-0.5A (入力以上の出力は出ません)ブラック
RPC-M2C用アース線 明京電機RPC-M2C用アース線明京電機
899税込989
1個
当日出荷
RPC-M2CS付属品アース線。
長さ(m)2ケーブル長(m)2
USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業USB-シリアル変換ケーブル共立電子産業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8電圧(V)5.0コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ)ダイヤトレンド
2,280税込2,508
1個
当日出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタコネクタF08/F06コネクタ耐久性(着脱)700回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)メス形状F08/F06コネクタ変換タイプメスーメス
マルチケーブル i-PROマルチケーブルi-PRO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
屋外カメラの外部電源入力、音声入力、音声出力、外部I/O機能を使用する際に使う防水用グロメット付きマルチケーブルです
質量(g)約35使用温度範囲(℃)-40~60電源(V)DC12V保存温度(℃)-30~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)10~100(結露しないこと)
ファン用3ピン延長ケーブル 30cm GROOVYファン用3ピン延長ケーブル 30cmGROOVY(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状3Pinメス - 3Pinオスケーブル長(cm)30(全長:33 コネクタ含む)変換タイプメス - オス
HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cm エスエスエーサービスHDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブル 15cmエスエスエーサービス
979税込1,077
1個
当日出荷
HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)変換ケーブルです。 HDMIケーブルでMiniDisplayPortを持つ機器の接続に使用出来ます。
仕様入力対応規格:HDMI 1.4端子HDMI(メス)-MiniDisplayPort(オス)ケーブル長(cm)15
M2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ01(AL1-004378)NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
マザーボード用のUSBコネクタを外付用USB Aコネクタメスに変換するケーブル。USB2.0に対応しています。 注意 誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
仕様USB信号:赤POWER(VCC)白(-Data)緑(+Data)黒(Ground)質量(g)24ケーブル長(m)0.4コネクタUSBAコネクタ-バラ4PメスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Aコネクタコネクタ2バラ4P
M2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295) NECプラットフォームズM2Mアダプタ用ACアダプタ02(GXE-003295)NECプラットフォームズ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01L使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1コネクタ形状USB micro-BRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換アダプタ 変換名人アンテナ変換アダプタ変換名人(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
SMA(メス)をRP-SMA(メス)に変換するアダプタです。 RP-SMAアンテナを延長する時などに便利です。
ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(メス) - RP-SMA(メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本 アイネックスケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 1本アイネックス
899税込989
1本
当日出荷
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。 ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)80コネクタ形状筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オスホワイトUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - メス付属品固定用ネジ・ナット 各2個
PWMファン用電源延長ケーブル アイネックスPWMファン用電源延長ケーブルアイネックス
399税込439
1本
当日出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
USB電源変換ケーブル サンワサプライUSB電源変換ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ケース用12VDCファンをUSB電源動作に変更します。 USBの5Vを12Vに昇圧する回路を内蔵しており、12VFANをUSB接続で使用できます。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinもしくはPWM4pinコネクタを備えたFANの接続に対応します。
ケーブル長(m)0.9ブラックコネクタ形状ファン用(4ピン・3ピン)オス - USB Type-Aオス変換タイプオス - オス
高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューションコンピュータ画面の映像をTVに表示会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
HDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10 エスエスエーサービスHDMIコネクタ用防塵カバー HDMIセット HDMI(メス)用 x10エスエスエーサービス(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
TVやパソコンのHDMI端子(メス)への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップ(10個入)です。 HDMI メスコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ 機器の破損を予防できます。
ブラック材質(本体)樹脂対応メス端子用防塵キャップ適合端子HDMI typeA(メス)
IDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cm タイムリーIDE延長ケーブル・フラットタイプ 30cmタイムリー(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
IDE接続ケーブルを延長できます。マザーボードとドライブの距離が離れている場合に使用します。 大きいPCケースでは、ATAPI接続の光学ドライブ、その他ドライブなどケーブルが届かない場合が御座います。そうした場合最適です。 ATA33対応 IDE延長フラットケーブル 30cm
ホワイトケーブル長(m)0.3コネクタ形状IDE40ピンメス - IDE40ピンオスケーブル長(cm)30変換タイプメス - オスコネクタ1IDE40ピンコネクタ2IDE40ピン
3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オス StarTech.com3m USB-パラレルプリンタコンバータケーブル USB A-セントロニクス 36ピン(IEEE1284準拠) 変換ケーブル オス/オスStarTech.com
3,898税込4,288
1個
当日出荷
IEEE-1284業界標準に準拠した高速双方向パラレルポート USB接続から電源を取る低消費電力設計 完全プラグアンドプレイで、簡単実装 インストール時のIRQが不要
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加ブラック高さ(mm)17質量(g)163ポート数1ケーブル長(m)3対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス保存温度(℃)-20~70消費電力(mW)0.9製品幅(mm)50動作温度(℃)5~40USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2Centronics[36ピン]
アンテナ変換アダプタ 変換名人アンテナ変換アダプタ変換名人(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
RP-SMA(オス)をSMA(オス)に変換するアダプタです。 SMAアンテナを延長する時などに便利です。
ブラス(真鍮色)質量(g)3コネクタ形状SMA(オス) - RP-SMA(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×12×8
ケース用USBケーブル Aオス-セットオス アイネックスケース用USBケーブル Aオス-セットオスアイネックス
609税込670
1本
当日出荷
マザーボード用USBケーブルを、背面ポート/拡張カード上のUSBコネクタ接続に変更します。 背面/内部USBを前面に!! セットコネクタで接続が簡単です。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ケーブル長(cm)40コネクタ形状ケーブル側: 1×4ピン オス - 背面ポート/拡張カード側: USB 2.0 Standard-Aタイプ オスブラックUSBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス - オス仕様[USB信号詳細] 赤: 電源/白: D-/緑: D+/黒: GNDケーブル長(m)0.4
USBリアスロット 2ポート アイネックスUSBリアスロット 2ポートアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。 未使用のオンボードUSBを有効活用! セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。 2ポート使用できます。 ロープロファイルスロットにも対応します。
ケーブル長(cm)30ベージュ変換タイプメス - メスUSBタイプUSB 2.0/1.1付属品ロープロファイル用ブラケット×1メス形状リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×2 - マザーボード側: 2×5ピン メス×1
USB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用 アイネックスUSB-Cオーディオ変換ケーブル 4極ヘッドセット用アイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。 4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。) Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ) ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。 ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
ケーブル長(cm)約5コネクタ形状機器側:USB Type-C オス、ヘッドフォン側:4極ステレオミニジャックオス形状USB Type-Cメス形状4極ステレオミニジャックホワイト変換タイプオス - メスプラグ径(Φmm)3.5対応OSWindows 10/11
M2Mアダプタ用外部アンテナ01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用外部アンテナ01NECプラットフォームズ
19,980税込21,978
1個
欠品中
EA01A用外部アンテナ、5mタイプ。ケーブル長約5m、MMCX端子、防水IP67相当、2本1組
適合機種EA01A使用温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)5固定方法ネジ止め/両面テープ/マグネット防水保護等級IP67
HD-PLC対応PLCアダプター Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応PLCアダプターPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載 電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。 電力線を利用してネットワークを構築 HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。 通信可能なエリアが拡大 マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。 設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング) PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)4以下定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.5相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
アナログRGBケーブル サンワサプライアナログRGBケーブルサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
規格UL2919(ケーブル)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71Fケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドオス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2BNCオス×5
TYPE-C変換 延長ショートケーブル ストレート 日本トラストテクノロジーTYPE-C変換 延長ショートケーブル ストレート日本トラストテクノロジー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB4対応のTYPE-C to TYPE-Cの13cmショート延長ケーブルです。最大40Gbpsの高速転送に対応し、240Wの高速充電に対応して8K-60Hz映像出力に対応しております。ケーブルはフラット形状で表面が滑り止め加工されたラバータイプです。端子は金メッキ加工されコネクタカバーはアルミ合金を使用した耐久性が高い仕様となっております。
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PWMファン用電源延長リボンケーブル アイネックスPWMファン用電源延長リボンケーブルアイネックス
399税込439
1本
当日出荷
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)50コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスブラックケーブル長(m)0.5
タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック エレコムタイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラックエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。 ※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。 ※音声入力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-DVIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)5対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】 エレコムUSB Type-C オーディオ変換アダプタ 【ノートPC タブレット ゲーム機 などTypeC機器対応】エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
イヤホンジャックのないノートパソコン・タブレットなどで有線ヘッドセットやイヤホンを使用可能に。ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。
用途ステレオミニプラグ搭載のオーディオデバイスをUSB Type-C(TM)ポートに接続できる変換アダプターです。 イヤホンジャックのないノートパソコンやタブレット、ゲーム機でも、ヘッドセット・イヤホン・スピーカー・マイクなどを使えます。 マイク端子がないパソコンでも、パソコン用のヘッドセットおよびスマートフォン用のマイク付イヤホンを使用することで音声入力が可能に。Web会議などの際に便利です。 オーディオ出力用Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)とマイク入力用Φ3.5mm3極ミニジャックの2つの端子を搭載しています。 Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)のマイク付きイヤホンに加え、ヘッドホン端子とマイク端子が分離したパソコン用ヘッドセットにも対応しています。 USB Type-Cポートに挿し込むだけの簡単接続。サウンドカードやドライバーなどは不要です。 接続時に隣のポートに干渉しにくいケーブルタイプです。 中音域を明瞭に伝えるチューニングによって、環境ノイズを抑えたクリアな音声が通話相手に届きます。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品をぶら下げた状態での使用は避けてください。ケーブルが断線する恐れがあります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】Φ3.5mmステレオミニジャック×2周波数(kHz)【サンプリング】44.1/48/96入力【マイク】Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、ゲーム機など幅W×厚さ×高さH(mm)約27×10×40再生周波数帯域(Hz)20~20kケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル径(Φmm)約4.5音声出力Φ3.5mmステレオミニジャック(3極・4極両対応)パッケージ紙箱
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242VPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
M2Mアダプタ用USB電源ケーブル01 NECプラットフォームズM2Mアダプタ用USB電源ケーブル01NECプラットフォームズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EA01A/EA01Lケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
AV変換アダプタ GROOVYAV変換アダプタGROOVY
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を HDMI出力へ変換する変換コネクタです。 物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。 ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。 平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。 RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。 DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
ブラックコネクタ形状Displayport オス - HDMI メス加工金メッキ、三重シールド、ツイストペアケーブル長(cm)約20
その他PC関連ケーブル