「コネクタ形状」から絞り込む
2×5ピン(メス) - 2×5ピン(オス)(1)
2×10ピン(メス) - USB(A)(メス)(1)
3ピン(メス) - 2ピン(オス)(1)
DisplayPort(オス) - HDMI(メス)
DisplayPort(オス) - VGA(メス)(1)
F06コネクタ - F06コネクタ(1)
LCコネクタ - LCコネクタ(5)
USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(2)
USBType-C(オス) - ステレオミニジャック(2)
その他(90)
コネクタ形状をもっと見る
Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を
HDMI出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用しました。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制します。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用しました。
RoHS(特定有害物質使用制限指令)対応します。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載です。
色ブラック
コネクタ形状Displayport オス - HDMI メス
加工金メッキ、三重シールド、ツイストペア
ケーブル長(cm)約20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。