絞り込み
ブランド
- ATEN
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(217)
- アイネックス(29)
- 変換名人(21)
- StarTech.com(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- H3C(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- フジクラ(9)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- エスエスエーサービス(5)
- LIAN LI(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- NECプラットフォームズ(3)
- トライメイト(3)
- GROOVY(3)
- カモン(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「コネクタ形状」から絞り込む

シリアル通信
ATEN¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷SN9116COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45x16【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×1(IEC60320/C14)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
シリアル通信
ATEN¥149,800税込¥164,7801個欠品中SN9108COは、シングル電源/シングルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。 。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×1【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-30RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
シリアル通信
ATEN¥519,800税込¥571,7801個4日以内出荷SN0148COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した48ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×48【LANポート】RJ-45×2【電源】アズワン品番64-8303-08RoHS指令(10物質対応)対応接続台数48
シリアル通信
ATEN¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷SN0132COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した32ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×32【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8300-85RoHS指令(10物質対応)対応接続台数32
シリアル通信
ATEN¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷SN0116COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した16ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×16【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-90RoHS指令(10物質対応)対応接続台数16
シリアル通信
ATEN¥199,800税込¥219,7801個欠品中SN0108COは、デュアル電源/デュアルLANインターフェースに対応した8ポートのシリアルコンソールサーバーです。最新のテクノロジーを統合して開発された本製品は、データセンターのシリアルデバイスに対して、簡単なセットアップ、セキュアなアクセス、簡単な管理、そして、わかりやすい操作が行える環境を提供します。本製品は、Ciscoピン配列とDTE/DCE自動認識機能を特長とします。これによって、Ciscoネットワークスイッチ(および、その他の互換デバイス)に対して、ロールオーバーケーブルなしでダイレクトに接続することができ、ITインフラの構築にかかる時間を大幅に削減することができます。さらに、本製品はデバイス状態監視機能により、接続シリアルデバイス(ターミナルブロックを含む)のオンライン状態を検知することが可能です。接続デバイスがオフライン状態になると、管理者宛に警告通知メールが送信されます。シリアルコンソールへはセキュアなインバンドおよびアウトオブバンドネットワークアクセスを使用。直感的なGUIを使ったブラウザアクセス。ターミナルベースアクセス - メニュー形式のインターフェースを使用。モデムダイヤルイン/ダイヤルバック/ダイヤルアウト対応コネクタ【シリアル】RJ-45×8【LANポート】RJ-45×2【電源】3極AC電源ソケット×2(IEC60320/C14)アズワン品番64-8302-91RoHS指令(10物質対応)対応接続台数8
光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール
ATEN¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール
ATEN¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離550 m伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプマルチモード























![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)