その他PC関連ケーブル :「IP無線機」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5 対応DDM 動作温度(℃)-5~85 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10km 伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25 ファイバータイプシングルモード コネクタタイプLC
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-136G:最大550mの延長が可能。双方向通信。Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠。SFF-8472 MSAデジタル診断準拠。クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠。動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個 質量(kg)0.02 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5 対応DDM 動作温度(℃)-5~85 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離550 m 伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25 ファイバータイプマルチモード
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング