その他PC関連ケーブル :「メスメス」の検索結果
関連キーワード
RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。</p> 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
RS Pro メス / オス IEEE 488- メス / オス IEEE 488 パラレル延長 この高品質パラレル延長ケーブルは、両端に 2 つの IEEE 488 コネクタを備えていて、両端にオス / メスオスメスがあるため、デイジーチェーンを接続できます。コネクタは、耐食性と信頼性に優れ、金フラッシュピンを備えています。また、このコネクタは二重シールドにより、最小限の干渉で優れた EMI / RFI 抑制性能を発揮します。ケーブルは PVC シースに収納されており、サムスクリュー継手により保護と耐久性をさらに強化し、ポートにすばやく確実に取り付けられるようになっています。IEEE 488 ケーブルは、 GPIB (汎用インターフェイスバス)としても知られていて、複数のデバイス間でデータを転送するために一般的に使用されています。科学的及びエンジニアリング用途でのコンピュータや装置での使用に最適です。 特長と利点 デイジーチェーン接続用のダブルヘッドオス / メスコネクタ付きの IEEE488 ケーブル ダイキャスト金属製コネクタにより、優れた EMI / RFI 抑制を実現 IEEE 488完全シールドケーブル 完全シールドの高品質成形ケーブル ツイストペア導体 二重シールド(ホイル及び編組 + アース線)遮蔽 すばやく確実に取り付けられるサムスクリューフィッティング 用途 IEEE 488 ケーブルは、デバイスを接続するために高品質のケーブルを必要とする用途に最適で、 EMI / RFI 干渉から保護します。IEEE 488 ケーブルは、多くの場合、両端にオス及びメスのオスメスがあるダブルヘッドコネクタを備えていて、デイジーチェーンに接続できます。 一般的に、堅牢な構造により、科学やエンジニアリング用途で電子機器や電子機器を接続するために使用されます。一般的に次のような分野で使用されます。 計測器 装置制御 データ収集 よくある質問 GPIB とは何ですか GPIB (汎用インターフェイスバス)は、複数のデバイス間でデータ転送するために使用される汎用デジタルインターフェイスシステムです。最大 15 台のデバイスを 1 つのバスに接続して最大 1 Mbps のデータ転送速度を実現する Ability など、幅広い利点を備えています。 EMI / RFI とは何ですか EMI (電磁干渉)とは、外部電源によって発生する無線周波数干渉のレベルのことです。多くの用途で EMI 及び RFI の除去が不可欠です。 IEEE 488 ケーブルは優れた選択肢です。 デイジーチェーン接続に適していますか はい。このケーブルは、複数のデバイスをデイジーチェーン接続及びリンクするために使用できます。
仕様コネクタ1 = GPIBコネクタ 2 = GPIBコネクタ2ジェンダー = メス; オス長さ = 1m外被色 = グレー代表規格 = IEEE488
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
その他PC関連ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。