13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状」から絞り込む
その他(12)
2x 5ピンUSBヘッダコネクタ 標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用 ケーブル長61cm
用途フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続。USB拡張リアボードをマザーボードに接続 ブラック 質量(g)23 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)61 メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1x USB-Aメスコネクタ 1x USB-Aパネルマウントメスポート ケーブル長 91cm
用途USB-Aポート(メス)をパソコンの背面に追加 ブラック 質量(g)17 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

USB A(メス)- USBマザーボードヘッダ(メス)
グレー 長さ(mm)152 質量(g)13 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン]メス ケーブル長(cm)15.2 コネクタAIDC(4ピン、マザーボードヘッダー) コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[4ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

0
用途USB用途に業界標準のパネルマウントポートを提供 ブラック 質量(g)8 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)30.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBIDC(5ピン、マザーボードヘッダー) USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

2x USB 'A' メスポート 2x IDC-5 メスコネクタ 4ピンまたは5ピンのマザーボード接続に対応 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応 ケーブル長29cm
用途スモールフォームファクタコンピュータ筐体の後部にUSB 2.0メスポート2口を増設 長さ(mm)18 高さ(mm)120 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス×2 - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス×2 保存温度(℃)-10~30 製品幅(mm)287 動作温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)28.5 USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示 長さ(mm)100 ブラック 高さ(mm)19 質量(g)102 消費電力(W)13 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス 出力電流(A)2.6 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~70 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA) 変換タイプメス - メス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応 アナログL/R RCAステレオオーディオを出力 小型設計 導入と使い方が簡単 24ビットS/PDIF入力ビットストリーム 32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書 ブラック ケーブル長(m)0.52 コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス ケーブル長(cm)52 メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式) 変換タイプメス - メス
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

0
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス USBタイプUSB2.0 メス形状USB Type-A[4ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続 ブラック/シルバー 質量(g)42 ケーブル長(m)1 コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4 コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS) コネクタBSATA(データ)[7ピン] 伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ) 変換タイプメス - メス
1個
3,798 税込4,178
欠品中

12Gbps SASドライブに対応。6Gbps SASおよびSATAとも下位互換性あり フルプロファイルブラケットを装着した状態で出荷。小型コンピュータ用にハーフハイト(ロープロファイル)ブラケットも同梱
用途内部SFF-8643ポート(x2)を外部SFF-8644ポート(x2)に変換。外付けSAS/SATAドライブを内部バックプレーンまたはSASコントローラに接続 長さ(mm)74 高さ(mm)22 質量(g)54 ケーブル長(m)0.074 コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス×2 - SFF-8644(外部 HD Mini SAS)[36ピン]メス×2 製品幅(mm)120 コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS) コネクタBSFF-8644 (36ピン、外部 HD Mini SAS) メス形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]、SFF-8644(外部 HD Mini SAS)[36ピン] 変換タイプメス - メス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm)100 シルバー 高さ(mm)25 質量(g)90 ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~55 メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプメス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス。アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます。VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます。このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)305 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)44.4 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷