1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計 仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷