その他PC関連ケーブル :「USB Micro-B」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つの会議室や教室で複数のアダプタを使用する手間を回避。プレゼンテーションやユーザーの複数要件に対応。最大表示解像度4K @ 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
用途HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIディスプレイ/プロジェクタに接続。会議室で使われる複数のアダプタを、3種類のビデオ入力に対応する単一アダプタに交換。教室に導入し、様々な種類のノートパソコンを使用する教員のプレゼンテーションに対応 長さ(mm)2000 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)225 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~80 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~60 コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状Micro USB Type-B[5ピン] コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン] 変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷